- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- アースオーガードリルのおすすめ人気ランキング
アースオーガードリルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新89件の「アースオーガードリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーガ」、「オーガードリル」、「ハウス用アースドリル」などの商品も取り扱っております。
材質
アルミ合金、プラスチック
付属品
混合タンク、ろうと、工具セット(ケース付)
トラスコ品番
102-5737
質量(kg)
9.2
シャフト径(Φmm)
Φ20
全長×全幅W×全高(mm)
520×295×350
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。
質量(kg)
8.5
排気量(mL)
32.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×350×240
使用燃料
潤滑油混合ガソリン25:1
騒音値(dB)
97
燃料タンク容量(L)
0.8
エンジンタイプ
空冷2サイクルガソリンエンジン
回転速度(min-1[r.p.m])
【ドリル】200、【エンジン】6000
始動方式
ダンパー付リコイルスターター
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
0.9(1.2)/7500
点火プラグ
TORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換)
オイル量(mL)
100(ギアオイル:SAE80W-90)
取付軸径(Φmm)
【ドリル】200
ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。
全長(mm)
600
適正回転数(回転/分)
1500以下
材質
普通鋼
シャンク径(Φmm)
三本溝10
有効長(mm)
500
適合電動機
電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付
杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。
材質
普通鋼
全長(mm)
330
適正回転数(回転/分)
1500以下
シャンク径(Φmm)
三本溝10
有効長(mm)
240
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
エンジンオーガーEA-33D専用のドリル。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。
適合機種
EA-33D
綺麗なまるい穴が簡単に掘れる!
全長(mm)
830
「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。
「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。
「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。
金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。
樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。
フェンス、柵、ネットの設置作業など。
小径深穴堀り作業用。
全長(mm)
900
材質
スチール
質量(kg)
約1.3
使用方法
1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。
ハンドル長さ(mm)
350
仕上
メラミン樹脂焼付け塗装
熱処理
(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
レバー操作で正転逆転の簡単切換です。
エクステンションを接続すれば深掘も可能です。
油圧式だから強力な掘削力です。
建設車両の油圧からも使用可能です。
用途植樹や施肥、建柱、杭の下穴掘りに
材質
鋳鉄、鋼材、ゴム、プラスチック
仕様
オーガ、エクステンションは、オプション
トラスコ品番
810-9106
寸法(mm)
385×580
質量(kg)
14
回転数(min-1[r.p.m])
【オーガ】MAX.300
動力源
油圧ユニットU-070-1
トルク(N・m)
【掘削】MAX.88
所要油量(L/min)
9.5~25
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに最適な掘削機。今まで苦労していた下穴掘りがラクラク。垂直・斜め・横穴など様々な角度の穴掘りが可能。ドリルの交換は工具不要。差込ピン1本で簡単に行えます。左右非対称ハンドル形状で、安定した作業ができ長時間作業でも疲れません。ウォームギア採用:ドリルが土に食い込んだ際、本店を逆転させながら簡単に引き抜くことができます。
用途ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに。穴掘り機/穴掘機/穴掘り器/穴掘器/エンジン式ドリル/エンジンドリル/穴掘りドリル/井戸掘りドリル/杭穴ドリル/杭穴掘り機/ビニールハウス穴掘り機/らせん穴掘り器/軽量/アウトドア用品/園芸用品/農業用品/農業機械/庭/農用/ガーデン用具/ガーデニング/フェンスポストの穴/木の植え付け/土の回転/掘削/灌漑作業/樹木/野菜
減速比
30:1
質量(kg)
8.5
排気量(mL)
32.6
使用燃料
潤滑油混合ガソリン (無鉛ガソリン:2サイクルエンジン専用オイル 25:1)
騒音値(dB)
約97(1m四方平均値)
適合ドリル径(mm)
Φ20~150
燃料タンク容量(L)
0.8
回転速度(min-1[r.p.m])
ドリル:200(エンジン回転数6000min-1)
エンジン形式
空冷2サイクルガソリンエンジン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
56×35×24
出力(kW[PS])
0.9[1.2]/7500min-1
点火プラグ
TORCH:L7RTC(NGK:BPMR7A互換)
オイル量(mL)
100(ギヤオイルSAE80W-90
取付軸径(Φmm)
ドリル:20
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
刺さりにくい土への支柱立てを立ったまま下穴あけが出来ます。螺旋ドリル方式で、ハンドルを回すだけで下穴が掘れます。握りやすく、力が入れやすいグリップ付ハンドルです。
用途支柱などの下穴あけ用。
全長(mm)
約810
材質(刃)
刃物鋼
縦穴堀り用の複式ショベルです。
柄がファイバーグラスで軽量タイプです。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に
材質
頭部:鉄(50Mn)
全長(mm)
1500
質量(kg)
3.5
穴径(Φmm)
120
材質(柄部)
グラスファイバー
頭部長(mm)
338
先幅(mm)
115
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
柄が長く、また交差しているため、ハンドル開き幅が小さい。
小さな穴径で作業できるから、余分な掘削作業が不要。
1.5m程度の穴をまっすぐ掘ることができます。
用途電柱立て等、深穴を掘る時に
全長(mm)
1795
トラスコ品番
387-2602
長さ(mm)
210
質量(kg)
5.1
材質(柄部)
焼付塗装パイプ(Φ31.8mm t=1.2mm)
刃先幅寸法(mm)
124
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
手動式ですから電源のないところでも使用可能。
用途木材の貫通穴用
RoHS指令(10物質対応)
対応
縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。
金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業
全長(mm)
1440
質量(kg)
4
トラスコ品番
382-0173
材質
スチール
穴径(Φmm)
135
頭部長(mm)
240
頭部板厚(mm)
2.3
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
DG460DZ用ビット200mm
関連資料
(4.2MB) (1.9MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
総排気量 ゆとりの63cc 強力エンジンの搭載で、穴掘りをタフにこなす
始動が簡単なリコイルスターター
刃の着脱は結合ピン1本でOK
安全性重視のON/OFFスイッチ
付属品
混合タンク・ろうと・工具セット(ケース付) ※刃と燃料は別売です
材質
アルミ合金、プラスチック
減速比
40:1
質量(kg)
9.2
タイプ
ギア:ヘリカルギア
シャフト径(Φmm)
20
回転数(min-1[r.p.m])
アイドル:2800~3200
タンク容量(L)
1.2
本体寸法(mm)
520×295×350
人数
操作人員:1人~2人
使用燃料
混合燃料 25:1(レギュラーガソリン:2サイクル専用オイル)
エンジンタイプ
単気筒空冷2サイクルエンジン
キャブレター
ダイヤフラム式(プライマポンプ付)
クラッチ
自動遠心式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
1.8~2.2/ 8000~8500
適合径(Φmm)
刃:60、100、150、200、250、300
点火プラグ
付属品 LD/L8RTF、適応推奨品 NGK/BPMR7A
関連資料
(1.99MB)
取扱説明書
(1.72MB)
排気量(cc)
63
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
掘削径は3種類(Φ100、150、200)で3~4mの掘進可能です。
オーガ、エクステンション500mmで発進立坑は最小です。
レバー操作で正転逆転の簡単切換可能です。
ソリ付きで横掘り作業に最適です。
コンパクトで作業スペースは最小でOKです。
油圧式だから水にも強いです。
用途上下水道、ガス管等の横穴掘りに
材質
鋳鉄、鋼材、ゴム
仕様
オーガ、エクステンションは、オプションになります。
トラスコ品番
810-9101
寸法(mm)
343×274×515
質量(kg)
15
回転数(min-1[r.p.m])
【オーガ】MAX.300
動力源
油圧ユニットU-070-1
トルク(N・m)
【掘削】MAX.88
所要油量(L/min)
9.5~25
1個
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷