- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- アースキャップのおすすめ人気ランキング
アースキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新248件の「アースキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アース端子キャップ」、「アース カバー」、「コンセント キャップ」などの商品も取り扱っております。
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。
材質
PVC
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
アースシールとアースキャップのセット。
適合機種
F-127/F-127-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(20組)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。
半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。
安全性(絶縁性能)に優れています。
改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に
定格電圧(V)
300
使用温度(℃)
0~60
材質(絶縁体)
塩化ビニル
予備端子等の絶縁キャップです。
材質
軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子圧着後の絶縁にご使用頂けます。
PVC(軟質)を使用しているので柔軟性が高く、端子によく密着し端子を保護・絶縁します。
用途分離型ギボシ端子圧着後の絶縁に
適合
分離型ギボシ端子用
材質
PVC(軟質)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1袋(50個)
¥359
税込¥395
当日出荷
表、裏の区別なく端子に装着できます。
用途平型一般端子
L1
26.0
W1
7.6
W2
3.1
適合端子
平型 250
W3
8.5
W4
3.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(1000個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。
用途端子圧着後の絶縁に
仕様
0.5~2.0sq
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。
アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプ
ストレート
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
3P
定格電流(A)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24.5×30×26
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
アース端子
○
差込口
3P・1個口
プラグ形状
2P
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質
軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。
用途端子圧着後の絶縁に
仕様
0.5~2.0sq
材質
PVC
色
透明
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質
軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)
600
最高使用温度(℃)
60 (一般用)
材質
塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)
対応
アース端子と接続用圧着端子、アースシールのセット。
簡単にお好きな長さのアース線を作る事が出来ます。
トラスコ品番
407-4084
セット内容
アース端子5個・圧着端子5個・アースシール10枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
シールタイプでアース表示が容易です。
摘要
1シート入(アースラベル50枚で1シート)
寸法(横×縦)(mm)
15×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1シート(50枚)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
保護接地が明確に必要とされない場合で接地を識別する。
用途アース(接地)EArth (ground)
シール
20枚付/シート
最高耐熱温度(℃)
120(耐熱試験値)
防錆処理済みで錆びにくくなっています。
電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。
適合電線(mm2)
0.5~2.0
材質
黄銅(スズメッキ)
厚さ(mm)
0.3
全長(mm)
20.8
使用可能電力
DC12V200W以下、DC24V400W以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
¥389
税込¥428
当日出荷
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。
材質
黄銅
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
トラスコ品番
391-7797
材質
PET
質量(g)
1
取付方式
粘着シール
外径(Φmm)
16
1組(10枚)
¥759
税込¥835
当日出荷