- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- アースシートのおすすめ人気ランキング
アースシートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新166件の「アースシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「導電性シート」、「アース マット」、「パソコン 静電気防止」などの商品も取り扱っております。
適合
431、499
スナップボタン付きで、お使いのアース接続コードが使用できます。
ゴムシートなので形状に合わせてカットできます。
A4&A3サイズの静電気対策に。
用途電子部品組立作業台
静電気対策がされていない作業台
厚さ(mm)
2
スナップ径(mm)
(接地用)10
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。
また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。
市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。
材質
(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR
厚さ(mm)
2
色
モスグリーン
硬度(ショア A)
(抗静電層)60~75、(導電層)70~80
比重
(抗静電層)1.45、(導電層)1.62
伸び(%)
(抗静電層)≧350、(導電層)≧200
表面抵抗率(Ω)
(抗静電層)、106~109。(導電層)、103~105
引張強度(MPa)
(抗静電層)≧10、(導電層)≧3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
精密機器を静電気による損傷から保護
IBMおよび米軍の静電気管基準を満たすトップレベルの技術仕様
効果の低い伝導性システムは採用せず、最高品質の静電気放散資材を使用
CPU / VDTやキーボードの下にぴったり収まるサイズ
3mのアースコードを同梱
外形寸法24インチ(60cm)×27.5インチ(70cm)
色
ベージュ
質量(g)
457
幅(cm)
70
長さ(cm)
60
保存温度(℃)
-6~ 65
高さ(cm)
0.2
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
導電性カラーマット用。
粘着剤付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電線を織り込んだアース機能付シート
長さ(m)
約50
色
ブラック
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.3
耐候年数(年)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
導電性カラーマット用。
粘着剤付き
寸法(線径Φmm×全長m)
3×2
トラスコ品番
117-3367
質量(g)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(2組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm)
2
色
グリーン
幅(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
IC工場・電子部品組立工場等のフロア、作業台に最適の導電性カラーマット
厚さ(mm)
2
表面抵抗値(Ω)
1×108~1010(グリーン層)。1×103~105(ブラック層)
幅(m)
1
導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。
タイプ
CRクロゴム
硬さ
タイプA・60
耐熱性
硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h>
引張強度(MPa[kgf/cm2])
12.5 {128}
切断時伸(%)
310
圧縮永久ひずみ(%)
35<試験条件100℃×72h>
体積変化(%)
[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h>
体積固有抵抗率(Ω・cm)
(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。
発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
厚さ(mm)
2
表面抵抗値(Ω)
拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104
材質
NBR(ニトリルゴム)
引張強度
140kg/cm
外寸(幅W×高さH)(mm)
90×30
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
安価で丈夫、長寿命 非常に軽く、加工が容易
導電性カラーマットに比べて丈夫で長寿命なため、作業台や棚の静電気対策に最適です。
導電性カラーマットの上に敷くことで作業表面の保護にも使えます。
はさみやカッターで簡単に加工できます。
仕様
ESD管理値:Rp≦1×10^8Ω
材質
PP
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
575
外形寸法(cm)
60×180
静電マットWD-130/WD-13用のオプションです。
寸法(mm)
50×100
先端部
2mコード付(2本入り)
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
厚さ(mm)
2
電気抵抗値
1.0×106~1.0×108Ω
材質
NBR(ニトリルゴム)
対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。
長さ(m)
5
厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
(基材)超極細繊維不織布・はく離紙
表面抵抗値(Ω)
3×104/□(スクエア)
高い遮光性で防草効果を発揮、雑草などによる漏電防止に最適。
即効透水性加工を施した耐久性抜群の強力織物シートで経済効果を発揮。
長さ(m)
100
材質
ポリオレフィン樹脂
色
黒
使用の目安
(耐候年数目安)約4~5年
CMOS型ICなど静電気に弱い電子部品を保護します。
放電による電磁波ノイズの発生を抑え、機器の誤動作を防ぎます。
小さく折りたたんで携帯できます。
用途静電気に弱い電子部品や電子機器のフィールドメンテナンスに最適
表面抵抗(Ω)
8×108(表面層ベージュ:0.35mm厚)。1.58(裏面層グレー布)
厚さ(mm)
0.7
長さ(m)
0.9
幅(m)
0.6
付属品
収納ケース(270×200mm)。リストストラップ(1MΩ)。アースコード(1MΩ)
トラスコ品番
274-1725
寸法(mm)
600×900×0.7
質量(g)
580(ケース収納時総質量)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様
制電マット(499)用
トラスコ品番
849-7697
1セット(10枚)
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷