アース線 1.25のおすすめ人気ランキング

2025/11/30更新
123件の「アース線 1.25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発電機アース棒」、「屋外アース線」、「アース線電子レンジ」などの商品も取り扱っております。
径(Φmm) 1.25 長さ(m) 10 アズワン品番 64-5104-93 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。 機器や電源タップとのアース接続用に最適です。 端子片側のみ取り付け加工済みです。
厚さ(mm) (被覆厚)0.8 仕上外径(mm) 3.1 導体外径(Φmm) 1.5 ケーブル種類 VSF 1.25mm2(50芯)
1本(5m)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,590 税込1,749
当日出荷

主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。 全長(m) 10 グリーン 質量(g) 206 電流(A) 12 電圧(V) 300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×80×20 導体サイズ(mm2) 1.25(0.18mm×50本)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 導体外径(Φmm) 1.8 外寸(mm) 3.4 仕様 JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm) 0.8 素線径(mm) 0.26 素線数 37 定格 125V-15A 導体 より線 導体断面積(mm2) 2.0
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,610 税込5,071
当日出荷

定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 電力ケーブル 芯数(C) 1 JIS規格 JIS C 3307 許容温度(℃) (導体最高)60 材質(導体) 軟銅線 材質(絶縁体) ビニル 仕様 鉛フリー
1巻ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

1個
2,350 税込2,585
当日出荷

接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など 試験電圧 1500V 絶縁体厚さ(mm) 0.8
1セット(50m)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

導電性カラーマット用。 粘着剤付き
寸法(線径Φmm×全長m) 3×2 トラスコ品番 117-3367 質量(g) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(2組)
1,998 税込2,198
当日出荷

主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。
用途レンジ・クーラーなどのアースリード線として。 グリーン 質量(g) 139 定格電圧(V) 600 定格電流(A) 27 電源コード(m) 5 導体 1.6mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
825 税込908
当日出荷

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途アースを取るためのキットです。フレームの任意の場所にタッピングビスをネジ込みアースへ接続します。 付属品 アースケーブ ル1.5m、トラスタッピングビスM4×12(3価クロメートメッキ)
1セット
179 税込197
当日出荷

●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
1巻(5m)ほか
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
特価
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 黄/緑 材質(導体) 軟銅集合より線 材質(絶縁体) 60℃定格 非鉛ビニル 耐電圧(V/min) AC2000 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600 適合規格 電気用品安全法 難燃性 60度傾斜
1巻
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カシメタイプのアース線。 アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
寸法(線径Φmm×全長m) 1.25×2 トラスコ品番 407-4076 質量(g) 90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

種類 産業機械用ケーブル 材質(絶縁体) 軟質塩化ビニル混合物 材質(導体) 軟銅より線 規格 JIS C 3102 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)