アース線 2mのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
337件の「アース線 2m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アース線電子レンジ」、「端子付アース線」、「発電機アース棒」などの商品も取り扱っております。
1個
899 税込989
当日出荷

用途アースを取るためのキットです。フレームの任意の場所にタッピングビスをネジ込みアースへ接続します。 付属品 アースケーブ ル1.5m、トラスタッピングビスM4×12(3価クロメートメッキ)
1セット
179 税込197
当日出荷

機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。 機器や電源タップとのアース接続用に最適です。 端子片側のみ取り付け加工済みです。
厚さ(mm) (被覆厚)0.8 仕上外径(mm) 3.1 導体外径(Φmm) 1.5 ケーブル種類 VSF 1.25mm2(50芯)
1本(5m)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 2本入り Φ3.5mmギボシ付 長さ600mm 適合車種 ネジ径10mmのウインカーに適合_※カワサキ車不可
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷

カシメタイプのアース線。 アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
寸法(線径Φmm×全長m) 1.25×2 トラスコ品番 407-4076 質量(g) 90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷


主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 導体外径(Φmm) 1.8 外寸(mm) 3.4 仕様 JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm) 0.8 素線径(mm) 0.26 素線数 37 定格 125V-15A 導体 より線 導体断面積(mm2) 2.0
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

径(Φmm) 1.25 長さ(m) 10 アズワン品番 64-5104-93 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

導電性カラーマット用。 粘着剤付き
寸法(線径Φmm×全長m) 3×2 トラスコ品番 117-3367 質量(g) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(2組)
1,998 税込2,198
当日出荷

主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。
用途レンジ・クーラーなどのアースリード線として。 グリーン 質量(g) 139 定格電圧(V) 600 定格電流(A) 27 電源コード(m) 5 導体 1.6mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。 全長(m) 10 グリーン 質量(g) 206 電流(A) 12 電圧(V) 300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×80×20 導体サイズ(mm2) 1.25(0.18mm×50本)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工アースボンド線
太陽電池アレイ関連の電気的接続に最適です。
適合 取付金具 S-PVEK2 電線太さ(mm2) 3.5
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,590 税込1,749
当日出荷


導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 黄/緑 材質(導体) 軟銅集合より線 材質(絶縁体) 60℃定格 非鉛ビニル 耐電圧(V/min) AC2000 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600 適合規格 電気用品安全法 難燃性 60度傾斜
1巻
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


セーフティキャビネットだけでなく、セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶にもご使用いただけます。 静電気、放電によるリスクを軽減します。
適合 セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶 コード長さ(m) 3 端子 クリップ端子
1本
1,398 税込1,538
当日出荷