アーチ 扉のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
279件の「アーチ 扉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外ドアクローザー」、「ドア オート クローザー」、「アーチドア」などの商品も取り扱っております。
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。 枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。 他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応 全長(mm) 198 幅(mm) 120 厚さ(mm) 4 寸法D2(mm) 32 ねじ穴数 10 質量(kg) 2.3 適合扉 質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上 セット内容 上下×各1枚 表面処理 メラミン焼付塗装仕上げ 取付け方法 サラねじ 位置 一時停止/85°150°
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新たな空間でブドウや藤棚を! ブドウやキウイなどの果樹栽培に最適で、きれいな棚仕立てにできます。 支柱は耐久性があり、本格好みの木調色です。 安定性もあり、庭先や外溝フェンスとの隙間にも組立て設置可能です。
材質 (樹脂被覆鋼管支柱)スチール、PE樹脂、(固定金具・フックバンド)亜鉛めっき鋼板、バネ鋼線、PE樹脂コーティング
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合扉幅(mm) 900 適合扉質量(kg) 90以下 適合扉高さ(mm) 2100 仕様 スチールドア用(持出吊り一方開き) 材質 トップピポットアーム/鉄製型打鍛造、床面軸座/ステンレス、カバープレート/ステンレス 型式 (軸座)整枠取付型
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
399,800 税込439,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
1セットほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

100PCシリーズ丁番型。 屋外使用が可能な防滴仕様。 簡単な閉じ速度調整。 温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応 セット内容 スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個 幅(mm) 120 厚さ(mm) 4 全長(mm) 223 材質(本体) 鋼板 表面処理 アクリル樹脂焼付塗装 取付穴 M6タップ穴 ストップ角度 85°および150° ストップ機構 あり 最大開扉角度(°) 180(一方開き) 適合ドアサイズ 質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上 適用ドア材質 鋼製 適用枠材質 鋼製 表面色 シルバー 閉じ力(N・m) 15 本体円筒径(Φmm) 35
1セット
特価
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。パイプ径はアーチ22mmで前後パイプは19mmを使用。パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
用途家庭菜園 仕様 アーチ径22mm
1セット
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型) セット内容 スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚) 適合扉質量(kg) 35以下 適合ドア幅(mm) 850以下 適合扉厚(mm) 30以上 最大開扉角度(°) 180(一方開き) 幅(mm) 110 全長(mm) 186.5 ねじ穴数 8
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。 前後パイプは19mmを使用。 風対策としてラセン杭、丈夫なバンドもセットしました。 パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
1セットほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

菜園ハウスシリーズに巻上機がついて温度調整、換気が簡単になりました。
用途大切な作物を秋・冬は保温して、春は育苗、梅雨時期は雨よけハウスとしてなどオールシーズン活躍します。 厚さ(mm) ビニール:0.1 質量(kg) 83.8 パイプ径(Φmm) 22 本数 アーチ:8本 奥行(m) 5.4 ドア 一枚扉蝶番式 高さ(m) 2.4 間口(m) 3.6
1セット
109,800 税込120,780
15日以内出荷

キウイやブドウの棚として。地ばい栽培ができない場所でも、植木鉢やプランターなどでくだもの棚を楽しむことができます。
材質 スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、ナイロン、ポリエチレン パイプ径(Φmm) 天井19・天井以外26
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

菜園ハウスシリーズに巻上機がついて温度調整、換気が簡単になりました。
用途大切な作物を秋・冬は保温して、春は育苗、梅雨時期は雨よけハウスとしてなどオールシーズン活躍します。 厚さ(mm) ビニール:0.1 質量(kg) 64.9 パイプ径(Φmm) 22 本数 アーチ:7本 奥行(m) 4.8 ドア 一枚扉蝶番式 高さ(m) 2 間口(m) 2.7
1セット
82,980 税込91,278
15日以内出荷

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。 長さ(m) 50 幅(m) 1 材質 (本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン 質量(kg) 約5.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100PCシリーズ丁番型。 屋外使用が可能な防滴仕様。 簡単な閉じ速度調整。 温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応 全長(mm) 223 幅(mm) 120 厚さ(mm) 4 寸法D2(mm) 32 質量(kg/セット) 2.4 セット内容 スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個 材質 スチール 質量(kg) 2.4 表面処理 アクリル樹脂焼付塗装 取付け方法 サラM6(別売) ストップ角度 なし 適合扉 質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下 ねじ穴数 10 ストップ機構 なし 最大開扉角度(°) 180(一方開き) 表面色 シルバー 閉じ力(N・m) 15 本体円筒径(Φmm) 35
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軽量扉や物入れ用です。
厚さ(mm) 0.8 表面処理 光沢研磨仕上げ 取付け方法 木ねじ(付属)
1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインの三次元調整丁番!
付属品 取付ビス付き 材質 SPCC 寸法(mm) 【ビス】3.8×25 許容荷重(kg) 40 板厚(mm) 2.5 縦(mm) 102 横(mm) 105(106.5)
1組(2枚)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)