アーチドアのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
141件の「アーチドア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外ドアクローザー」、「門扉 クローザー」、「ドア オート クローザー」などの商品も取り扱っております。
ドアを収納スペースに!魅せる収納ドアフックプラス毎日使うファッションアイテムに適した収納フック付きベルト。工具不要で取り付けも簡単。 バッグの取っ手を傷めず、しっかりホールドできるアーチ型フックタイプ。ワンタッチでピタッと固定、ずれにくさを追及したワンタッチロック。 ドア開閉の振動にも耐えられます。引き戸ではご使用いただけません。フックの位置は自由自在、ロックを外して高さを調整できます。 使用可能なドア:高さ2400mmまで、上下隙間2mm以上、ドアの厚み25~40mmのドアに対応。
耐荷重(kg) アーチ/2.5フック/1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×40×~2400
1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。 枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。 他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応 全長(mm) 198 幅(mm) 120 厚さ(mm) 4 寸法D2(mm) 32 ねじ穴数 10 質量(kg) 2.3 適合扉 質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上 セット内容 上下×各1枚 表面処理 メラミン焼付塗装仕上げ 取付け方法 サラねじ 位置 一時停止/85°150°
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型) セット内容 スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚) 適合扉質量(kg) 35以下 適合ドア幅(mm) 850以下 適合扉厚(mm) 30以上 最大開扉角度(°) 180(一方開き) 幅(mm) 110 全長(mm) 186.5 ねじ穴数 8
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

100PCシリーズ丁番型。 屋外使用が可能な防滴仕様。 簡単な閉じ速度調整。 温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応 全長(mm) 223 幅(mm) 120 厚さ(mm) 4 寸法D2(mm) 32 質量(kg/セット) 2.4 セット内容 スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個 材質 スチール 質量(kg) 2.4 表面処理 アクリル樹脂焼付塗装 取付け方法 サラM6(別売) ストップ角度 なし 適合扉 質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下 ねじ穴数 10 ストップ機構 なし 最大開扉角度(°) 180(一方開き) 表面色 シルバー 閉じ力(N・m) 15 本体円筒径(Φmm) 35
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無い機種をご使用ください。
用途アルミ製・軽量スチール製ドア用 シリーズ 100PCシリーズ 縦(mm) 223 横(mm) 120 適合扉厚(mm) 30以上 ストップ角度 なし ねじ穴数 10 適合扉質量(kg) 40以下 適合ドア高さ(mm) 2100以下 適合ドア幅(mm) 900以下 ストップ機構 なし 最大開扉角度(°) 180°一方開き 表面色 シルバー
1セット(2枚)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。 枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。 他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
用途屋内使用対応 仕様 ストップ機構付き セット内容 上下×各1枚 幅(mm) 120 厚さ(mm) 4 全長(mm) 198 質量(kg) 2.3 表面処理 メラミン焼付塗装仕上げ 寸法D2(mm) 32 取付け方法 サラねじ 適合扉 質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下 ねじ穴数 10 位置 一時停止/85°150°
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。
用途鋼製ドア用 適合扉厚(mm) 30以上 適合扉高さ(mm) 2100以下 (表面)シルバー シリーズ 100シリーズ 適合扉 アルミ製・軽量スチール製・パーテンションドア用(面付型)
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引っ掛けるだけで使用できます。
用途工場内設備・各種施設。 寸法L(mm) 75 寸法d(mm) 3.5 寸法A(mm) 10 寸法D(mm) 30 寸法B(mm) 30 厚さ(mm) 1.6 材質 スチール 吊下荷重N(kgf) 29.4(3)
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 材質 特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) タイプ 両面テープ貼付 表面抵抗率(Ω) 10×109-10
1パック(4枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100PCシリーズ丁番型。 屋外使用が可能な防滴仕様。 簡単な閉じ速度調整。 温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応 セット内容 スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個 幅(mm) 120 厚さ(mm) 4 全長(mm) 223 材質(本体) 鋼板 表面処理 アクリル樹脂焼付塗装 取付穴 M6タップ穴 ストップ角度 85°および150° ストップ機構 あり 最大開扉角度(°) 180(一方開き) 適合ドアサイズ 質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上 適用ドア材質 鋼製 適用枠材質 鋼製 表面色 シルバー 閉じ力(N・m) 15 本体円筒径(Φmm) 35
1セット
23,260 税込25,586
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/サテン 質量(g) 17 種類 標準 奥行(mm) 46.5 シリーズ ステンレスシリーズ 仕上 サテン仕上 取付け方法 壁付け 付加機能 なし 耐荷重(N) 92.12 吊下荷重N(kgf) 92.12(9.4) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
419 税込461
当日出荷

両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。 推奨ねじ +皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13 対応召し合せ寸法 (幅)12mm以上。(長さ)天板から底板までの内寸法。(厚さ)7mm
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。 多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。 4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語) 3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。 (※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります) 材質 除電塩ビ+粘着層アクリル系 厚さ(mm) 1.5 タイプ 両面テープ貼付
1枚ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用 タイプ パラレル型 勝手 左右兼用 適合扉高さ(mm) 1800 適合扉幅(mm) 600~900 適合扉質量(kg) 15~30
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm) 0.5 表面抵抗値(Ω) 3×104/□(スクエア) 材質 超極細繊維不織布
1枚ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドアや折れ戸に簡単・便利なドアハンガー。ドアの上やクローゼットの折れ戸にかけるだけ! アッという間にハンガースペースの出来上がり!あいているスペースを手軽に有効活用できます。
1個
950 税込1,045
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドアや折れ戸に簡単取り付けの便利なドアハンガー5個組。ピンポイントで欲しいところに好きな場所に、好きな数だけ!折れ戸にも取り付け可能。子供部屋に。ランドリールームに。リビングに。
材質 本体:スチール(粉体塗装) 質量(g) 約47(1つあたり) 耐荷重(kg) 約2(1つあたり) 対応 【取り付け可能な扉】ドアの幅:本品の幅(約1.5cm)以上、ドアの厚さ:約2.7~約3.6cmまでドアと上部との隙間:約3mm以上が必要です。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約1.5×7×9
1組(5個)
1,400 税込1,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手 左右兼用 仕様 ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 耐久性 30万回 ストップ角度 約70~180° ストップ 外装式
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ドアや折れ戸を利用してバッグ・衣類を収納『smart』おでかけ前のちょい掛け、手狭なお部屋に!ドア掛けハンガー。 縦に連なった5つのフックで、省スペースに一括収納。収納場所に困る帽子・バッグ掛けに便利。
耐荷重(kg) フック1つあたり:約1 材質 本体:スチール(粉体塗装) 質量(g) 約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約30×7×6
1個
1,500 税込1,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)