- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 玩具/おもちゃ
- アーテック プロジェクターのおすすめ人気ランキング
アーテック プロジェクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新85件の「アーテック プロジェクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DVD一体型プロジェクター」、「プロジェクター ケーブル」、「超短焦点プロジェクター」などの商品も取り扱っております。
動物の写真24枚!フィルム3つ付動物のことを楽しく学習できる小冊子付!
セット内容
プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1
材質
ABS、PET
質量(g)
52
寸法(Φ×mm)
本体:40×150、フィルム:32.6×4.5
包装形態
PP袋入
アズワン品番
64-9638-64
1個
¥573
税込¥630
当日出荷
海の生き物の写真24枚! フィルム3つ付うみのいきもののことを楽しく学習できる小冊子付!★電池内蔵
セット内容
プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1
材質
ABS、PET
寸法(mm)
本体:Φ40×150、フィルム:Φ32.6×4.5
質量(g)
51
1個
¥573
税込¥630
当日出荷
恐竜を楽しく学習できる小冊子付!
セット内容
プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1
材質
PP,PET,PMMA
寸法(Φ×mm)
本体:35×110、フィルム:32.6×4.5
アズワン品番
65-1825-65
1個
¥500
税込¥550
3日以内出荷
大人気のおとぎばなしプロジェクターにアプリ付が登場!
仕様
(1個梱包形態)袋入
セット内容
プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1
材質
ABS、PET
寸法(mm)
プロジェクター本体:Φ40×150、フィルム:Φ32.6×4.5
1個
¥510
税込¥561
3日以内出荷
宇宙の写真全24枚!フィルム3つ付宇宙のことを楽しく学習できる小冊子付!電池内蔵
セット内容
プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1
材質
ABS、PET
寸法(mm)
本体:Φ40×150、フィルム:Φ32.6×4.5
質量(g)
51
1個
¥573
税込¥630
当日出荷
たのしいイラスト付きトランプで、遊びながら都道府県が覚えられる!
コンパクトなのに迫力の最大150インチ。PCレスで動画・写真をスマートに投影可能。米国のテキサス・インスツルメンツ社が開発したデジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術。手のひらサイズ&バッテリー内蔵で投影場所を選ばない。
用途プロジェクターとして。ホームシアター、テレビ、ゲーム、映画、動画に。
明るさ(Lm)
123
解像度
~フルHD
質量(g)
190
セット内容
本体、リモコン(単4形乾電池×2本/別売)、ミニ三脚(約110mm~220mm)、マイクロUSB/USB変換ケーブル(約0.2m)、マイクロUSB/USBケーブル(約1m)、USB電源アダプター、取扱説明書/保証書
色
ホワイト
サイズ(inch)
投影:10-150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×34
インターフェース
Audio-out/miniUSB/microSDカード
コントラスト比
1000:1
主な用途
家庭用
保証期間
お買い上げ日より1年
入力端子
miniUSB、microSDカード
設置方式
ポータブル
アスペクト比
16:9
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。
質量(kg)
約1.8
解像度
WXGA
セット内容
リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
消費電力(W)
ノーマル/エコ:290/208、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源
AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定
認定
レンズ
【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.222、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:手動
光源
206W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
292×213×44
コントラスト比
10000:1
液晶パネル
(対角:型)0.59
動作温度
5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)
1280×800×3
主な用途
ビジネス用
色再現性
フルカラー(10億7000万色)
保証期間
1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)
アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)
アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子
【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式
ポータブル
スピーカー
○
明るさ(Lm)
3000
USBタイプ
USB端子タイプA
投影方式
3LCD
エコマーク認定番号
19 145 035
1台
¥129,500
税込¥142,450
翌日出荷
変ないきものを映し出そう!フィルム3つ付変ないきものを楽しく学習できる小冊子付!★電池内蔵
セット内容
プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1
材質
ABS、PET
寸法(Φ×mm)
本体:35×110、フィルム:32.6×4.5
包装形態
PP袋入
1個
¥500
税込¥550
3日以内出荷
明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。3LCD方式採用で、明るさとともに高い色再現性を発揮します。高精細のFull HDからお求めやすいXGAまで豊富な解像度をラインアップ。優れた基本性能と使いやすさをお求めやすい価格で実現しました。
質量(kg)
約2.4
電源(V)
AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz
消費電力(W)
ノーマル/エコ:349/241、ネットワーク監視時/待機時:-/0.3
倍率
2
方式
3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)3LCD
光源
210W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
302×234×77
コントラスト比
15000:1
ズーム
デジタル
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)
1024×768×3
解像度
スクリーン:XGA、最大入力:コンピュータ信号入力:1920×1080
色再現性
フルカラー(10億7000万色)
焦点距離(mm)
F:16.7
スピーカー
2W
フォーカス
手動
動作温度(℃)
5~40
光束(Lm)
有効光束(白の明るさ)3600、カラー光束(カラーの明るさ)3600
明るさ
F:1.44
走査周波数
水平(kHz) 15~75、垂直(Hz) 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
うみのいきものプロジェクターとシールブックのセット
大人気のうみのいきものプロジェクターに海の中をデザインしたシールブックがセットになって登場
仕様
●商品サイズ:プロジェクター/本体Φ40×150mm、フィルム/Φ32.6×4.5mm、シールブック/縦420×横585mm(平らに置いた状態)●セット内容:プロジェクター×1、シールブック×1、シール×1●1個重量(g):100●材質:紙、PP●1個梱包形態:袋入●製造国:中国
アズワン品番
68-0446-61
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷