アーテック 顕微鏡のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
101件の「アーテック 顕微鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アーテック 工作キット」、「artec アーテック」、「対物レンズ」などの商品も取り扱っております。
アズワン生物顕微鏡
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
接眼レンズ WF10×(視野数18) 対物レンズ アクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil・双眼のみ) 焦点調整 単眼/ラックピニオン式、双眼/一軸粗微動方式 照明 透過/白色LEDライト(光量調節可) 電源 単3充電池×4本(内蔵)
1個
38,900 税込42,790
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg) 1.67 スタンド ポールスタンド式 接眼レンズ 10×(視野数20) 対物レンズ 2×、4×(切替式) 焦点調整 鏡体上下動式 作動距離(mm) 53 ベース寸法(mm) W114×D168×H22 接眼部傾斜角(°) 45 高さ(mm) 220~300 総合倍率(実視野) 20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm) 柱スタンドの直径(mm) 14 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
1,000 税込1,100
当日出荷

電池3本使用で強力な風が出る!
セット内容 モーター×1、輪ゴム×1、プロペラ固定パーツ×1、両面テープ×1、電池ボックス×1、台紙セット×1 材質 紙、鉄 寸法(mm) 完成サイズ:200×110×80 包装形態 ヘッダー付OPP袋入
1セット
800 税込880
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)ボイスチェンジャー工作キット
録音した声が高い声や低い声にチェンジ
セット内容 基盤×1、台紙セット×1 材質 紙、鉄、銅線 寸法(mm) 基盤:45×70×20、台紙セット:210×295×2
1セット
1,437 税込1,581
当日出荷

鏡筒形式 双眼ヘッド・傾斜角30° 質量(kg) 5.3 電源 AC100V 50/60Hz 調整範囲(mm) 眼幅範囲:55~75mm 照明 20Wハロゲンライト(光量調節可) 焦点調整 一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後) 接眼レンズ WF10×(視野数18) 対物レンズ アクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil) 本体サイズ(mm) 約187×231×385mm アズワン品番 1-3348-01 ステージ寸法(mm) 124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm) コンデンサの種類 アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1個
83,900 税込92,290
翌々日出荷

総合倍率 40×~400× 鏡筒形式 45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 仕様 レボルバ:3個用 付属品 ダストカバー 型式 KSⅡ-400LN 寸法(mm) 132×175×376 質量(kg) 2.5 照明装置 白色LED(充電式、ACアダプタ付属) ステージプレート 角形固定式 接眼レンズ WF10×(視野数18) 対物レンズ 4×、10×、S40× 絞り 回転円板式 焦準装置 ステージ上下動式、粗微動装置
1個
31,000 税込34,100
4日以内出荷

光源部分が付け替え可能な生物顕微鏡。顕微鏡の使い方を指導する時は反射鏡で観察し、顕微鏡操作に慣れてきたらLED照明に付け替えて観察、と使い分けられます。
総合倍率 40×~600× 鏡筒形式 45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 仕様 レボルバ:3個用 型式 KSⅡ-600LMN 寸法(mm) 132×175×376 質量(kg) 2.5 照明装置 反射鏡・白色LED(充電式、ACアダプタ付属) ステージプレート 角形固定式 接眼レンズ WF10×(視野数18)、WF15×(視野数13) 対物レンズ 4×、10×、S40× 絞り 回転円板式 焦準装置 ステージ上下動式、粗微動装置
1個
38,000 税込41,800
4日以内出荷

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品 リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚 質量(g) 680 形式 ビデオ:H.264 電源 リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍) 光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式 HDMI/USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104×149×227 センサー 350万画素CMOS ディスプレイ 3.5インチTFT液晶 解像度 静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA 電池寿命 最大 120分(LED点灯時) フォーマット形式 保存:JPEG 充電時間(時間) 約3 アズワン品番 64-0901-92 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 記録メディア microSD SDHC(最大32GB)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

金属に反応して音と光で知らせる!
セット内容 基盤×1、台紙セット×1 材質 紙、エポキシ、銅、PP 寸法(mm) 完成サイズ:220×100×35 包装形態 ヘッダー付OPP袋入
1セット
964 税込1,060
当日出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容 発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質 PP 寸法(mm) (モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠 理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろうキラキラ粉付コインライト付。
セット内容 キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
1セット
637 税込701
当日出荷

小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。透明ボディーで内部構造が見えます。マイクロモーター搭載の軽量設計。後輪の角度調整により、直進、右旋回、左旋回が自由に変えられます。太陽電池取り外しが自由自在。
材質 ABS 寸法(mm) 74×30×36 電池 1V、100mA 準拠 理科小学校4年
1個
800 税込880
当日出荷

球体ボトルにキラキラの宇宙をとじこめよう!
セット内容 電球ボトル×1、水のり×1、キラキラ粉×1、綿×4 材質 PET、アルミ、LED、綿 寸法(mm) ボトルサイズ:155×70×70 包装形態 ヘッダー付き化粧箱
1セット
637 税込701
当日出荷

アズワン生物顕微鏡
セミプラノ対物レンズの採用で、光学性能が向上しました。 鏡筒が360°回転しますので手前からの観察が可能です。 E-138はメカニカルステージを標準装備しています。
接眼レンズ 10×(WF10×)×1個(E-138/2個) 焦点調整 一軸粗微動方式 フィルター Φ32mm 1.3mm厚(ブルー)×1個 照明 LEDライト白色(ベースからの透過式) 電源 照明電源:85~265V 50/60Hz(ヒューズ/250V/0.5A) コード長さ(m) 約1.65m 3Pプラグ
1個
51,500 税込56,650
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
101,000 税込111,100
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)クレーンゲーム貯金箱
クレーンを使って楽しく商品をゲット!クレーンの商品はセットに含まれません。
セット内容 本体×1、落とし口×1、コインケース×1、景品台×1、スチレンボード×1、ストロー×1、糸×1、スチロール玉×1、クリップ×10、マグネット×1、イラストペーパー×1 材質 紙、PP、フェライト、発泡スチロール、テトロン、スチール、スチレン 寸法(mm) 約220×200×100(完成)
1セット
882 税込970
欠品中

手のひらサイズの万華鏡に無限の世界が広がる。
セット内容 紙管×1、キャップ×2、塩ビ製ミラー×3、透明ケース×1、ふた×1、カラーセロハン×1、カラーモール×1 材質 紙、塩ビ 寸法(mm) 143×90×40 アズワン品番 64-8932-37
1セット
364 税込400
当日出荷

ドライバー1本で簡単に組み立てられる
セット内容 ミニソーラーカー組立キット 材質 鉄・ソーラーパネル 包装形態 ヘッダー付化粧箱入 寸法(mm) 143×90×40 アズワン品番 65-2744-64
1セット
637 税込701
当日出荷

油浸レンズを使用せずに1000倍率が得られます。
総合倍率 40~1000× 寸法(mm) 140×220×290 質量(kg) 2.1 電源 AC110V(50/60Hz)(アダプター付属)、または単3電池×3本(テスト用付属) 電源コード(m) 1.4 照明 LED落射式・入射式 接眼レンズ WF-10×、WF-25× 対物レンズ 4×、10×、40×(S) 鏡筒形式 単眼(傾斜角45°・360°回転式) アズワン品番 3-6305-01 ステージ寸法(mm) 90×90
1台
71,900 税込79,090
翌々日出荷