- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- アーバー 工具のおすすめ人気ランキング
アーバー 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,018件の「アーバー 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アーバーシャフト」、「アーバー 六角軸」、「ドリルチャック」などの商品も取り扱っております。
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。
先端
JT6(2 1/2)
仕様
焼入品
寸法L2(mm)
25
先端が付き出さず、面を使う作業に最適です。ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。
用途砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。
仕様
6
セット内容
アーバー・ナット・ワッシャー(大)2ヶ
穴径(Φmm)
12.7
対応機種
電気ドリル
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
軸の無い商品に取り付けて使います。
電気ドリルやインパクトドライバーに接続する部品です。
軸径(Φmm)
6
許容回転数(min-1[r.p.m])
3000
材質
鋼材
ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合
直径Φ50/75mm用
種別
ブレイド
材質
金属
軸径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
6mm軸用グラインダーに取り付け可能にします。
用途クリーニングホイールに装着するアーバー。
トラスコ品番
395-0662
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
75
質量(g)
44
ねじピッチ
1.5
ねじ径
M10
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。
仕様
焼入研磨品
寸法D(Φmm)
32
寸法d(Φmm)
25.4
寸法L1(mm)
70
材質
SCM435
硬度
HRC45~50
振れ精度
0.015以内
フライス盤やマシニングセンターにジャコブステーパ(JT)を作る時に使用します。
テーパー
JT6(接続テーパ)
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途ミーリングチャックでご使用下さい
寸法D(Φmm)
32
口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。
小径のエンドミルに威力を発揮。
口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。
求心性により、最高の振れ精度を保証します。
ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
その他
ドリルチャックは付属しておりません。
ジャコブステーパ
JT6