- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- アームスプリングのおすすめ人気ランキング
アームスプリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新663件の「アームスプリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「iphone スタンド」、「スプリング」、「コイルスプリング」などの商品も取り扱っております。
スマートフォンやタブレットを固定できるアームやスタンドは多数ありますが、
「アームが不安定でふらふらする」
「操作しているとグラグラして安定しないので使いにくい」
「アームを挟む場所がない」
など使っていて不満がありませんか。
クリップで固定するくねくねと自由に動くアームは、机の端に固定してスマートフォンを固定しておいておくのには便利ですが、 しっかりと位置を決め、スマートフォンやタブレットを操作するのには向いていません。
アームとアームをバネでつないだスプリングアームタイプならば、決めた位置にガッチリと安定して固定することができます。
指でタブレット・スマートフォンを操作してもグラグラせず、土台があるスタンドタイプなので、置く場所を選びません。
タブレット・スマートフォンをガッチリ固定したいならば、スプリングアームスタンドで決まりです!
用途ポータブルディスプレイやタブレットをガッチリ掴む。自由に配置できてグラグラしないスプリングアーム
付属品
土台、スプリングアーム、タブレットホルダー、スマートフォンホルダー、日本語説明書
材質
ステンレス・ABS・シリコン
質量(g)
1940
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×393~730×300
保証期間
購入日より6カ月
耐荷重(g)
約700
ホルダー寸法(mm)
タブレット:幅約225まで、スマートフォン:幅約85まで
特性
角度調節
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
小さな力で蓋を開けることができ、全開位置で保持できます。蓋の質量により2種類のばねの強さが選べます。側板付と背板付の2通りの取付位置があり、側板付には右仕様、左仕様があります。本体、ばねはステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れています。樹脂部品と金属部品を簡単に分別できます。
仕様
(扉モーメント)約294N・cm[30kgf・cm]以下/1本
仕上
光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋
ステー種類
スプリングステー
長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。
およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。
フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。
タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
仕様
角度調節
材質
本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール
全長(mm)
アーム部:約700
質量(g)
約1110
対応機種
ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類
引きばね
材質
ステンレスSUS304
スプリングの作用により、開閉は所定位置で軽快に自動保持します。余分のストローク、余分の操作を必要としません。また開閉時のキャッチも不要です。
用途2本使い用
仕様
(ステー反力)伸長時:31N、(収縮時:68N)
質量(g)
145
仕上
ヘアライン仕上
ストッパー
開時保持
主要材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋|上開き
ステー種類
フラップステー
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等
材質/処理
(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨。(ロータリーバネ)SUS301/-。(軸)SUS303/-。(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。
材質
ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS430)/素地
開き方
上蓋
仕上
素地
ステー種類
パワーアシストステー
小さな力で蓋を開けることができ、全開位置で保持できます。本体、ばねはステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れています。樹脂部品と金属部品を簡単に分別できます。
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(アーム)
ポリアセタール
仕上
光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋
ステー種類
スプリングステー
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。
材質
ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS430)/素地
開き方
上蓋
仕上
素地
ステー種類
パワーアシストステー
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。上蓋を簡易的に保持します。バランス調整機能により従来のS-ATステーよりも、対応できる範囲が広がりました。不意に上蓋が閉まらないように、ロック穴にドライバーなどを挿してロックできます。S-ATDダンパーを併用することで、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です(ソフトクローズ機能)。
材質
ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)
仕上
素地
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋
ステー種類
パワーアシストステー
最大17.3インチまでのモバイルディスプレイを取付出来るディスプレイアームです。モバイルディスプレイを設置型ディスプレイのように使用出来、外出先とオフィス内のディスプレイを共用できます。縦向きに固定すればテキスト編集に最適な縦長の画面になります。iPad/iPadPro/Androidタブレットにも対応。
色
ブラック
材質
アーム部:金属製、ディスプレイ固定部:プラスチック
軸数
可動:4(間接部固さ調節可能)
可動範囲(°)
ディスプレイ:垂直:210~-60、垂直:38~-38、回転:180~-180
ディスプレイ
7~17.3インチ(ディスプレイ取付部の幅175~260mm、厚さ15mmまで)
耐荷重(kg)
1
適合
液晶ディスプレイ:LCD-MF161XP、LCD-CF131XDB-M、LCD-CF161XDB-M、LCD-CF161XDB-MT、LCD-CF162XAB-M、および他社製品/iPadPro、iPadPro、Androidタブレットなど
VESA対応
非対応(挟みこんで固定のみ)
付属品
クランプ、アーム、ベース、プレート、M5×mmネジ×2、3mm六角レンチ、1.5mm六角レンチ、取扱説明書、すべり止めシート
保証期間
6ヶ月
特性
縦置き・横置き対応、角度調節
1個
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。上蓋を簡易的に保持できます(約10°~80°)。
材質
ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)
仕様
側板付。背板付
付属品
側板ブラケット(側板付の場合に使用)。十字穴付トラス小ねじ M5×6(側板付の場合に本体ユニットとブラケットの固定に使用)
仕上
素地/ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋
ステー種類
パワーアシストステー
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
材質
ABS樹脂/鋼
付属品
取付座金。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上
ニッケルめっき
主要材質
ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
開き方
上蓋
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
40
仕上
光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)
1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類
トルクステー
スプリングの作用により、開閉は所定位置で軽快に自動保持します。余分のストローク、余分の操作を必要としません。また開閉時のキャッチも不要です。
用途2本使い用
仕様
(ステー反力)伸長時:35N、(収縮時:83N)
質量(g)
205
仕上
ヘアライン仕上
ストッパー
開時保持
主要材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋|上開き
ステー種類
フラップステー
1本
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨
開き方
上蓋|下開き|上開き|横開き
質量(g)
100
仕上
光沢バレル研磨
定格トルク(N・m[kgf・cm])
3±20%(30.6±20%)
ステー種類
トルクステー
しっかりした台座に装着した支柱とアームによって、広い空間や部屋の中央でも高さを保持してスマートフォンやタブレットを使用できる床置式フレキシブルアームスタンド。
材質
本体:ABS、ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、EVA、ナイロン
質量(g)
約3000
外形寸法
アーム部全長:約500mm、支柱部全長:約770mm、台座:幅約195mm×奥行き約325mm×高さ約26mm(支柱固定ネジ含む)
対応機種
5.0~12.9inch(W221mm×D7mm×H306mmまで)
角度調整範囲
○