アームブラケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
893件の「アームブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラップ 扉 金具」、「ハンガーブラケット」、「照明 アーム」などの商品も取り扱っております。

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 耐荷重(kg) 10 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L-100S、L-140Sを木製扉に取り付けるためのワンタッチ取付ブラケットです。最後にキャップをはめ込むことで固定できるブラケットです。
適合 L-100S、L-140S セット内容 アームブラケット×1、ケースブラケット×1、固定キャップ×2 仕上 光沢バレル研磨 主要材質 ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 上開き|上蓋 ステー種類 関連部品
1セット
699 税込769
当日出荷

さらにコンパクトで、テレスコピック機能を加えることで多用途性を実現しました。 605mmから850mmの長さまで対応できる2段または3段のふたつの製品をご用意しています。 Top attachement カメラブラケット付き16mmスピゴット、Bottom attachement 1/4インチネジ 16mmスピゴット(スーパークランプ対応)。
質量(kg) 0.53 耐荷重(kg) 0.4 アーム長さ(cm) 60.5
1本
6,898 税込7,588
当日出荷




いすゞ4t'07フォワード用の純正ショートミラーステーにバックショットミラーを取付けるためのブラケット。
用途外装パーツ
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NSDXステーをワンタッチで取り付けできる座金です。
材質 (座金)鋼(SPCC)、(座金軸)鋼(SWCH) 仕上 ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 関連部品
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


複雑なアングルに対応可能な6関節仕様。 照明等の取付に適した径の太い関節を2箇所配置。 ※アーム本体を机に固定するクランプが付属。
質量(g) 640 取付ねじ 1/4” × 20山(JIS B7103) アーム長さ(mm) 380 クランプ最大口開き(mm) 55
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ミラーの前出し金具です。
仕様 前出しフリー金具 材質 スチール 寸法L(mm) 250 適合品番 S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50 適合ポール径(Φmm) 34~50.8
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ナック・ケイ・エス電柱取付金具
電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取り付ける金具です。付属のバンドでΦ130~Φ390の柱に取り付け可能です。
用途カーブミラーの設置に。
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。 直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。 アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
用途物干金物 種類 壁付型 サイズ(mm) 450 材質/仕上 ADC/アクリル焼付塗装 質量(g) 555
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具などに埋め込むコンセントです。 2つ口+USBの組み合わせ。 左右コンセント、USB端子ともにスライドカバー付き。 使用していない間のホコリを防ぎます。 トラッキング防止スリーブ付き
定格電圧(V) 入力:AC100、出力:DC5(コンセントは1450Wまで対応) 出力電流(A) 2.1 寸法(mm) 163×23×37 質量(g) 190 コード長さ(m) 約1.7 USBポート USB-A メス コネクター1個 種類 埋込コンセント コンセント個数 2個口
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)