アームマイクのおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
312件の「アームマイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ZOOM マイク」、「垂直撮影スマホスタンド」、「マイクスタンド」などの商品も取り扱っております。
薄型デザインマイクアーム最高級マイクのためのスタジオ仕様ブームアーム、Wave Mic Arm LPは肩のラインより下に収まるので、視界を遮ることがありません。水平方向に360°、垂直方向に90°回転できるので、さまざまな角度に自由自在に調整できます。磁気式カバーが付いた付属のケーブルレールがセットアップをすっきりと見せます。また、ネジ変換アダプターで主流なマイクマウントに対応します。さらに、保護パッド付きのクランプは標準的なデザインのデスクにフィットします。
セット内容 Wave Mic Arm LP本体、1/4"から3/8" および 1/4"から5/8"の変換アダプタ、アレンレンチ、 クイックスタートガイド 全長(mm) 740(水平時) 間隔(mm) 下アームとデスク面:70、上アームからデスク面:160 回転角度(°) 水平:360 (ベースと関節)、垂直:90(上向き)/ 60(下向き) クランプ開口(mm) 最大60 最大耐荷重(kg) 2(マイクとアクセサリを含む)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

サスペンションブームアーム最高級マイクに設計されたスタジオ品質のブームアーム、Wave Mic Armは、大画面のモニターを十分に超える高さと、マイクの正しいポジションのため の完全な調整機能を提供します。内部スプリングと着脱可能なカバーが付いたケーブルレールがセットアップを整頓し、アクセスしやすくします。また、ねじ変換アダプターが標準のマイクマウントとの互換性を確実にします。保護パッド付きのクランプは、たいていのデスクに使用でき、着脱可能な延長ポールを使うとさらに高さを加えることができます。
セット内容 Wave Mic Arm本体、 延長ポール、 カウンターウェイト、 1/4" - 3/8" および 1/4" - 5/8" ねじ変換アダプター、 アレンレンチ、 クイックスタートガイド 全長(mm) 水平時:780、垂直時:750(延長ポールを使用しない場合) ポール長(mm) 延長ポール:150 アーム長さ(mm) 下アーム:400、上アーム:400 クランプ開口(mm) 最大60 仕様 カウンターウェイト:260g、対応マイク重量:250~1000g (アクセサリを含む)
1個
14,980 税込16,478
15日以内出荷

ゲイツ・ユニッタ・アジアロングアームマイク
標準マイクに対してアームの長いタイプ。 RoHS指令適合
全長(mm) 350 外径(Φmm) マイク/12.5 測定可能周波数帯域(Hz) 10~5000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

Thronmaxマイクロフォンに最適なコンパクト型マイクアームスタンド Thronmaxマイクに最適なコンパクト型マイクアームスタンド 柔軟な角度調整と360°回転するブーム。デュアルサスペンションスプリングにより、マイクロフォンを揺れ、突然の落下、ノイズから保護します。 ケーブルを隠すクリップオンホルダー方式・着脱式ヘッドフォンフック付属 ケーブルは配線されていませんので、USBマイクロフォンの他にもXLR マイクロフォンでも使用可能 Thronmaxマイクと相性抜群 Thronmaxのマイクで採用されている5/8インチネジ径採用。5/8インチの多くの他社製マイクロフォンでも使用が可能です。
付属品 マイクアーム本体、マウント用Cクランプ、インサート型マウントアダプター、着脱式ヘッドフォンフック、3/8インチ、5/8インチ、1/4インチ用ネジ、ユーザーガイド (英文) 質量(kg) (製品)1.4 タイプ (ムーブ)アルミ押出材 耐荷重(kg) 0.8/1.75lbs ねじ規格 5/8インチ 天板厚さ(mm) (取付可能)10~60 マウント Cクランプ、インサート型マウント RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) 水平方向 360 リーチ寸法(インチ) 32(約81cm)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

フレキシブルタイプのダイナミックマイクです。
用途スイッチがロック式のため、運転時に手を使わずにマイク放送ができます トラスコ品番 149-0936 質量(g) 340 インピーダンス 500Ω(不平衡) コード 2m プラグ 単頭プラグ
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ツイスト方式で最大荷重2kgのプレミアムマイクアームスタンド 高剛性のフルメタルボディ スッキリとしたロープロファイルデザイン マイク位置の微調整がしやすいスイベル機構 簡単にケーブルをアーム内に収納できるケーブルトレイ マイクの位置ずれと揺れを防ぐ、工具でしっかり固定できるジョイントアーム 縦方向に90度、横に360度回転可能なアーム
仕様 【水平リーチ】715mm(28インチ)、【アームーデスク間クリアランス】70mm / 160mm / 224mm、【ケーブルマネジメント】ケーブルトレイ/ベルクロテープ(2本) 材質 【ブーム】メタル 厚さ(mm) 【クランプ】Cクランプ / 10~60、インサート型マウント / 10~50 質量(kg) 1.7 ブラック 耐荷重(kg) 2(4.4lbs) ねじ規格 5/8” 、 3/8”、 1/4”ネジ変換アダプター マウント Cクランプ、インサート型マウント 回転角度(°) 水平360(ベースとエルボー)、垂直上90/下60(エルボー) シャフト寸法(mm) 【高さ延長】76/150
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

カメラ、照明装置、その他のギア対応の追加ギア用補助アームSolidArmは、MasterMountに水平に取り付けられるスチール製のクランプ式ポール(1本)です。 カメラ、照明装置、または1/4インチネジ山のあるあらゆるデバイスをマウントするための補助ポイントを提供します。
用途撮影用器具 セット内容 SolidArm(約26cm/10.24in)×1、1/4インチネジ付きボールヘッド×1 質量(g) 460 高さ(cm) 4.4 横(cm) 41.2 奥行き(cm) 9.2
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

Thronmaxマイクに最適なマイクアームスタンド(USB)。 スタジオグレードデザイン。 内部スプリングと内部配線ケーブルを備えた、スタジオグレードのオールチューブデザインが特徴。 すべてのフリクションヒンジは手で締めることができ、工具を必要としません。 360°に回転するため、あらゆる用途に対応。 簡単操作で静か、Cクランプでしっかりデスクに固定、調整後は所定の位置に留まります。 ゲームストリーミング、ポッドキャスト、ブロードキャスト。 ゲームストリーミングに最適なアイテム。 マイクロフォンをお好みのポジションに置くことができます。 すべてのThronmaxストリーミングマイクと多くのブロードキャストマイクのために設計されています。 2種類のネジ変換アダプターと2種類のUSBアダプターが付属されていますので、多くの他社製USBマイクロフォンでも使用が可能です。 USB Type-Cケーブル付属(アーム内蔵)。 USB Type-Cケーブルが内蔵され、マイクへの設置が簡単。
仕様 マウント方式:Cクランプ、収納型ケーブルマネジメント/USBケーブル配線済 付属品 アーム(マイクブーム)本体、マウント用Cクランプ、5/8インチ-27 to 1/4インチ-20ネジ変換アダプター、5/8インチ-27 to 3/8インチ-16ネジ変換アダプター、ビルトインケーブル Type-C to MicroB、Type-C to miniB USBアダプター、ユーザーガイド(英文)※日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます、Thronmaxステッカー ブラック 質量(g) 1150 タイプ ブーム:アルミ押出材 耐荷重(kg) 1/2.2lbs ねじ規格 5/8インチ 天板厚さ(mm) (取付可能)20~60 回転角度(°) 360(水平方向) リーチ寸法(インチ) 32(約81cm)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

前後左右上下、自由に調節可能なアームタイプのWEBカメラスタンドです。 クランプ式でデスクの作業スペースを邪魔しません。 丈夫な鉄製のフレームでWEBカメラを安定して固定できます。
材質 耐荷重 0.8kg ねじ径(inch) 1/4インチネジ
1個
2,898 税込3,188
欠品中

PC、ゲーミング配信者向けスイッチャー
用途キーボード・アクセサリー セット内容 StreamDeck×L本体、クイックスタートガイド、USBケーブル 質量(g) 1210 高さ(cm) 22 横(cm) 10.5 奥行き(cm) 15
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

ゲイツ・ユニッタ・アジア横型アームマイク
側面にマイクがあるのでベルト背面と機械のすき間が狭い場所でも測定が可能です。 RoHS指令適合
全長(mm) 170 寸法(幅W×厚さ)(mm) 20×10 測定可能周波数帯域(Hz) 10~5000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

ゲイツ・ユニッタ・アジアコード式マイク
標準マイクでは測定しづらかった機械の奥にあるベルトの測定が可能な、長さ1mのコード式マイク。
全長(m) 1 外径(Φmm) マイク/12.5 測定可能周波数帯域(Hz) 10~5000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
9,698 税込10,668
当日出荷

ゲームストリーミングに最適なマイクブームスタンド すべてのThronmaxマイクの取り付けが可能。ほとんどのマイクロフォン、ショックマウントに対応 内部スプリングと配線溝を備えた、スタジオグレードデザイン 工具不要で簡単に固定できるフリクションヒンジ Cクランプとインサート型の2つのデスクマウント方法が可能
仕様 【リーチ】32インチ、【ケーブルマネジメント】配線溝/ベルクロテープ(2本) 付属品 FLEX ブームアーム本体、マウント用Cクランプ、インサート型マウントアダプタ、ベルクロテープ(4本)、ユーザーガイド(英文)※日本語版はM-GAMINGサイトに掲載 材質 【ブーム】アルミ押し出し材 厚さ(mm) 【クランプ】水平360°、Cクランプ / 18~60、インサート型マウント / 10~60 質量(kg) 1.1 アルミニウム 耐荷重(kg) 0.8(1.75lbs) ねじ規格 5/8”, 3/8” マウント Cクランプ、インサート型マウント 回転角度(°) 水平360
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

誰にでも簡単かつ正確に測定できるベルトテンションメーター U-507Dは音波式ベルト張力計です。ベルトから発生させた音波(自然周波数)をセンサがとらえ、それを高機能コンピュータで処理。ベルト張力を正確にデジタル表示します。また、USBケーブルでPCと接続でき、張力値のデータ処理が可能です。 グラフィック液晶面(バックライト付)、46種類のベルトタイプ及び単位質量プリインストロール、オートゲイン調整、20種の設定値メモリ、オートパワーオフ機能 パソコンと接続でき、張力値のデータ処理が可能
寸法(mm) 59(W)×26(T)×132(L) 質量(g) 120 電源 単4アルカリ乾電池2本 計測範囲 10Hz~5000Hz
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。 タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。 およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。 フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。 タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。 ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。 仕様 角度調節 材質 本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール 全長(mm) アーム部:約700 質量(g) 約1110 対応機種 ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オシロスコープに接続することで音声波形を測定できます。
端子 BNC
1個
8,900 税込9,790
当日出荷

フレキシブルアームとボールジョイントでスマホやタブレットを自在に位置調整可能です。 約4.0~12.9インチのスマホ、タブレット対応してます。 フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。 ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドのスマホやタブレットの使用に 適合機種 4.0~12.9インチのスマートフォン、タブレット 材質 ABS、スチール ブラック 質量(g) 約1100 アーム長さ(mm) 約700 特性 角度調節・高さ調節
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

複雑なアングルに対応可能な6関節仕様。 照明等の取付に適した径の太い関節を2箇所配置。 ※アーム本体を机に固定するクランプが付属。
質量(g) 640 取付ねじ 1/4” × 20山(JIS B7103) アーム長さ(mm) 380 クランプ最大口開き(mm) 55
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 耐荷重(kg) 10 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦にも横にも固定できる2Wayのスマートフォン・タブレット用フレキシブルアームスタンドです。クランプは設置する場所に合わせて、縦方向や横方向に付け替えが可能です。縦方向に固定するとベッドのヘッドボードに取り付けられるので横になった状態で使用でき、横方向に固定するとサイドテーブルなどにも取り付けて使用できます。
材質 ABS、スチール、アルミニウム、シリコン 全長(mm) アーム部:約860 質量(g) 約570 耐荷重(kg) 約1 対応機種 4.6~12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約10mm×H約281mmまで) 機能 角度調節 特性 フレキシブルアーム/角度調節可/高さ調整可/2wayホルダー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)