- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- アームライト クリップのおすすめ人気ランキング
アームライト クリップのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新111件の「アームライト クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アームクリップライト」、「クリップライトロングアーム」、「照明 アーム」などの商品も取り扱っております。
付属品
別
ランプ
LEDランプ別売
灯数
1
適合モジュール
RAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。
クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
首振り自在、ロングアーム。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に
電源タイプ
電源コード式
電球の種類
ミニレフランプ
コード長さ(m)
約1.5(中間スイッチ付)
定格電圧(V)
AC100
使用電球
ミニレフランプE17 40W(付属)
はさみ幅
(板厚)20~25
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
電源タイプ
電源コード式
コード長さ(m)
約1.5(中間スイッチ付)
色
パールホワイト
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
広範囲を明るく照らす、LED一体型クリップライトスイッチがセードにありON/OFFしやすいセードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム本体カラーはホワイト
付属品
専用ACアダプター(ケーブル長…約2m)、保証書付取扱説明書
寸法(mm)
セード…(約)幅60×高さ17×奥行100、アーム…約340、クリップ…(約)幅62×高さ73×奥行91
質量(g)
約350(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
約4.8
電源
専用ACアダプター入力…AC/100V(交流) 50/60Hz 12VA、出力…12V(直流)0.32A
全光束(Lm)
約400
光源
LED×16灯(交換不可)/昼白色
取付可能厚(mm)
15以上25以下
照度(Lux)
約1600(直下30cmで点灯時)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
セードとクリップ部分に「軽く」「強い」素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
フレキシブルアーム部分は自由に角度が変えられるので、
光を当てたい場所にセードの向きを自在に変えることができます。
付属品
ACアダプター
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約382(本体のみ)
消費電力(W)
9
スイッチ
点灯:中間スイッチ
コード長さ(m)
約1.6(ON/OFFスイッチを含む)
全光束(Lm)
約750
光源
白色LED(交換不可)
照度(Lx)
約2000
光束(Lm)
器具:約450
アズワン品番
65-0525-11
LED寿命(時間)
約40000
明るさ
昼光色
RoHS指令(10物質対応)
対応
くわえ幅(mm)
平行時:約30
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アーム部分は自由に曲げることができます。
LED電球もご使用いただけます。
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
1.5m
材質
ABS・アルミ
幅(mm)
くわえ幅/平均時:約30
質量(g)
約410
スイッチ
中間スイッチ
口金
E26
本体寸法(mm)
セード:約Φ93×D145、アーム長:約300
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
クリップ:約60×80×105
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品
USBアダプター(出力DC5V 1.5A)
材質
ABS+PC
色
ホワイト
質量(g)
約320
消費電力(W)
5.6
スイッチ
点灯: ON/OFF中間スイッチ
コード長さ(m)
約1.0
寸法(Φ×高さH)(mm)
ヘッド:約95×140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
クリップ:約60×80×105
アーム長さ(mm)
約260
光源
LED(交換不可)
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
照度(Lux)
約2200
光束(Lm)
約260
LED寿命(時間)
約40000
アーム
フレキシブルアーム
電球の種類
LED
くわえ幅(mm)
平行時約30
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
発光部は昼光色で目にも優しいタイプです。
用途工場内の手元照明に。
トラスコ品番
163-0095
材質/仕上
ヘッド部:ナイロン66
質量(kg)
2
色
黒
高さ(mm)
609
電源(V)
100
消費電力(W)
6
アズワン品番
64-8621-26
明るさ(Lm)
430
標準消費電力料金(円/h)
0.12
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
仕様
器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別
160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)
2.1
色
アルミダイキャスト、白
電源(V)
100-242
LED
別売
演色指数(Ra)
82
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
・ライトに防水調色ボタンを実装!球色(3000K)/昼白色(5000K)をご使用シーンによって切替可能!
・ライト部には照射角度を調整できるホイールを搭載。ギザギザの切込みがしっかり噛み合い振動などによる緩みを防ぎます。
・ライトには、ミルクホワイト色のカバーを採用し、目に優しくまた、照射角は120°に拡散を実現します。
・耐風性能アップ!しっかりとした頑丈なアームは風速測定を実施。最大風速17級をクリア。
・1台で2色だから、看板などのデザインや季節、店舗の雰囲気に合わせて発光色をお選びいただけます。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など
セット内容
灯具+アーム×1セット、 取扱説明書 、保証書
材質
ステー:鉄、ライト:アルミ合金
質量(kg)
約3.65
コード長さ(m)
約3
アーム長さ(mm)
約800 (ライト除く)
色温度(K)
3000(電球色)、5000(昼白色)
光源色
電球色/昼白色
効率
約45W
アーム
シングル
明るさ(Lm)
約4500
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP66
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
調光の可否
可
照射角度(°)
約120
動作電圧(V)
AC90~265
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様
従来光源相当:白熱60W相当
材質/仕上
鋼/アルミ/樹脂
質量(kg)
1.4
明るさ(W)
E26 LED電球(昼白色)7.2×1
クランプ
専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)
アーム長さ(mm)
450+450
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
寿命
LEDモジュール:40000h
取付け方法
クランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.6
セード寸法(mm)
幅:Φ190・高:193
クランプ取付幅(mm)
~55
適合ランプ
LDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2
調光方式
非調光
直下照度(Lx)
中心:1414
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
624
種別
300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
仕様
器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可
質量(kg)
2.4
電源(V)
100-242
消費電力(W)
31.5
光源寿命
40000時間
LED
LEDZ LAMP
色(本体)
アルミダイキャスト、白
演色指数(Ra)
82
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
消費電力(W)
13.5
仕様
床面取付不可、防雨形
種別
160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)
1.1
電源(V)
100-242
LED
LEDZ LAMP
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
付属品
別
灯数
1
適合モジュール
RAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
・強度が高い鉄材を使用しました。
・シンプルなブラックデザインであらゆるライトにご使用頂けます。
・アーム内部は空洞のパイプ形状となり、中にライトの電源コードを収納して取り付けが可能です。
・静荷重試験実施済みです。
・六角レンチ付属
・灯具、投光器取付用アーム
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明
適合機種
(投光器)LDT-20、 LDT-24A、 LD75-X、 LDT-35B、 LDJ-50H、 LDT-5F、 LD93-D、 LD-102T、 LD-N9H、 LD-H6A、LDT-150、 LD-17X-MW、(ソーラーライト)TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-50WK
セット内容
L字アーム×1、灯具取付金具×1、壁面取付金具×1、壁面取付け金具の固定用ねじ×4セット、回転防止用ねじ×1、六角棒スパナ(小)×1、六角棒スパナ(大)×1、ミニレンチ×1、 取扱説明書
材質
鋳鉄
長さ(mm)
約870
質量(kg)
約2.3
色
黒
パイプ径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能質量(kg)
灯具:最大10まで
1本
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)
11.5
適合
調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)
1.7
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
明るさ
JDR85W相当
演色指数(Ra)
82
仕様
任意方向取付可能、防雨形
適合
LEDZランプJDR×1 E11
種別
110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
電源(V)
100
消費電力(W)
5.5/5.0