拡大鏡ライト付クリップスタンド型アーム付き

拡大鏡ライト付クリップスタンド型アーム付き サンワダイレクト
(1件のレビュー)

400-CAM019のアーム付きバージョン。
2本のアームで物を掴んで両手がフリーになります。

倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5 付属品ルーペ本体、アーム2本、レンズカバー、取扱説明書 材質アクリル 電源単4乾電池3本使用 レンズ径(Φmm)90 動作時間(最長)5時間 灯数2灯 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50010258 400-LPE015
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50010258
2021-04-04
用途:
プラモの制作
サービス業

レンズの中に違う倍率のレンズが組み込まれているが、便利なようでかえって使いにくい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする