- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- アーム型のおすすめ人気ランキング
アーム型のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新1,852件の「アーム型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スペースアーム」、「移動式ホイスト」、「ジブクレーン」などの商品も取り扱っております。
自在アームスライド式。
建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。
天井の低い所でも上部より引っ張り部がないため、空間を有効に活用。
アームの組立・分解が簡単。
吊上能力(kg)
160
質量(kg)
135
1台
¥219,800
税込¥241,780
11日以内出荷
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)
150
旋回角度(°)
180
自在アームスライド式。
コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。
近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。
アームの組立・分解が簡単。
アーム横収納型。縦型ブラケット
種類
壁付型
仕様
縦型ブラケット
材質
アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)
Φ11
仕上
合成樹脂焼付塗装
ガラス板を保持する為の固定金具です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。
前面から締め込むことができます。
縦方向横方向奥行き方向の3方向に調整できます。
取付穴中心より縦方向に±5mm調整できます。
基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。
ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様
適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時)
その他
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)
361
仕上
鏡面研磨
取付ねじ
M10ボルト
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
8~12
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。
ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質
本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)
付属品
スペアキャップ
取付可能軸径(Φmm)
Φ9.5~18
堀込み加工の要らない面付けタイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア
付属品
(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本
種別
高受型
材質
ステンレス鋼
仕上
生地ヘアーライン
適合扉高さ(mm)
2300以下
適合扉厚(mm)
25~45
開き角度(度)
100°以内の範囲で任意に設定
適合扉幅(mm)
600~910
適合扉質量(kg)
25以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
中央に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具・オーディオ機器等
材質/処理
(丸型金具・L型金具・アーム)SPCC/Cr。(リベットA・C)BSW/Sn-Co「Cr色」。(リベットB)SWRM/Cr。(ナイロンワッシャー)PA/「原色」。(板バネ)SUP/Cr。(平座金)SPCC/Ni。(ボール)SUJ/-
質量(g)
122.5
許容荷重(N[kgf])
約39.2[4]
ロック解除力(N[kgf])
約32.4[3.3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
TGK品番
561-54-73-06
品名
専用H型スタンド(中)
1個
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。
定格荷重(t)
0.1
仕様
ニューシンプルタイプ。柱取り付け式
トラスコ品番
460-1572
質量(kg)
70
アーム長さ(cm)
360
旋回角度(°)
柱取り付け部:180。中間アーム:右180、左90
1台
¥229,800
税込¥252,780
10日以内出荷
自在アームスライド式です。天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。アームの組み立て、分解が簡単です。建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。
用途ワークの移動に最適。
定格荷重(t)
0.49
仕様
柱取り付け式
トラスコ品番
460-1831
質量(kg)
330
アーム長さ(cm)
400
旋回角度(°)
180
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
用途荷物の移動作業に便利。
材質
スチール
自在アームスライド式。
建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。
天井の低い所でも上部より引っ張り部がないため、空間を有効に活用。
アームの組立・分解が簡単。
吊上能力(kg)
250
質量(kg)
195
1台
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
定格荷重(t)
0.25
仕様
床固定式
トラスコ品番
460-1696
質量(kg)
377
揚程(m)
3
全高(m)
3.25
アーム長さ(cm)
200
旋回角度(°)
柱取り付け部:360。中間アーム:右180、左180
1台
¥549,800
税込¥604,780
11日以内出荷
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
定格荷重(t)
0.49
仕様
床固定式
トラスコ品番
460-1751
質量(kg)
575
揚程(m)
3
全高(m)
3.36
アーム長さ(cm)
200
旋回角度(°)
柱取り付け部:360。中間アーム:右180、左180
1台
¥889,800
税込¥978,780
11日以内出荷
モップなどを簡単に脱着できるアーム型フックのタフなハンガー。壁掛けタイプ。
掛数(本)
5
トラスコ品番
435-1916
材質
スチールに粉体塗装
質量(kg)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
708×153×126
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。Iビームは180°旋回します。
用途工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。
定格荷重(t)
0.25
仕様
壁・柱取り付け式
トラスコ品番
460-8241
質量(kg)
65
アーム長さ(cm)
300
旋回角度(°)
180
1台
¥189,800
税込¥208,780
30日以内出荷
シンプルなアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
材質
SPCC、SWRM
質量(g)
63
部品名称
ベース、レバー、アーム、キーパー
表面処理
3価クロメート
商品構成
角型固定金具・キーパー
許容荷重(N[kgf])
120[12]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
定格荷重(t)
0.16
仕様
床固定式
トラスコ品番
460-1653
質量(kg)
332
揚程(m)
3.1
全高(m)
3.26
アーム長さ(cm)
400
旋回角度(°)
柱取り付け部:360。中間アーム:右180、左180
1台
¥499,800
税込¥549,780
11日以内出荷
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
定格荷重(t)
0.49
仕様
床固定式
トラスコ品番
460-1785
質量(kg)
675
揚程(m)
3
全高(m)
3.36
アーム長さ(cm)
400
旋回角度(°)
柱取り付け部:360。中間アーム:右180、左180
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
11日以内出荷