アーム式クリップデスクライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
88件の「アーム式クリップデスクライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デスクライトLED」、「ピアノライト」、「デスクライト」などの商品も取り扱っております。
軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品 専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書 質量(g) 約 360(専用ACアダプター含む) 電源 専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A) 全光束(Lm) 約 540 光源 LED×28灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx) 約 1700(直下約30cm) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約) 64×330×420(通常使用時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を明るく照らす長いセード。 軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応) 横向きにもできる回転式セード。 フレキシブルアーム採用。
ホワイト 消費電力(W) 6.4 付属品 専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書 質量(g) 430(専用ACアダプター含む) 電源 専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42A 全光束(Lm) 420 光源 LED×36灯使用(交換不可) 照度(Lx) 1300(直下35cmで点灯時) 光色 昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約65×390×540
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品 保証書付取扱説明書 スイッチ タッチ式スイッチ 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 長さ(cm) 31(セード)/54(アーム) 本体質量(g) 約580 全光束(Lm) 約350 平均演色評価数(Ra) 82 光源 チップ型LED使用(交換不可) 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約63.6 照度(Lux) 約1000(直下35cmの高さ) 使用場所 屋内 クランプ取付幅(mm) 10~38以下 アーム フレキシブル 調光率(%) 100/70/30(3段階調光)
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を明るく照らすセード採用。 フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m) 約1.8 付属品 専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 電源 専用ACアダプタ 全光束(Lm) 約450
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。 力を入れずにアームを角度調節。 2段階調光スイッチ機能。
色(本体) ホワイト 消費電力(W) 約8.8(強モード) コード長さ(m) 約2 付属品 専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g) 650 電源 専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A 全光束(Lm) 約680(強モード) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×300×18(セード) アーム長さ(mm) 【上】約220、【下】約300 光源 LED×28灯(交換不可) 照度(Lx) 2000(直下/30cm) 光源色 昼白色 取付可能厚(mm) 【クランプ】15以上50以下 電球の種類 LED 調光の可否
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

タッチで3段階調光、LEDデスクライト。 タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。 フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。 デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。 まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。 LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W) 5.5 電源コード(m) 約1.6 付属品 保証書付取扱説明書 質量(g) 750 定格 AC100V 50/60Hz 全光束(Lm) 520 寸法(cm) セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5 光源 チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx) 1000(直下35cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W) 約94.5 使用場所 屋内用 光色 昼光色
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板などを傷つけにくいクランプ方式。 軽く回すだけでしっかりと固定できます。 小さくても明るい、全光束 約440ルーメン。 コンパクトで持ち運びにも便利。 2段階に明るさを調節できる調光タイプ。 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当。 読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍。
付属品 保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ 約2m) 質量(g) 約350(専用ACアダプター含む) 出力 DC12V(DC直流)/0.32A 電源 専用ACアダプター 入力 AC100V(50/60Hz)/0.3A 光源 LED×20灯使用(交換不可) 照度(Lx) 約1700(30cm直下/強モード時) エネルギー消費効率(Lm/W) 約88.0 取付可能厚(mm) クランプ:5以上40以下 光色 昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約64×300×240(通常使用時)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

2種類の発光パターン+3段階調光。 左右片側に集中発光する「片面集中発光」と、左右均等に発光する「両面ワイド発光」の2種類の発光パターンが選べます。 タッチ式3段階調光(全灯100%/調光約50%/調光約10%) 学習や精密作業におすすめ。クランプ固定タイプ。
消費電力(W) 12 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約740×550×95
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品 ACアダプタ×1 材質 ABS ホワイト 消費電力(W) 13.2 スイッチ 点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ 適合規格 LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時) コード長さ(m) 約1.5(中間スイッチ含む) 本体質量(g) 約870 アーム長さ(mm) 約540 光源 LED(交換不可) 色温度(K) 6000 光源色 昼光色 照度(Lux) 3100 光束(Lm) 830 LED寿命(時間) 約25000 灯数 LED2灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180 電球の種類 LED 調光の可否 あり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

約6200ケルビン(色温度)の白さ際立つ光で、文字がハッキリ見える 約2500ルクスの明るさ 広範囲を明るく照らす 蛍光灯スタンド照度JIS A形相当(JIS C8112:2014より) デスクにはさんで使うクランプタイプ 本体色はホワイト
付属品 保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、六角レンチ ホワイト 質量(g) 約750(専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約6.7 電源 【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V/0.45A 全光束(Lm) 約520 エネルギー消費効率(Lm/W) 約77.6 取付可能厚(mm) クランプ:5以上~45以下 照度(Lux) 約2500(直下約30cm) 光色 昼光色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約360×330×270(通常使用時/机上面サイズ) 電球の種類 LED×20灯(交換不可)/昼光色
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

挟んで使うクランプタイプ クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現 JIS規格 AA形相当 優しい明かりで学習や読書に まぶしさ・照射面の反射を軽減 ちらつかないLED サービスコンセント(最大500Wまで) 無段階調光ダイヤル(10%~100%) タッチ式スイッチ(ON/OFF)
付属品 保証書付取扱説明書・L字ドライバー スイッチ ON/OFFスイッチ 定格 AC100V 50/60Hz 本体質量(g) 約850 全光束(Lm) 900(100%点灯時) 平均演色評価数(Ra) 93 アーム長さ(mm) 460 光源 チップ型LED(交換不可) 照度(Lx) 約2000(直下40cmの高さで100%点灯時) 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 85.7 セード寸法(mm) 330 使用場所 屋内用 調光方式 無段階調光(10%~100%) 取扱説明書 (2.85MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

広範囲を明るく照らす、LED一体型クリップライトスイッチがセードにありON/OFFしやすいセードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム本体カラーはホワイト
付属品 専用ACアダプター(ケーブル長…約2m)、保証書付取扱説明書 寸法(mm) セード…(約)幅60×高さ17×奥行100、アーム…約340、クリップ…(約)幅62×高さ73×奥行91 質量(g) 約350(専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約4.8 電源 専用ACアダプター入力…AC/100V(交流) 50/60Hz 12VA、出力…12V(直流)0.32A 全光束(Lm) 約400 光源 LED×16灯(交換不可)/昼白色 取付可能厚(mm) 15以上25以下 照度(Lux) 約1600(直下30cmで点灯時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品 2-WAYクランプ、ACアダプター 質量(g) 1435 消費電力(W) 12 電源 ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A) 入力電圧(V) DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む) 色温度(K) 3000~5000 入力電流(mA) 1000 光束(Lm) 最大1800 アーム 角度調整 明るさ(Lm) 1800~350 グリーン購入法 適合 直下照度(Lx) (40cm最大時):3800 演色指数(Ra) 95 ブルーライトカット率 最大30% 電球の種類 チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個 調光の可否 ○(無段階) フリッカーフリー 調色の可否 ○(昼光色/白色/電球色)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさを3段階に調光できます LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当) スイッチがセードにありON/OFF・調光しやすい セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム タッチ式ON/OFF調光スイッチ
付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 質量(g) 約290(専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約5.5 出力 DC12V(直流)0.36A 電源 専用ACアダプター コード長さ(m) 約2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) セード:約33×17×223、クリップ…約62×73×91 入力 AC100V~、50/60Hz 12VA 光源 LED×16灯(交換不可) アーム寸法(mm) 約347 取付可能厚(mm) クリップ:15以上、25以下 色(本体) ホワイト アーム フレキシブルアーム 調光方式 3段階:100%ー50%ー10%ー0 電球の種類 LED 調光の可否
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

学習や精密作業におすすめ。文字くっきり。
付属品 専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g) 550 消費電力(W) 7 定格 DC18V 320mA 全光束(Lm) 630 光源 高輝度チップLED使用(交換不可) 照度(Lx) 2000(セード高さ約36cmの測定値) 光色 昼光色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約114×370×320
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)調光式フレキシブルクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト 明るさを変えられる3段階の調光機能付です。 安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。 スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
付属品 USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m) 材質 ABS+PC 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 約1.7 スイッチ 点灯:本体(タッチセンサー式) 定格電圧(V) AC100-240 コード長さ(m) 約1.5 本体質量(g) 約160 アーム長さ(mm) 約250 光源 LED(交換不可) LED寿命(時間) 約30000 アーム フレキシブルアーム 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120 電球の種類 LED 調光の可否 あり くわえ幅(mm) 平行時約20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タッチ式センサーで点灯/調光/消灯の切り換えができます。 3段階調光で明るさを調節できる。 フレキシブルアーム。 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当。
付属品 保証書付取扱説明書、専用クランプ、専用ACアダプター(コード長…約1.8m) 出力 DC12V/0.42A 電源 専用ACアダプター 本体質量(g) 約540(専用クランプ、専用ACアダプター含む) 全光束(Lm) 約460(100%点灯時) 入力 AC100V(50/60Hz)/0.3A 光源 LED×16灯(交換不可) 照度(Lx) 約1900(直下約30cm/100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W) 約67.6 取付可能厚(mm) クランプ:5以上45以下 アーム フレキシブル 光色 昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約65×320×390(通常使用時/机上面サイズ)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。 明るさは無段階調節で調光ができ、リビング学習などに適切な明るさをご提供します。 土台部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。 光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。 折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
消費電力(W) 8.5 電源コード(m) 1.8 材質 本体:PC 質量(g) 820 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 291×222×331 照度(Lx) 1500 定格消費電力(W)(50/60Hz) 8.5 アーム 角度調整 調光方式 無段階 演色指数(Ra) 85 調光の可否 適合規格 照度:JIS照度A形準拠 光源 LED 待機時消費電力(W) 0.4
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。 ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W) 9 電球の種類 LED 材質 セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ 幅(mm) 326 質量(kg) 0.8 取付 クランプ方式 高さ(mm) 431 奥行(mm) 491 電源(V) AC100 クランプ幅(mm) 6~55 光源 LED9W アーム ダブルアーム 明るさ(Lm) 580 直下照度(Lx) 1540(中心) 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン 小さくても明るい、全光束 約440ルーメン コンパクトで持ち運びにも便利 明るさを調整できる 2段階調光 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当 読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍
付属品 保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m) 質量(g) 約640(専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約5(100%点灯時) 電源 【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A 全光束(Lm) 約440(100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W) 約88.0 照度(Lux) 約1700(30cm直下/100%点灯時) 光色 昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約90×300×270(通常使用時) 電球の種類 LED×20灯(交換不可)/昼白色
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)