アーム式ライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
167件の「アーム式ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDアームスタンド」、「ベッドライト」、「LEDアームデスクライト」などの商品も取り扱っております。
広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。 力を入れずにアームを角度調節。 2段階調光スイッチ機能。
色(本体) ホワイト 消費電力(W) 約8.8(強モード) コード長さ(m) 約2 付属品 専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g) 650 電源 専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A 全光束(Lm) 約680(強モード) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×300×18(セード) アーム長さ(mm) 【上】約220、【下】約300 光源 LED×28灯(交換不可) 照度(Lx) 2000(直下/30cm) 光源色 昼白色 取付可能厚(mm) 【クランプ】15以上50以下 電球の種類 LED 調光の可否
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様 従来光源相当:白熱60W相当 材質/仕上 鋼/アルミ/樹脂 質量(kg) 1.4 明るさ(W) E26 LED電球(昼白色)7.2×1 クランプ 専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで) アーム長さ(mm) 450+450 色温度(K) 5000 LED色 昼白色 寿命 LEDモジュール:40000h 取付け方法 クランプ エネルギー消費効率(Lm/W) 86.6 セード寸法(mm) 幅:Φ190・高:193 クランプ取付幅(mm) ~55 適合ランプ LDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2 調光方式 非調光 直下照度(Lx) 中心:1414 演色指数(Ra) 80 定格光束(Lm) 624
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。 ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W) 9 電球の種類 LED 材質 セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ 幅(mm) 326 質量(kg) 0.8 取付 クランプ方式 高さ(mm) 431 奥行(mm) 491 電源(V) AC100 クランプ幅(mm) 6~55 光源 LED9W アーム ダブルアーム 明るさ(Lm) 580 直下照度(Lx) 1540(中心) 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品 2-WAYクランプ、ACアダプター 質量(g) 1435 消費電力(W) 12 電源 ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A) 入力電圧(V) DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む) 色温度(K) 3000~5000 入力電流(mA) 1000 光束(Lm) 最大1800 アーム 角度調整 明るさ(Lm) 1800~350 グリーン購入法 適合 直下照度(Lx) (40cm最大時):3800 演色指数(Ra) 95 ブルーライトカット率 最大30% 電球の種類 チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個 調光の可否 ○(無段階) フリッカーフリー 調色の可否 ○(昼光色/白色/電球色)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止) 倍率 約1.8倍 付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm) ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く) 質量(kg) 約1.35(クランプ・専用アダプター含む) サイズ S 消費電力(W) 約6.5 定格 DC21V 350mA コード長さ(m) 約1.9(コード全体の長さ) 全光束(Lm) 約600 レンズ ガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm) 光源 白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx) 約2500(直下30cmで点灯時)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品 保証書付取扱説明書 スイッチ タッチ式スイッチ 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 長さ(cm) 31(セード)/54(アーム) 本体質量(g) 約580 全光束(Lm) 約350 平均演色評価数(Ra) 82 光源 チップ型LED使用(交換不可) 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約63.6 照度(Lux) 約1000(直下35cmの高さ) 使用場所 屋内 クランプ取付幅(mm) 10~38以下 アーム フレキシブル 調光率(%) 100/70/30(3段階調光)
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類の発光パターン+3段階調光。 左右片側に集中発光する「片面集中発光」と、左右均等に発光する「両面ワイド発光」の2種類の発光パターンが選べます。 タッチ式3段階調光(全灯100%/調光約50%/調光約10%) 学習や精密作業におすすめ。クランプ固定タイプ。
消費電力(W) 12 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約740×550×95
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3段階調光で好きな明るさを選べます 3段階調色でシーンに合わせて昼白色/昼光色/電球色が選べます JIS規格AA形準拠で目にやさしく広範囲を明るく照らします
用途読書・学習/仕事・精密作業/リラックスタイム用 付属品 専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書 質量(g) 約940 定格 DC29.5V 0.35A 全光束(Lm) 昼白色:約1100、昼光色:約600、電球色:約550(調光100%時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約170×535×540 光源 チップ型LED(交換不可) 色温度(K) 昼白色:約4000、昼光色:約5500、電球色:約3000 照度(Lx) 約2000(直下40cm点灯時) 光源色 昼白色/昼光色/電球色 JIS照度 机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠 アーム 角度調整 取扱説明書 (2.83MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

仕様 常夜灯内蔵手元スイッチ付(コード長さ1.8m)、壁直付型・メディカルユニット取付型、処置用・読書用、メディカルユニット用取付金具:FK60110(別売)、壁付用取付金具:FK60111(別売) 材質/仕上 セード:アルミダイカスト(クールホワイト)、トランス収納部:樹脂カバー(クールホワイト) 質量(kg) 1.2 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.5 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 調光率(%) 5~100 電球の種類 LED
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーライトフリーアームは、取付アングルに化粧ネジ×2個で製品本体を固定する、自在アーム式のクランプスタンドです。 自由度の高いアームにより、対象物への微細な照射角度調整も容易に行うことが可能になります。
質量(kg) 2 使用温度範囲(℃) 0~40 全高(mm) 450 クランプ範囲(mm) 15~60 アーム長さ(mm) 600 アングル 1個(フリーアーム1台で製品本体1台使が用可能)
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷

プッシュ式スイッチ/電球色+昼白色(約4,100K)、昼白色(約5,300K)、電球色(約3,000K)
用途デスクライト 材質 セード・クランプ台座:プラスチック アーム:アルミニウム・プラスチック 質量(kg) 0.7 アーム長さ(mm) 上部270/下部320 光源 LED(昼白色・電球色) 色温度(K) 電球色+昼白色/約4100、昼白色/約5300、電球色/約3000 セード寸法(mm) 240×60
1台
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品 ACアダプタ×1 材質 ABS ホワイト 消費電力(W) 13.2 スイッチ 点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ 適合規格 LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時) コード長さ(m) 約1.5(中間スイッチ含む) 本体質量(g) 約870 アーム長さ(mm) 約540 光源 LED(交換不可) 色温度(K) 6000 光源色 昼光色 照度(Lux) 3100 光束(Lm) 830 LED寿命(時間) 約25000 灯数 LED2灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180 電球の種類 LED 調光の可否 あり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

デザイン性が高く実用性のあるデスクライト。クランプ設置で場所を取らない省スペース設計。プッシュで4段階/長押しで無段階の調光(最大400lm)。微妙な明るさ調整が可能。3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。3点のヒンジとチルト構造で自由自在の可動域。消費電力は最大約10W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力)。ワイドな光源で広範囲を照射。長寿命で公演色。目に優しいLED使用。LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
材質 ABS/アルミ 質量(g) 約515(クランプ含む) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 最大約10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約670×500×57 光源 LED(4段階/無段階調光) 保証期間 1年間 アーム 角度調整 明るさ(Lm) 約400 光色 昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K 電球の種類 LED 調光の可否
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に 付属品 クランプ、専用USBケーブル 寸法(mm) ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く) 質量(kg) 約1.2 スイッチ 電源ON/OFFスイッチ 電源 USB給電 定格電圧(V) 5 コード長さ(m) 約1.5(コード全体の長さ) 倍率 約2.5 定格電流(A) 1 全光束(Lm) 約282 レンズ ガラスレンズ(Φ120mm) アーム長さ(mm) 350+350 光源 LED×42灯使用(交換不可) 照度(Lx) 約1700(直下20cm/100%点灯時) 調光方式 調光可能 取扱説明書 (0.7MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

アズワンLEDライト
光源部が細いので邪魔になりにくく扱いやすいです。フレキシブルアームで照射方向・照射位置が調節可能です。
1個
16,000 税込17,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
倍率 約1.7倍 付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm) ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く) 質量(kg) 約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約9(100%点灯時) スイッチ ON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%) 電源 専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6A コード長さ(m) 約1.5 全光束(Lm) 約750(100%点灯時) 光源 LED×60灯使用(交換不可)/昼光色 照度(Lx) 約2800(直下30cm/100%点灯時) 材質(レンズ) ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm) アズワン品番 65-1923-28
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LEDアーム式ベッドライト電球色
電球の種類 LED 光源 電球色 色温度(K) 2700 電圧(V) 100 消費電力(W) 2.2 エネルギー消費効率(Lm/W) 31.8 光束(Lm) 70 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra) 93
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ライトに防水調色ボタンを実装!球色(3000K)/昼白色(5000K)をご使用シーンによって切替可能! ・ライト部には照射角度を調整できるホイールを搭載。ギザギザの切込みがしっかり噛み合い振動などによる緩みを防ぎます。 ・ライトには、ミルクホワイト色のカバーを採用し、目に優しくまた、照射角は120°に拡散を実現します。 ・耐風性能アップ!しっかりとした頑丈なアームは風速測定を実施。最大風速17級をクリア。 ・1台で2色だから、看板などのデザインや季節、店舗の雰囲気に合わせて発光色をお選びいただけます。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など セット内容 灯具+アーム×1セット、 取扱説明書 、保証書 材質 ステー:鉄、ライト:アルミ合金 質量(kg) 約3.65 コード長さ(m) 約3 アーム長さ(mm) 約800 (ライト除く) 色温度(K) 3000(電球色)、5000(昼白色) 光源色 電球色/昼白色 効率 約45W アーム シングル 明るさ(Lm) 約4500 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP66 演色指数(Ra) 80 電球の種類 LED 調光の可否 照射角度(°) 約120 動作電圧(V) AC90~265
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドの水平を維持して可動するZ-LIGHT特有のアーム。ベストセラーのZ-10から光量を大幅にアップしたZ-10Nへ、そして明るさそのままで色の再現性を向上させたZ-10Rに進化。 ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)
仕様 従来光源相当:白熱150W相当 材質/仕上 鋼/アルミ/樹脂 質量(kg) 1.4 消費電力(W) 11.9 明るさ(W) LED:11.9 クランプ Z-A17本体同色仕様六角レンチ付属(取付可能厚45mmまで) アーム長さ(mm) 360+360 機能 ラストメモリー、ダブルクリック100% 色温度(K) 5000 LED色 昼白色 寿命 LEDモジュール:40000 取付け方法 クランプ エネルギー消費効率(Lm/W) 88.7 セード寸法(mm) 幅:420 調光方式 ソフトスタート調光(100~5% 無段階調光) 直下照度(Lx) 中心:2430 演色指数(Ra) 90 定格光束(Lm) 1055 電球の種類 LED 調光の可否
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーツカ光学530用フリーアーム
フリーアームはバーライト530本体を4本の化粧ねじで取り付けることができる自在アーム式クランプスタンドです。圧倒的な自由度を持つフリーアームによりワークへの微細な照射角度調整を簡単に行うことができます。
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷