イエローランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
659件の「イエローランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イエロー 蛍光灯」、「黄色ランプ」、「虫除け 光」などの商品も取り扱っております。
蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)500nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 震災対策(飛散防止)・BCP対策。 幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 材質 チューブ:ポリカーボネート。キャップ:シリコンゴム 長さ(mm) 1172 オレンジ 質量(g) 105 内径(Φmm) 34 外径(Φmm) 35 適合種別 40W形 トラスコ品番 352-9525
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LB40形紫外線遮断黄色
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●紫外線遮断黄色タイプ・非調光●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート 電圧(V) 100~242 光源色 LED(黄色) 安定器 定格出力型<出力固定型> 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 2200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
18,980 税込20,878
32日以内出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります) セット内容 チューブ+キヤップ2ヶ オレンジ トラスコ品番 851-4076 材質 チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm) 416 質量(g) 21 内径(Φmm) 27 外径(Φmm) 28 適合種別 15形 キャップ 特殊二層構造(※特許取得)
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです クリーンルームで使用される紫外線を吸収し快適な作業環境を作ります。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。 長さ(m) 30 厚さ(mm) 0.3 仕様 紫外線吸収タイプ。プリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170準用)。消防法施行令第4条の3に適合 トラスコ品番 455-7247 幅(mm) 1370 イエロー RoHS指令(10物質対応) 対応 酸素指数 28(JIS K 7201準用)
1本
83,980 税込92,378
3日以内出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。HACCP・AJVC認定製品です。長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 震災対策(飛散防止)・BCP対策。 幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。HACCP・AJVC認定製品です。長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります) セット内容 チューブ+キヤップ2ヶ 材質 チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム オレンジ 内径(Φmm) 34 外径(Φmm) 35
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります) セット内容 チューブ+キヤップ2ヶ オレンジ 内径(Φmm) 27 外径(Φmm) 28
1個ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長寿命で完全防水、今までのLEDマーカーランプの弱点だった路面照射を完全克服。 色は美しいレモンイエローです。
定格消費電力(W) 0.5 機能 防錆・防水・防振構造 消費電流(mA) 20 LED 黄色広角型LED球
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

紫外線カット機能をもつポリフィルム。紫外線を99%カット
形状 ビニールカーテン 透明イエロー
1巻(100m)
9,998 税込10,998
当日出荷

500mm以下の波長をカットした蛍光管を使用しているので、高感度の感光材料を使用する半導体工場のクリーンルームの照明、および露光装置への取付に適しています。 特殊カバー(外筒)は強化プラスチックを使用しているので、振動や衝撃等から蛍光管を守ります。 万が一、蛍光管が破損しても破片が飛散しないので怪我の心配がありません。 また、加熱による火傷の心配もありません。 別売りの固定用各種ホルダーおよびフックなどにより、どこにでも簡単に取り付けることができます。
用途クリーンルーム用の仮設照明 トラスコ品番 816-2477 セット内容 固定ホルダH-50×2個 質量(kg) 1.08 電源(V) AC100 保護構造 【防雨・防じん】IP66 コード長さ(m) 5 点灯方式 インバーター 材質(外筒) ポリカーボネート 蛍光灯 FLR20SY-F/M/LSI
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用 付属品 電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個 適合 リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R 材質 本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル 質量(g) 100 外径×高さH(Φmm×mm) 90×80 定格電流(A) 約0.5 コード長さ(mm) 約140(0.3sq)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途半導体工場用 質量(kg) 2.4 取付 直付型(天井直付専用) 材質(本体) アルミ(高反射白色塗装) タイプ 紫外線遮断 黄色タイプ/1灯用・細断面タイプ 電圧(V) 100~242 定格出力 約25~100%連続調光型 材質(カバー) アクリル(透明) ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間(高速維持率85%) 起動様式 LT9 ISO規格 クラス3~ 明るさ(Lm) 2150(Hf32形高出力型器具相当/FLR40形器具相当) 材質(反射板) 鋼板(高反射白色塗装) 調光の可否 ライコン別売 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
45,980 税込50,578
31日以内出荷

紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮するフラットタイプのストリップ型ドアカーテンです。
用途食品加工、印刷、塗装など、夜間の虫の侵入が大きな問題となる工場などの出入り口のカーテンや間仕切りとして適しています。 タイプ フラットタイプ 仕様 防虫制電タイプ オレンジ(フラット) 長さ(m) 30
1巻
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 材質 チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm) 1172 透明
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外放射カット・飛散防止形蛍光ランプ。 ランプ外面全体に透明の紫外放射カット熱収縮チューブを密着加工した蛍光ランプです。
タイプ 飛散防止形 口金 G13 消費電力(W) 45 種別 Hf32形 全長(mm) 1198 質量(g) 183 管径(Φmm) 25.5 定格寿命(時間) 12000 ランプ電流(A) (定格)0.255、(高出力)0.425 平均演色評価数(Ra) 84 大きさの区分 Hf32形 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(50本)ほか
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 虫除率は驚異の64%。走光性を持つ虫の飛来を大幅に低減します。 UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 震災対策(飛散防止)・BCP対策。 幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 材質 チューブ:ポリカーボネート。キャップ:シリコンゴム 長さ(mm) 1172 透明 質量(g) 78 内径(Φmm) 34 適合種別 40W形 外径(Φmm) 35 トラスコ品番 304-1352
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)500nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります) セット内容 チューブ+キヤップ2ヶ オレンジ トラスコ品番 851-4074 材質 チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm) 310 質量(g) 16 内径(Φmm) 27 外径(Φmm) 28 適合種別 10形
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

KB マーカーのデザインを継承し、高輝度チップLED(6個)の採用により広角照射を実現しました。 レンズ全体が均一な光を発し、運転席からの視認性が向上しました。 広角チップLEDとKBマーカーレンズの組み合わせにより路面方向を明るく照射します。 歴代KBマーカーで培った技術により、LEDの大敵である水をシャットアウト。 結線部からの水の侵入も大幅に減少させています。(結露防止構造)
外径×高さH(Φmm×mm) 91×73 最大光度(cd) 300以下 取付ピッチ(mm) 60 LED寿命(時間) 約40000 LED使用数(個) 6 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。
幅(mm) 1370 長さ(m) 30 厚さ(mm) 0.3 仕様 紫外線吸収タイプ 。消防法施行令第4条の3に適合 トラスコ品番 455-7182 イエロー 表面抵抗率(Ω) 109Ω(JIS C2170準用) RoHS指令(10物質対応) 対応 酸素指数 26(JIS K 7201準用)
1本
87,980 税込96,778
3日以内出荷

平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。 LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
寸法(mm) 本体/214×38×34、電源部/160×44×65 質量(kg) 0.4 消費電力(W) 8 電源 AC100V(50/60Hz) 光源 高輝度白色LED7個 照度(Lx) 15000(150mmにて) アズワン品番 2-7768-21
1個
48,200 税込53,020
12日以内出荷