イオナイザ ファンのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
127件の「イオナイザ ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除電 ブロアー」、「マイナスイオン 発生器」、「静電気除去ファン」などの商品も取り扱っております。
・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式 コロナ放電式 材質 (ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン 電圧(V) (オフセット)±13以内 適合規格 CE(EMC指令:2004/108/EC) 電源電圧(V) DC24±10% 使用温湿度範囲 0~50℃、35~80%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲 -10~60℃、35~80%RH(結露なきこと) 最大負荷電流(mA) 80 電圧印加方式 DC 印加電圧(kV) ±5 残留電圧(V) 1以下(負荷電流80mA時)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)



小型・軽量のDC型エアーイオナイザです。 機械に組み込んだり作業机または製造ラインに設置し、離れたところの帯電物に正・負のイオンを含む空気をファンにより送り、帯電物の静電気を効率的に除去します。 直流コロナ放電方式のためイオン量が多く除電性能が良好です。 クリーニングチェック機能と高圧異常アラーム機能を追加しました。 正面ルーバーが脱着可能で簡単にメンテナンスができます。 放電針の交換が可能です。ラジオペンチなどで簡単に交換できます。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
放電方式 DC方式 仕様 【表示】緑:電源表示(POWER)、黄:クリーニングチェック(C.C)、赤:電源異常(ALARM)。【セーフティールーバー】メンテナンスが簡単な脱着式で、取り外しの際、安全装置によって自動停止します。【風量調整】風速を調整することができます。【直流コロナ放電式】直流(DC)コロナ放電式のイオナイザです。【HVアラーム出力】高圧トランスが以上出力している状態をLEDで表示し、出力信号で確認できます。【クリーニングチェック】放電針の汚れなどでイオン発生量が低下した時に警報を出します。【タングステン放電針】放電針にメーカー独自のタングステンを採用しています。【放電針交換可能】放電針ユニットや放電針は、お客様自身での交換が可能です。 付属品 取扱説明書、ACアダプタ、出力信号接続用リード線(3本組)、清掃ブラシ トラスコ品番 485-6317 質量(g) 900(スタンド含む) 出力電圧(V) DC±7.5K 風量(m3/min) 1.7~3.6 風速(m/s) 1.0~2.2(距離300mm中央) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×62×182(突起部含まず) イオンバランス ±20V以下(距離300mm、工場出荷時) 騒音レベル(dB(A)) 62/距離1m 出力信号 NPN型フォトリレー出力、高電圧以上(ALARM)、クリーニングチェック(C.C) 容量(VA) 15 オゾン濃度 0.007ppm以下(距離150mm中央) 動作温度、湿度範囲 0~40℃、15~85%(結露なきこと) 入力電源(V) DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファンタイプイオナイザ標準タイプ
ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。 「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。 2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。 放電針汚れ検知機能を追加装備。 放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。 ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。 ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
用途セル生産時の帯電防止 放電方式 高周波AC方式 付属品 直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚 適合 EMC指令、RoHS指令 材質 ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC 質量(g) 約790 出力電圧 ±約2kV 電源電圧(V) 24(DC・±10%) 機能 エラー出力、放電停止入力 消費電流(mA) 700以下 使用周囲温度(℃) 0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65 イオンバランス ±10V以下 使用周囲湿度 35~65%RH(但し結露しないこと) 除電時間(秒) 約1 ケースアース方式 C(コンデンサ)アース 表示灯 放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色) オゾン発生量(ppm) 0.04以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
44,980 税込49,478
当日出荷



水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。 台座底面の磁石で壁面などに固定する事ができます。 前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。
1個
63,100 税込69,410
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 広範囲の除電に効果を発揮するファンタイプ。 作業台やパレット上の除電に最適。 エアの供給が不要で、設置場所や用途で選択可能。 幅の広いワークを高速除電。 CEマーキング適合品。
付属品 電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、放電針清掃ブラシ1本、接点切換スイッチ保護シール1枚 質量(kg) 約2.1 電源(V) DC24±5% 出力電圧(V) 約2k(高周波タイプ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 120.5×308×118 消費電流(mA) 260 最大風量(m3/min) 1.3(風量調整ツマミによる無段階調節) 使用環境 室内0~40(結露なきこと) 表示LED 電源:電源スイッチオンで本体前面の電源スイッチLED(照光式押しボタンスイッチ:緑色)、高圧電源表示LED(緑色)が点灯。異常:放電の異常時に本体前面の異常表示LED(赤色)が点灯 イオンバランス ±15V 除電時間(秒) 2以下 オゾン発生量(ppm) 0.03以下
1個
76,980 税込84,678
6日以内出荷

従来機種に比べ、電極針数を2倍の8本にし、大風量ファンを採用した事により約2倍の除電特性を達成致しました。 独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しております。 設計の見直しにより、角度調整コマ数を2倍に増やし、角度調整が狙った位置に確実に調整可能になりました。 電極針数を2倍に増やした事や高効率イオン生成により、除電性能の低下が少なく安定して長時間使用出来、メンテナンス頻度を大幅に少なくする事が可能になりました。 前面表示パネルでイオナイザーの動作状況を簡単に確認出来ます。 従来機種から好評のクリーニング時期が簡単に把握出来るクリーニングランプを装備し、さらに新しくファン故障ランプも装備いたしました。 ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上から各種製造装置内にスペースを取らず設置が可能です。 新設計前後ファンガードをワンタッチスライドで簡単に外す事が出来ます。電極針周辺に簡単にアクセスでき、メンテナンスにかかる時間を大幅に削減する事が出来ます。
イオン生成方式 直流コロナ放電式 付属品 100V用アダプター(電源コード) 質量(g) 約900 電源(V) DC24 表示 警報表示/クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高圧停止 風速(m/s) 1.3~4.6 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 183×178×60 消費電流(mA) 550 最大風量(m3/min) 3.68 イオンバランス ±10以内(工場出荷時)、微調整可能 ファンスピード 無段階可変可能 端子台 DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)、クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)、ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、グランド 放電電極針 タングステン オゾン発生量(ppm) 0.02以下 環境 0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷

除電効率のよいDC方式により、安定した除電が可能です。 無段階の風量調節が可能でワーク種類や距離に合わせて調整することが可能です。 正面、背面のカバーは取り外し可能で、メンテナンスが容易です。
放電方式 直流(DC)方式 電源 AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
1個
35,900 税込39,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーニング時期をお知らせするクリーニングランプを装備しました。 これによりメンテナンス時期を簡単に把握することができます。 前面パネルをワンタッチで取り外すことができ、簡単にメンテナンスができます。 放電電極針に低発塵特殊合金を採用し、安心してクリーン環境でご使用いただけます。 噴出し部が幅広のため、広範囲の除電が可能です。 独自設計の風向板で、遠距離まで高速除電が可能です。
イオン生成方式 交流コロナ放電式 ケーブル長(m) 約2.5(接地極付電源ケーブル) 機能 クリーニング警報、高電圧異常警報時LED赤表示、前面パネル取外し時電源切 オゾン発生量 0.02ppm以下 イオンバランス ±10V以内(出荷時) ファンスピード 無段階可変可能 入力電源 AC100V 50/60Hz 放電電極針 低発塵特殊合金 環境 温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
1台
179,800 税込197,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACコロナ放電式の除電器です。 針の汚れによるイオンバランスの崩れがありません。 フロントカバーの風向角度の変更が可能です。 除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。 フロントカバーはワンタッチで開閉できます。 内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
用途(直進ルーバー) 基板製造の自動ライン、液晶フィルムのカット装置への組み込み。 製袋機取り付けや成形機のコンベア上からの除電に。 (広角ルーバー) はんだ付けやフィルムの貼り付け作業。 電子デバイスの部品ストックのエリア除電などに。" 除電方式 高周波交流コロナ放電式 仕様 可変ルーバー機能 材質 本体:難燃性ABS樹脂、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:ステンレス 幅(mm) 162 高さ(mm) 198 質量(g) 900 奥行(mm) 69.5 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W) 17 出力電圧 10kV(p-p) 使用範囲(mm) 150~900 最大風量(m3/min) 3.66 使用温湿度範囲 5~40℃、35~65%RH(ただし結露氷結のないこと) イオンバランス ±10V以内(出荷時、風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値) 設置場所 屋内ノ非危険場所 除電時間(秒) 1.3以下(風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値) 入力電源 DC24V±5%
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファンタイプイオナイザ低風量タイプ
ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。 小さな部品や薄いフィルムなどを扱う作業工程での除電に、風速を約半分に抑えた低風量タイプです。 「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。 2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。 放電針汚れ検知機能を追加装備。 放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。 ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。 ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
用途セル生産時の帯電防止 放電方式 高周波AC方式 付属品 直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚 適合 EMC指令、RoHS指令 材質 ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC 質量(g) 約790 出力電圧 ±約2kV 電源電圧(V) 24(DC・±10%) 機能 エラー出力、放電停止入力 消費電流(mA) 400以下 使用周囲温度(℃) 0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65 イオンバランス ±10V以下 使用周囲湿度 35~65%RH(但し結露しないこと) 除電時間(秒) 約1.5 ケースアース方式 C(コンデンサ)アース 表示灯 放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色) オゾン発生量(ppm) 0.04以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

春日電機(静電気対策)直流送風式除電器 KDシリーズ
電極針の汚れを知らせるクリーニングランプ付きです。角度調整部にロック機構を採用し、振動によって角度が変わることがありません。
1台
61,980 税込68,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超小型設計で卓上から各種製造装置内の取り付けが簡単にできます。 クリーニング時期をお知らせするクリーニングランプを装備いたしました。これによりメンテナンス時期を簡単に把握することができます。 裏面端子台により電源の入出力ができ、各種製造装置内に数多く設置する場合に個別にACアダプタを取り付けなくても簡単にシリーズ接続が可能です。また、警報出力によりメンテナンス時期、異常時に装置と連動させることが簡単にできます。 角度調整部にロックねじを採用したため振動等によって角度が変わることがありません。 独自技術で高電圧トランス1台で正負両方の高電圧を発生しております。このため、従来のDCタイプで懸念されていた片側トランス故障による逆チャージの心配が皆無です。(特許取得済み) ステンレス製ファンガードを接地することによりイオンバランスの安定と電界のシールドをしているため、安心して電子デバイスの除電に使用できます。(特許取得済み)
付属品 ACアダプター 質量(g) 約510 風量(m3/min) 0.65 風速(m/s) 1.31 消費電流(mA) 220 使用環境温度(℃) 0~40 イオン生成方式 直流コロナ放電式 端子台 DC24V入力、DC24V出力、警報出力、アース 警報出力 クリーニング警報、高電圧停止、前面パネルLED赤表示 放電電極針 タングステン オゾン発生量(ppm) 0.02以下 使用環境湿度(%) 80RH以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電源(V) DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
1台
69,980 税込76,978
10日以内出荷

・エアブロー除塵&除電、スポット除電に適したノズルタイプ。 ・薄型設計:厚さ寸法16mm ・RoHS対応。 ・用途に応じたノズル選択可能。 ・省エネ除電ノズル(近距離除電・イオンバランス重視) ・大流量除電ノズル(遠距離除電・除塵)
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

コンパクト設計で大きな除電効果 新開発のオートバランステクノロジーにより安定したイオンバランス(±10V以下) 独自の放電針配置で高速除電(2秒以下/距離300m) モジュラーケーブルによる低電圧配線(DC24V) 標準アダプター使用時は3台、装置より電源供給の場合、5台連結可能(最大2A) 無段階風量調整 異常信号出力付リレー接点(COM/N.O./N.C.)
仕様 【専用アダプター】入力/AC100-240V 0.5A、出力/DC24V 0.75A 18W(max)。【ファンスピード】無段階調整(マイナスドライバーによる調整)。【表示ランプ】緑-電源投入時点灯、赤-異常時点灯 質量(kg) 0.5 外形寸法(mm) 97×137×60 電源 (スイッチ)ON/OFFロッカースイッチ 入力 DC24V、250mA、6W スタンド ステンレスメッキ 使用環境温度(℃) 0~50 イオンバランス 0±10V 騒音レベル(dB(A)) 52(max) コネクタ RJ-11×2(電源入力)。ターミナルブロック(電源入力及び異常警報出力) 除電時間(秒) 2秒以内 材質(放電針) ステンレスエミッタ×6本 材質(ケーシング) 強化ポリカーボネート(白色) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

使用温度(℃) 0~50 電源電圧(V) DC24±10% AC100(アダプター使用時) 使用環境 汚染度2 運転モード フルパワー、強、中、静音 使用湿度(%RH) 10~85(結露なきこと)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)