- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- イオナイザーのおすすめ人気ランキング
イオナイザーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新598件の「イオナイザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気除去ファン」、「イオナイザー 無風」、「超小型イオナイザ」などの商品も取り扱っております。
・小型設計:80mm×110mm×39mm
・質量:280g
・除電時間1.5秒
・アラーム機能付き
高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式
コロナ放電式
材質
(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン
電圧(V)
(オフセット)±13以内
適合規格
CE(EMC指令:2004/108/EC)
電源電圧(V)
DC24±10%
使用温湿度範囲
0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)
最大負荷電流(mA)
80
電圧印加方式
DC
印加電圧(kV)
±5
残留電圧(V)
1以下(負荷電流80mA時)
・スタンダードタイプ
・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時)
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
・リモコン設定可能。
・渡り配線可能。
・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
幅広い用途に最適な風の出ない直流式の徐電器(イオナイザー)
イオン発生方式
直流式
付属品
ACアダプタ:AX-TB228
トラスコ品番
807-2270
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
AC方式ですのでイオンバランスに優れ逆帯電しません。
粉末など飛散しやすい試料は無風で高速除電できます。
ワンタッチでスタンドを取り外すことができます。
角度調節しながら照射できます。
本体はコンパクトで取り扱いが容易です。
寸法(mm)
約124×87×49
除電方式
交流コロナ放電
除電制御範囲
放電電極より約5~40cmまで
電源(V)
AC100(50/60Hz)
質量(g)
約710(スタンド含む)
アズワン品番
1-8178-21
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥91,980
税込¥101,178
当日出荷
使用温度(℃)
0~50
電源電圧(V)
DC24±10% AC100(アダプター使用時)
使用環境
汚染度2
運転モード
フルパワー、強、中、静音
使用湿度(%RH)
10~85(結露なきこと)
無風のため、風を嫌う工程で使用できます。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。高さ、角度が自由に変更できるスタンドが付属してます。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。無風の為、試料等が飛び散りません。
付属品
専用アダプタ
質量(g)
約650g(スタンド含む)
消費電力(W)
1.5W
定格
AC100V,50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×92×40(スタンドサイズ:110×92×181)
除電方式
直流コロナ放電(双極型)
除電距離(mm)
100~500
除電面積
300×300mm
アズワン品番
3-8921-01
1個
¥66,900
税込¥73,590
当日出荷
除電効率のよいDC方式により、安定した除電が可能です。
無段階の風量調節が可能でワーク種類や距離に合わせて調整することが可能です。
正面、背面のカバーは取り外し可能で、メンテナンスが容易です。
放電方式
直流(DC)方式
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。
台座底面の磁石で壁面などに固定する事ができます。
前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。
ACコロナ放電式の除電器です。
針の汚れによるイオンバランスの崩れがありません。
フロントカバーの風向角度の変更が可能です。
除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。
フロントカバーはワンタッチで開閉できます。
内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
用途(直進ルーバー)
基板製造の自動ライン、液晶フィルムのカット装置への組み込み。
製袋機取り付けや成形機のコンベア上からの除電に。
(広角ルーバー)
はんだ付けやフィルムの貼り付け作業。
電子デバイスの部品ストックのエリア除電などに。"
除電方式
高周波交流コロナ放電式
仕様
可変ルーバー機能
材質
本体:難燃性ABS樹脂、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:ステンレス
幅(mm)
162
高さ(mm)
198
質量(g)
900
奥行(mm)
69.5
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)
17
出力電圧
10kV(p-p)
使用範囲(mm)
150~900
最大風量(m3/min)
3.66
使用温湿度範囲
5~40℃、35~65%RH(ただし結露氷結のないこと)
イオンバランス
±10V以内(出荷時、風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)
設置場所
屋内ノ非危険場所
除電時間(秒)
1.3以下(風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)
入力電源
DC24V±5%
小型・軽量のDC型エアーイオナイザです。
機械に組み込んだり作業机または製造ラインに設置し、離れたところの帯電物に正・負のイオンを含む空気をファンにより送り、帯電物の静電気を効率的に除去します。
直流コロナ放電方式のためイオン量が多く除電性能が良好です。
クリーニングチェック機能と高圧異常アラーム機能を追加しました。
正面ルーバーが脱着可能で簡単にメンテナンスができます。
放電針の交換が可能です。ラジオペンチなどで簡単に交換できます。
本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
放電方式
DC方式
仕様
【表示】緑:電源表示(POWER)、黄:クリーニングチェック(C.C)、赤:電源異常(ALARM)。【セーフティールーバー】メンテナンスが簡単な脱着式で、取り外しの際、安全装置によって自動停止します。【風量調整】風速を調整することができます。【直流コロナ放電式】直流(DC)コロナ放電式のイオナイザです。【HVアラーム出力】高圧トランスが以上出力している状態をLEDで表示し、出力信号で確認できます。【クリーニングチェック】放電針の汚れなどでイオン発生量が低下した時に警報を出します。【タングステン放電針】放電針にメーカー独自のタングステンを採用しています。【放電針交換可能】放電針ユニットや放電針は、お客様自身での交換が可能です。
付属品
取扱説明書、ACアダプタ、出力信号接続用リード線(3本組)、清掃ブラシ
トラスコ品番
485-6317
質量(g)
900(スタンド含む)
出力電圧(V)
DC±7.5K
風量(m3/min)
1.7~3.6
風速(m/s)
1.0~2.2(距離300mm中央)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×62×182(突起部含まず)
イオンバランス
±20V以下(距離300mm、工場出荷時)
騒音レベル(dB(A))
62/距離1m
出力信号
NPN型フォトリレー出力、高電圧以上(ALARM)、クリーニングチェック(C.C)
容量(VA)
15
オゾン濃度
0.007ppm以下(距離150mm中央)
動作温度、湿度範囲
0~40℃、15~85%(結露なきこと)
入力電源(V)
DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
帯電量が多い、対象物が動くワーク向け。
コンパクト&スリムデザインを採用。
放電針&高圧ケーブルは、取り外し可能。
別売の高圧電源(No.GP-1 4kV)を使用することで、きめ細やかな除電コントロールが可能。
用途製袋、フィルム包装、成形、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵に
印加電圧(kV)
AC3.5(50/60Hz)
イオン発生方式
交流コロナ放電式
除電時間(秒)
1以下
イオンバランス
±50V以内
・エアブロー除塵&除電、スポット除電に適したノズルタイプ。
・薄型設計:厚さ寸法16mm
・RoHS対応。
・用途に応じたノズル選択可能。
・省エネ除電ノズル(近距離除電・イオンバランス重視)
・大流量除電ノズル(遠距離除電・除塵)
ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。
「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。
2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。
放電針汚れ検知機能を追加装備。
放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。
ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。
ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
用途セル生産時の帯電防止
放電方式
高周波AC方式
付属品
直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚
適合
EMC指令、RoHS指令
材質
ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC
質量(g)
約790
出力電圧
±約2kV
電源電圧(V)
24(DC・±10%)
機能
エラー出力、放電停止入力
消費電流(mA)
700以下
使用周囲温度(℃)
0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65
イオンバランス
±10V以下
使用周囲湿度
35~65%RH(但し結露しないこと)
除電時間(秒)
約1
ケースアース方式
C(コンデンサ)アース
表示灯
放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色)
オゾン発生量(ppm)
0.04以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
最大風量(m3/min)
(31) 4.4
・除電時間0.3秒。
・3種類のセンサを選択可能。
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。
・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。
・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。
・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。
・除電速度重視の高速除電タイプ。
・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
従来機種に比べて放電電極針を2本から4本に増やすことにより、空間的なイオンのバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能となりました。
小型ながら風を使わずイオン到達距離が長く、狭いところや離れた帯電物体の除電に適しています。
コンパクト設計、軽量のため、吊り下げて使う場合にも取り付けが簡単です。
放電電極針には、電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です。
質量(g)
約180
消費電力(VA)
約1.1
使用環境温度(℃)
0~40
イオン生成方式
直流コロナ放電式
除電距離(mm)
50~300(除電時間が20秒以内)
除電面積
前面中心部より半径250mm
放電電極針
タングステン
オゾン発生量(ppm)
0.02以下(測定距離300mm)
使用環境湿度(%)
80RH以下(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
警報の表示
高電圧回路故障時電源ランプ消灯
入力電源(V)
DC12.6~36
イオナイザIZF10用のブラケットです。
付属品
本体固定用ボルト4本
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷