- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- イオン電極のおすすめ人気ランキング
イオン電極のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新318件の「イオン電極」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンモニア測定」、「フッ素 測定器」、「フッ素検査」などの商品も取り扱っております。
コネクタが防水仕様になっています。
適合機種
1-8199-23 1-8199-24 3-4833-01
大型カラータッチパネルを搭載
pH/ORP/イオンセンサの接続が可能
多検体の自動測定に対応 (ターンテーブル TTT-710に接続可能)
データメモリー機能 (2000データ)
USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応)
外部プリンタ接続対応
仕様
pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃。pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正。イオン校正:最大5点校正。温度校正:1点校正
セット内容
pH複合電極(GST-5841C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)
タイプ
タッチパネル搭載タイプ
電源
AC100~240V(専用ACアダプター)
測定項目
pH、ORP(電極は別売)、イオン(電極は別売)
本体寸法(mm)
130×60×230
本体質量(kg)
0.8
機能
印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可
データメモリ
2000データ
消費電力(VA)
約11
アズワン品番
2-1572-11
性能保証温度、湿度
0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
用途ワイン、
ビール、水、廃水、土壌に含まれる
アンモニア、アンモニウム
測定範囲
1~1×10-6(M)
材質(本体)
デルリン
測定範囲(mg/L)
0.02~17000
ケーブル長(m)
1
pH測定有効範囲
11pH 以上
測定物質
NH4+, NH3
温度測定範囲(℃)
0~40
電極形式
ガス検知
電極寸法(mm)
長さ/120、直径/12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥159,800
税込¥175,780
23日以内出荷
用途製薬業界、ラボ、
飲料水
廃水、植物、土壌など
測定範囲
1~1×10-6(M)
材質(本体)
PEI
測定範囲(mg/L)
0.08~79910
ケーブル長(m)
1
pH測定有効範囲
2~12.5pH
測定物質
Br-
温度測定範囲(℃)
0~80
電極形式
固体
電極寸法(mm)
長さ/120、直径/12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥189,800
税込¥208,780
23日以内出荷
コンパクトで高性能、使いやすさを追求したハンディメーターです。 ●測定データを最大1000件記録でき、インターバル測定を用いて一定間隔の自動データ採取が可能です。 ●見やすいバックライト機能付で、暗い場所でも測定できます。
付属品
電極スタンド、洗浄液、標準液など
寸法(mm)
77×40×172
質量(g)
320
電源
単3アルカリ電池×2(付属)
最小表示
濃度/0.0001
再現性
0.5%FS±1digit
機能
バックライト(時間設定1~60秒)、オートパワーオフ(ON時間設定範囲:1~250分)、時計機能
防水性
IP67
データ記録件数
校正データ/5個、臨時保存・インターバル保存/1~1000個(合計値)、インターバル時間/1~999分
見やすい大型カスタムLCD表示
乾電池動作(単3形アルカリ乾電池4本で、約2500時間動作)
データメモリー機能(1000データ)
USB標準装備(PC接続対応)
外部プリンター接続対応
仕様
【pH温度補償範囲】ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃。【pH校正】JISpH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正
セット内容
pH複合電極(GST-5821C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、単3形アルカリ乾電池4本(テスト用)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)
タイプ
カスタムLCDベーシックタイプ
測定項目
【範囲】pH:0.000~14.000、mV(ORP):-2000~2000、温度:0~100℃
測定方式
pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体
表示分解能
pH:0.01/0.001、mV(ORP):1
表示範囲
pH:2.000~16.000、mV(ORP):-2200~2200
繰返し性
(計器本体)/pH:±0.006、(計器本体)/mV(ORP):±2、(計器本体)/温度:±0.2℃以内
表示器
カスタムLCD
表示範囲(℃)
-5~110
アズワン品番
2-1572-22
性能保証温度、湿度
0~45℃ 20~85%以下(結露無き事)
1台
¥149,500
税込¥164,450
翌日出荷
適合機種
D-11、D-12、D-13、D-14、D-21、D-21、D-21II、D-22、D-22、D-23、D-24、D-25、D-51、D-53、D-54、D-55、D-71、D-72、D-73、D-74、D-75、D-752、F-11、F-12、F-13、F-14、F-15、F-16、F-22C、F-22II、F-22IIC、F-23、F-23C、F-23II、F-23IIC、F-24、F-24C、F-24II、F-24IIC、F-51、F-52、F-53、F-54、F-55、F-71、F-72、F-73、F-74、F-74BW、M-11、M-12、M-13
使用温度範囲(℃)
0~60
範囲
pH/0~14
イオン選択性電極方式のフッ化物イオン濃度計です。低濃度(10mg/L)から高濃度(2000mg/L)まで測定できます。
測定範囲
フッ化物イオン濃度/0~2000mg/L
使用温度範囲(℃)
0~45 自動温度補償付
測定方式
イオン電極法
アズワン品番
61-3376-01
1個
¥259,800
税込¥285,780
15日以内出荷
工場や実験排水のフッ素イオン測定に。着色したサンプルや濁った液でも問題なく測定。IP67の防水構造(本体のみ)。最大1000データメモリ。インターバル測定(1~999分)可能。TiN-5101iは標準添加法、削減法が可能。プリンタ出力装備(RS232C)。
質量(g)
320(本体のみ)
電源
単3形アルカリ乾電池2個(TiN-5101iはACアダプタ使用可能)
最小表示
0.0001
測定範囲(mg/L)
0.02~20000
測定方式
固定膜イオン電極方式
再現性
0.5%FS±1digit
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
77×40×172
測定対象
フッ素イオン
校正
データ:5個
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
SDスロットを搭載したデータロガー導電率計。 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示) バックライト付で暗所の測定に便利。 SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。
測定項目
導電率、TDS、塩分濃度
測定範囲
(導電率)0μS~200mS。(TDS)0~132000ppm。(塩分)0~12%
データ出力
SDカード、RS232C、USB出力
付属品
SDカード(1GB)、プローブ、ハードキャリングケース、電池、説明書
質量(g)
約489
電源
UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度
(導電率)±(2%F.S+1dgt)。(TDS)±(2%F.S+1dgt)。(塩分濃度)±0.5%F.S。(温度)±0.8℃
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×45×177
導電率
(レンジ/測定範囲/分解能)。200μS/0~200.0μS/0.1μS。2mS/0.2~2.000mS/0.001mS。20mS/2~20.00mS/0.01mS。200mS/20~200.0mS/0.1mS
塩分濃度範囲(%)
(レンジ/分解能)0~12/0.01%
使用環境
0~50℃、湿度80%以下
濃度換算
(TDSレンジ/測定範囲/分解能)。200ppm/0~132ppm/0.1ppm。2000ppm/132~1320ppm/1ppm。20000ppm/1320~13200ppm/10ppm。200000ppm/13200~132000ppm/100ppm
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
コンパクトかつシンプルな卓上型pH計です。
付属品
電極LE438
寸法(mm)
227×147×70
質量(g)
630
電源
100~240V・50/60Hz、12VDC
再現性
pH/±0.01pH、ORP/±1mV
温度補正(℃)
自動・手動温度補正
データ記録件数
200件、校正結果
ハンディタイプの単項目水質計です。
パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。
手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
測定値が見やすいLCD表示器を採用。
AC・DC(乾電池)2ウェイ電源。
酸化還元電位(ORP)測定も可能。
mVシフト機能付き。
低価格・コンパクトサイズ。
測定範囲
【pH】pH0.00~14.00【mV】0~±1999mV
測定範囲(pH)
pH0~14
分解能
(pH)0.01、(mV)1mV
付属品
pH電極/GST-5711C、pH6.86標準液500mL/143F192、pH4.01標準液500mL/143F191、比較電極内部液50mL、ポリビーカ150mL(3個)/0DE00001、電極ホルダ/0lB00001、電極スタンド(支柱・ストッパー付)/0lF00001、電極アタッチメントJ(電極用)/0lB00005、電極アタッチメントN(温度計用)/0lB00008、アルコール温度計/0SZ00001、温度計ホルダ/0lZ00001、電源コード/HEX-ACL、アース線/X0979500、取扱説明書
質量(kg)
約0.65
電源
AC100Vまたは単3形乾電池×2本
測定方式
ガラス電極法
表示
デジタル/PH、MV切換
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約148×75×221
校正
手動(任意点)
繰返し性
【pH】±0.01±1digit、【mV】±1±1digit
消費電力(VA)
約3
測定範囲(mV)
0~±1,999
型式承認番号
第SS985号
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
HI 97700、HI 97715、HI 97733は、低濃度のアンモニア態窒素(0.00~3.00 mg/L)・中濃度のアンモニア態窒素(0.00~10.00 mg/L)・高濃度のアンモニウムイオン(0.0~100.0 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)
対応
モノクロ液晶モデル
仕様
データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示
質量(g)
約770
電源
AC アダプタ 100 V ~ 240 V、50 Hz ~ 60Hz (本体電源: DC 7 V 0.7 W)
測定項目
pH/ORP/温度
表示
バックライト付き、カスタム5 インチ
分解能
0.01pH
プリンタ出力
あり(GLP、GMP 対応)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×150 ×67 (一体型スタンド除く)
機能
安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値
データメモリ
1000 件
使用周囲温度(℃)
0~45
オートパワーオフ
OFF、1 分~ 30 分
コネクタ
メータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)
PC接続
あり(USB 通信ケーブル必要)
使用周囲湿度(%RH)
0~80 (ただし結露無きこと)
大画面タッチパネル搭載タッチパネルによる直感的な操作と測定値が大画面で見やすい従来にはない新しいデザインを採用したpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。 フリーアーム式電極スタンド独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。 高精度で使いやすい電極付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。 F-71/74BWモノクロ液晶表示のスタンダードタイプの学生実験向けです。 F-72/73/74カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます(F-72を除く)。F-74は第十六改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。 NAVI ナビゲーション機能 2CH 2チャンネル測定 USB USBメモリ対応 PC PC接続対応(USB) PRT プリンタ出力対応
高さ(mm)
(スタンド)338
電源
AC100~240V・50/60Hz
本体寸法(mm)
170×73×14
第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。試験紙をサンプルの消毒液に漬け、10秒ほど浸けてからカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。食品業界などでは消毒の為に必要とされる塩素濃度のチェックが必須となります。試験紙の長さを自由に決められるロールタイプです。
種別
ロールタイプ ディスペンサー入 0~400
幅(mm)
5.5
長さ(m)
4.57
測定範囲(ppm)
0~400
アズワン品番
61-8517-62
1個(1巻)
¥1,698
税込¥1,868
12日以内出荷
タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。
測定範囲(pH)
0.000~14.000
測定範囲
(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)
検出単位
(pH)0.01/0.001pH 選択可
分解能
(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁
付属品
取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタセット、本体カバー
セット内容
本体+スタンダードToupH電極(9615S-10-D)+pH電極(101-S)
材質
ABS樹脂
幅(mm)
170
高さ(mm)
73
質量(g)
700
奥行(mm)
174
測定項目
pH、酸化還元電位(mV)、イオン
測定方式
(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法
再現性
(pH)±0.005±1digit、(mv)±0.1mv±1digit、(イオン)±0.5%FS±1digit
JIS規格
O型
表示形式
カラー液晶タッチパネル、多言語表示(日・英・中・韓)
測定範囲 ORP
-1999.9~1999.9mv
計量法・型式
SS111
ガラス膜の先端を厚くして割れにくくしたpH電極です。
測定範囲(pH)
0~14