イクリプスフィルムアンテナのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
76件の「イクリプスフィルムアンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーテレビ アンテナ」、「フィルムアンテナ」、「ハンドソープ」などの商品も取り扱っております。
パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付。
寸法(mm) (フィルム)122×78
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

フルセグ+GPS用補修アンテナ。パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付
フィルム寸法(mm) 114×101(L型)、122×78(GPS)
1個(4枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

4チューナー用ブースター内蔵フィルムアンテナ4本セット。コードクランプ12個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz) 470~770
1セット(4個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz) 470~770 受信チャンネル(ch) UHF13~62
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ご使用になられるナビゲーションのアンテナ入力に合うコネクタのであるかをご確認の上お取り付してください。本GPSアンテナはマグネット貼付ですので水平な金属面にお取り付してください。取付はGPSの衛星より発信される電波を遮らない受信可能な場所に取り付けてください。車内に取り付ける場合はアンテナの性能をアップと確実にマグネットで固定する為に別売のスチ-ル板(AMP-500)をご使用して下さい。
ケーブル長(m) 3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。 ケーブル AV0.5sq 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合 700FVD、600FVD 取付場所 フロントガラス 寸法(高さH×幅W)(mm) 50×250
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合 710VD、510VD、410D
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AR-1500用補修部品。 フィルムアンテナ部のみ。 AM/FM/VICS対応フィルムアンテナ。
適合 AR-1500 寸法(mm) 25×266(フィルム) 透明フィルム(フィルムアンテナ部分) 周波数(kHz) AM500~1800、FM60~90
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

エレメントをミクロンのメッシュ状にする事で光は通し目立ちにくく、電波は受信できます。4チュ-ナは2セット必要です。保安基準に合わせて取り付をして下さい。 汎用の補修用フィルムアンテナ。
用途ブースター付フイルムアンテナ用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


GPSアンテナの感度を上げるスチールプレート。剥離紙をはがして貼付。
仕様 裏面両面テープ サイズ(mm) 63×63
1個
599 税込659
当日出荷

ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナ左右2本セット。コードクランプ6個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz) 470~770 受信チャンネル(ch) UHF13~62
1セット(2個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)GPSアンテナ
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合 710VD、510VD、700FVD、600FVD、410D、300D コード長さ(m) 2.9 接続端子 MCX
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

1個ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)VICSアンテナ フィルムタイプ
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合 710VD、510VD、700FVD、600FVD コード長さ(m) 4.8 接続端子 ミニピンジャック
1個
3,998 税込4,398
当日出荷