イシハシ精工 ジェットタップのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
103件の「イシハシ精工 ジェットタップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5/16 タップ」、「3 番 タップ」、「イシハシ精工 スポットカッター」などの商品も取り扱っております。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼 表面処理 ホモ処理
1本
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

イシハシ精工ジェットタップ
高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
用途通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 ねじの種類 W 材質 高速度鋼(HSS-E) ねじ (加工ねじ)ウイットねじ 精度 旧JIS2級 食付き部の山数 5 表面処理 ホモ処理 食付 5
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パック入りです。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途通り穴専用 材質 高速度鋼(HSS-E) 仕様 ブリスターパック品 被削材 一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼 精度 JIS2級 タップの等級 H級 食付き部の山数 5山 加工ねじ メートルねじ
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。
用途通り穴加工用 材質 高速度鋼(HSS-E) 被削材 ステンレス鋼、低中炭素鋼 タップの等級 JIS級 食付き部の山数 5山 表面処理 ホモ処理 加工ねじ メートルねじ
1本
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イシハシ精工ジェットタップ
高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
用途通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 ねじの種類 UNC 材質 高速度鋼(HSS-E) ねじ (加工ねじ)ユニファイねじ 精度 JIS2級 食付き部の山数 5 表面処理 ホモ処理 食付 5
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イシハシ精工ジェットタップ
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
用途通り穴専用 材質 SKH 被削材 一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼 シャンク径(Φmm) 4.0 ねじ長さ(mm) 18 精度 JIS2級 食付き部の山数 5山 表面処理 ホモ処理 シャンク四角部(mm) 3.2 加工ねじ ユニファイ細目
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

驚くほど早い超高速タッピングが可能です。 高モリブデン含有により靭性があります。
用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。 ねじの種類 (加工ねじ)メートルねじ 材質 コバルト高速度鋼(HSCO) 精度 JIS2級 食付き部の山数 5 表面処理 淡い金色仕上げ 食付 5
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。 ステンレス鋼のねじ加工に抜群の切れ味です。
用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼。 精度 JIS2級 ねじの種類 (加工ねじ)メートルねじ 食付き部の山数 5 表面処理 ホモ処理
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質 合金工具鋼(SKS)
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)


イシハシ精工ジェットタップ
高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
用途通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 ねじの種類 UNF 材質 高速度鋼(HSS-E) ねじ (加工ねじ)ユニファイねじ 精度 JIS2級 食付き部の山数 5 表面処理 ホモ処理 食付 5
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き ねじの種類 M
1本
特価
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
材質 高速度工具鋼(SKH) ねじの種類 W
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数 1.5 材質 合金工具鋼(SKS) 食付 1.5
1本
特価
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1組
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

パック入りです。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼 呼び寸法 M2.0 材質 高速度鋼(HSS-E) 加工ねじ メートルねじ ピッチ(mm) 0.4 仕様 ブリスターパック品 トラスコ品番 507-0376 全長(mm) 40 質量(g) 6 シャンク径(Φmm) 3.0 下穴径(Φmm) 1.6 ねじ長さ(mm) 12 精度 JIS2級 タップの等級 H級 食付き部の山数 5山 シャンク四角部(mm) 2.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様 スチールケース入り トラスコ品番 302-2544 セット内容 コバルトジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本。コバルトスパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本。コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本 質量(g) 880
1セット(21本)
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)