- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- イソグラフのおすすめ人気ランキング
イソグラフのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新41件の「イソグラフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロットリング イソグラフ」、「0.1シャープペン」、「ラピッドグラフ」などの商品も取り扱っております。
安定したインクフローにより、ハイスピード線画もかすれず正確なラインが描ける。ペン先を分解しなくても。プッシュオンカバーを外すだけで水洗い可能。
用途製図用
定規に密着しやすく、視界を広く確保できる4mmのロングスリーブ。
グリップ部は安定感のあるスベリ止め加工が施されています。
材質
[ボディ]アルミ
質量(g)
17
商品タイプ
本体
方式
ノック式
色(本体)
アルミ
筆記時に線や文字を確認できる細身のペン先。
安定した筆記を得るための低重心設計。
定規をあてやすい4mmガイドパイプ。
手のすべりを防ぐローレット加工。
芯の硬度が使いわけできる表示窓付き。
製図用。
内蔵芯:HB。
替消しゴム:Z2-1N。
材質
軸:再生ABS、先金、グリップ:真鍮、クリップ:鉄
質量(g)
14
外形寸法(mm)
10×8×147
方式
ノック式
色(本体)
シルバー
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
水性顔料インキを搭載。耐水性で美しい筆跡の製図・デザイン・証券用ペン。極細サインペンとして、帳簿や手帳などの日常使いにも最適です。 筆跡は顔料インキのため、耐水性・耐光性が抜群。インキ濃度も高く、乾燥性に優れています。筆跡幅は6種、インキ色は3色です。 インキ・サーキュレーション・システム搭載 ペン先のインキを循環させるシステムがキャップ内に装備されております。この機能により、書き出しをスムーズにすることを可能にし、カスレも少なく、顔料インキでも濃淡のない筆跡を得ることができます。
全長(mm)
141
種類
ドローイングペン
方式
キャップ式
最大径(Φmm)
10.5
インク
水性顔料
商品タイプ
使い切り本体
スプリングシールを内蔵した二重キャップがペン先を外気から完全に守り、乾燥による目詰まりを防ぎます。
さらに、内部の気圧を調整して常に最良の状態に保ち、急激な気圧の変化にも対応し、ボタ落ち、漏れを防止しました。ペン先と中針の先端が特殊精密研磨されているため、滑らかな書き味を保証します。
商品タイプ
本体
材質
[本体]ABS[樹脂部]POM、[ペン先] ステンレス
寸法(mm)
135×39×16
質量(g)
20
水性顔料インキのドローイングペン。ペン先も潰れにくく、滑らかな書き味。
用途製図、コミック・デザインワークに最適。
インク色
黒
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
材質
ボディ:アルミ
仕様
ケース入り、HB芯入り
寸法(mm)
143×8.8×12
方式
ノック式
色(本体)
アルミ
商品タイプ
本体
優れた定着性で、ガラス・陶器・OHPフィルムなど様々なモノに書くことができます。ドライセーフインクがペン先に薄い皮膜を作り、2日間ペン先の乾燥を防ぎます。
線幅(mm)
0.8~1.0
商品タイプ
使い切り本体
寸法(mm)
141×9.8×12.8
質量(g)
8
インク
油性
タイプ
シングル
材質(軸)
PP
材質(キャップ)
PP
材質(ペン芯)
POM
入数
1
線の太さ
細字
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
人気の線幅を集めたセット品です。
空気孔付きキャップ。
顔料インキを使用しているので水に流れにくい耐水性。
直射日光があたっても色あせしない耐光性。
耐水性、耐光性に優れています。
セット内容
3本組
全長(mm)
135
質量(g)
32
線幅(mm)
0.25・0.35・0.45
インク色
黒
アズワン品番
64-7921-72
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、
水に流れにくい耐水性です。
直射日光があたっても色あせしない耐光性です。
ラインマーカーを上から引いてもにじみません。
用途フロッピーディスク等のラベル
書き。ノート・手紙・イラスト。
コピーファクシミリ原稿。
感熱複写・製版。図面・保存書類・
重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済)
線幅(mm)
約0.05
材質
軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM
全長(mm)
135
質量(g)
9
最大径(Φmm)
10.5
インク
水性顔料
商品タイプ
使い切り本体