- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- イタチ駆除のおすすめ人気ランキング
イタチ駆除のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「イタチ駆除」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イタチ退治」、「イタチ駆除剤」、「イタチ 忌避剤」などの商品も取り扱っております。
木タールのパワーで害獣を追放!
ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。
約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物
ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど
成分
木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
対象動物
モグラ・ネコ・ネズミ・イノシシ・ヘビ・イタチ・ハクビシン・アライグマ・シカ・キツネ・ハト・カラス・コウモリ
エスコ品番
EA941-43
1個(1L)
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。
電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。
幅(mm)
80
奥行(mm)
80
高さ(mm)
141.5
質量(g)
140
トラスコ品番
448-7541
材質/仕上
ABS、PC
電源
ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)
光源
高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)
連続点灯時間
150時間(満充電時)
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等を嫌な匂いで寄せ付けません!
原材料に忌避一番木タール液・ニーム・ハバネロ・ニンニクなどの天然成分を使用しているので土壌に無害です!
地方増進法により土壌改良材として定められた天然鉱石に上記成分を浸み込ませており、粒剤なので手軽に撒くことができます。
植物から抽出される油成分を主成分としているるので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)。
対象動物
モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等
成分
木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、天然鉱石、その他天然成分
1箱(180cc)
¥629
税込¥692
当日出荷
粘着シート、殺鼠剤で捕獲が難しいねずみも捕獲できます。
毒物を使用せずにねずみを捕獲できるので安心安全です。
ワイヤーの間隔が狭いので小さなねずみも逃さず捕獲できます。
繰り返し使用できますので経済的です。
黒塗装だからサビにくい。
黒塗装だから光の反射を防ぎ警戒心をゆるめます。
種別
捕獲かご
材質
スチール(黒電着塗装)
臭い・色・揺れでハクビシン・タヌキ・アライグマを撃退。ハクビシン・タヌキ・アライグマなどの小動物が嫌う刺激臭で危険を訴え寄せ付けないようにします。赤色のシートを風で揺らすことにより視覚からも警戒心をあおり、進入を防ぎます。
用途臭い・色・揺れでハクビシン・タヌキ・アライグマを撃退。
対象動物
ハクビシン・タヌキ・アライグマ
材質
本体:不織布(PET)、忌避剤:天然植物(唐辛子他)
ソーラー充電式
4タイプで害獣撃退装置
TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音)
TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生)
TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退
TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に
有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。
対象動物
シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ
付属品
ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書
電圧(V)
1.2
消費電力(mA)
(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h
適合害虫
害虫
動作範囲
左右:110度 上下:30度
使用範囲(m)
約10×10
アズワン品番
64-9675-48
超音波仕様
(範囲)12~35Hz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×170×95
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様
有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します
付属品
設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池
周波数(kHz)
13.5-45.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×58×130
消費電力(mA)
待機時:0.3/動作時:35
使用電池
単3形ニッケル水素充電池×3本
防塵防水性能
防雨IP65相当
有効距離(m)
2~7
アズワン品番
64-9675-49
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
特殊な臭いで害獣を寄せ付けない!
忌避効果60日間持続します。
そのまままくだけなので簡単です。
まきやすい計量スプーン付き。
天然素材なので安心して使用できます。
質量(kg)
1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
90×110×140
1個(1kg)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等を嫌な匂いで寄せ付けません!
木タール・木酢液・ニンニクなどの天然素材を使用しているので土壌に無害です!
雨にも強い!約2ヶ月効果は持続!
対象動物
モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等
成分
木タール、木酢液、ニンニク、その他天然素材
天然無害!固形タイプ(木酢とにんにく)で小動物を寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
対象動物
ネコ、イヌ、ネズミ、ヘビ、ムカテ、モグラ
成分
木酢、にんにく、特殊セラミック
1パック(4個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
屋根裏などに置くだけで、侵入してくる害獣を寄せ付けない!!。コウモリ・イタチ・ハクビシンやテン・アライグマ・ムササビ・ネズミなどにも効きます。ワサビ・唐辛子の刺激臭&よもぎ・どくだみ・月桃など害獣が本能的に嫌がる13種類の植物成分を配合したゲルタイプの忌避剤です。天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。効果期間:約3ヶ月。使用目安:2~20畳(20~30平方メートル)に1個
用途天井裏や倉庫・物置などのコウモリ・イタチ・ハクビシンなどの住みつく場所に置くだけで、簡単に追い出し寄せ付けません。
内容量(mL)
300
原材料
よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・ヒノキ・菖蒲葉・びわ葉・月桃・唐辛子・わさび等の植物エキス、界面活性剤、エタノール、デンプンゲル化剤、精製水
対象動物
コウモリ・イタチ・ハクビシン
森林香よりも有効成分のメトフルトリンをメーカー比で2倍入れており、効力を2倍にしています。
虫よけ線香ですが有効成分のメトフルトリンは殺虫及び忌避、両方に効果があります。また、メトフルトリンは家庭用殺虫剤に広く使用されており、人体に対して安全性の高い成分になります。
普通の線香と比較して効力を一層強化し線香の厚みを厚くして、煙の量を一段と多く出るようにしています。
広い野外での森林作業、釣り、海水浴、園芸、農作業には最適です。専用の携帯防虫器と共にお使いください。
成分
植物性混合粉、メトフルトリン、ソルビン酸カリウム、着色剤
種別
害虫忌避剤
質量(g)
630
適合害虫
害虫
箱寸法(mm)
(幅)125×(奥行)115×(高さ)110
使用可能目安
6時間(1巻)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(30巻)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
猿・鹿・いのししなどの害獣対策の切り札! 天敵「オオカミ」が動物を寄せ付けない!
対象動物
猿、鹿、いのしし
育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい
対象動物
イタチ(オス)
仕様
脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式
付属品
保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ
材質
鉄(メッキ・塗装仕上げ)
質量(kg)
2.3
線径(Φmm)
2.0
作動方式
吊りエサタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×200×610
メッシュ寸法(mm)
15×36
フレーム高さ(mm)
270
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
光を反射しないから怪しまれない、ネズミ無警戒。サビにくい、金属表面をコーティング。
用途ネズミの捕獲 (動物の虐待目的には使用しないでください。)
材質
スチール(ニッケルカラーメッキ)