- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- イタルボランテのおすすめ人気ランキング
イタルボランテのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新5件の「イタルボランテ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイボルト 規格」、「M42 アイボルト」、「インチ アイボルト」などの商品も取り扱っております。
滑らかな、折り返しのないかたちは、汚れがつきにくく、またカビ防止加工が施されていますので、日々のお手入れが簡単です。
材質
本体/ポリプロピレン、脚ゴム部/EVA樹脂
色
グレー
高さ(mm)
150
質量(g)
208
縦(mm)
260
横(mm)
140
1個
¥509
税込¥560
5日以内出荷
しっかりと手に収まる持ちやすいフォルム。
材質
ポリエチレンタフレート
色
ブラック
高さ(mm)
105
質量(g)
397
縦(mm)
265
横(mm)
240
1個
¥1,088
税込¥1,197
5日以内出荷
しっかりと手に収まる持ちやすいフォルム。
材質
ポリエチレンタフレート
色
ブラック
高さ(mm)
126
質量(g)
218
縦(mm)
293
横(mm)
158
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
手の平に2重のアテ付きを施し、よりハードな使用にも耐えるように配慮。手に素早くフィットするゴム絞りに加え、手首マジック付なので、締め具合を自在に調整できます。
色
白
材質(裏)
ポリウレタン
材質(表)
ポリウレタン
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。
材質
ステンレス(SUS304)
頭部がリング状になったボルトです。通常品よりリング首下の部分が長くなっており、奥まった部分やでっぱりが必要な個所に使用出来ます。
用途分電盤・配電盤・機械など
材質
スチール(SS400)
仕上
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様
ミリタイプ。六角ナット付き
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
仕様
インチタイプ。ナット付き
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
頭部がリング状になったボルトです。
用途分電盤・配電盤・機械など
材質
スチール(SS400)
仕上
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
露出する支持ボルト部は、壁面まで押し込んでもバネの力で抜け落ちません。
盤などの取付穴とハンガーの位置が合うと、支持ボルト部が元に戻るため大型の盤もスムーズに固定できます。
ALC板に使えます。
ねじ径
M10
適合ドリル径(mm)
17
引張強度N(kgf)
980(100)
最小中空幅(mm)
57
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
仕様
六角ナットなし
材質
スチール(SS400)
寸法B(mm)
50
頭部がリング状になったボルトです。
用途分電盤・配電盤・機械など
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
とても頑丈なつくりになっています
材質
鍛造炭素鋼
内径(Φmm)
50
使用荷重(t)
2.1
線径(Φmm)
20
1個
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
材質
ステンレス(SUS304)
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
34
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
27
とても頑丈なつくりになっています
材質
鍛造炭素鋼
内径(Φmm)
90
使用荷重(t)
8.6
線径(Φmm)
38
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質
炭素鋼
1個
¥9,090
税込¥9,999
翌日出荷