- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 支柱・アーチ・柵
- イボ竹打ち込み用のおすすめ人気ランキング
イボ竹打ち込み用のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新101件の「イボ竹打ち込み用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ぶどう棚 支柱」、「防 獣 ネット 支柱」、「イボ竹」などの商品も取り扱っております。
頭部にステンレス製キャップを装着。固い地面への打込みにも十分耐えます。
頭部のキャップには、水の侵入を防ぐ防水ラバー付き。
表面は鋼管を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。作物をいためません。
全面に独自の突起。誘引に便利です。
農薬・肥料にも侵されにくい。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途花卉のネット栽培に。
果樹・樹木の倒れ防止に。
各種柵用として。
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。
表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。
農薬・肥料に侵されにくい。
軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。
竹のように前加工の必要がありません。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引
菊・カーネーション・観葉植物等の花卉
梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質
頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚
Z27相当
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質
ポリエチレン被膜鋼管
色
グリーン
パイプハンドをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。
引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在!
農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
全長(mm)
230
タイプ
手持ち式
優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。
打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
寸法a(mm)
60
樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。
シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。
穴径(Φmm)
13
種別
ラッセル編(強力タイプ)
ロープ取り付けに便利な十字キャップ付き、ヘッド部と先端部に強化加工を施し木槌や金槌での打ち込みも安心。
用途ネット張り用支柱
長さ(cm)
130
径(Φmm)
20
材質
塩化ビニール、スチールパイプ
特殊キャップ付きで、ネットを簡単に引っ掛けることができます。
打ち込み用強化キャップ対応だから、硬い土壌でもハンマーなどで打ち込むことができます。
支柱の下部に取り付け、埋没を防止する支持材です。
軽くて丈夫、取扱いも簡単です。
農薬・肥料に強く、腐食の心配がありません。
用途支柱の埋没防止に。
色
黒
Φ33mm、亜鉛メッキ加工、耐候樹脂が接着コーティングされているので、屋外でも安心して使用できます。従来の単管パイプより軽く、作業性が向上します。落ち着いたブラウン系の色の為エクステリアでも違和感なく使用できます。パイプと部品を組み合わせ、果樹棚・鳥よけ・風よけや囲い・目隠しなど工夫次第で様々な棚が作れます。
材質
亜鉛メッキスチール、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
表面にイボがついており、結束時のズレを防止し、植物が絡まりやすくしています。
用途野菜やつる性植物の支柱に。
材質
芯材:スチール 樹脂:ポリエチレン
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
面倒な紐結びもなくワンタッチで固定できる。
支柱同士を自由な角度で固定できる。
異径サイズとの組み合わせが自由。
用途草花の支え・装飾など。