- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- その他防災用品
- イマーションスーツのおすすめ人気ランキング
イマーションスーツのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新111件の「イマーションスーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「救命浮器」、「難燃性 タイベック」、「セキュリティールーム」などの商品も取り扱っております。
付属品
バディーライン、リフティングループ、呼笛、整備手順書、ジッパーワックス
性能
保温:断熱型
身長(cm)
185
ウエスト(cm)
115
型式承認番号
4722号
浮力(kg)
有する
ひもを引くだけでわずか2分、10人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。
海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。
地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
コンパクトだから、屋内・ガレージ・車のトランク等にも簡単収納。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター
色
オレンジ
付属品
水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ
タイプ
10人用(コンテナ内蔵)
寸法(mm)
膨張時:縦横四方1880×高さ(水面下除く)1400
収納寸法(mm)
コンテナ:825×575×350
質量(kg)
コンテナ:42
材質
救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1双
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
仕様
MSC.201(81)及びMSC207(81)に適合
色
オレンジ
ひもを引くだけで、25人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。
海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。
地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター
色
オレンジ
付属品
水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ
タイプ
25人用(コンテナ内蔵)
寸法(mm)
膨張時:3370×4770×高さ(水面下除く)1600
収納寸法(mm)
コンテナ(円筒形):1400×Φ750
質量(kg)
コンテナ:130
材質
救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1双
¥649,800
税込¥714,780
9日以内出荷
質量(kg)
5.33
身長(cm)
185
ウエスト(cm)
120
構成
防護服本体、長靴、手袋、ヘルメット(フード、しころ付)
型式承認番号
4396号
ひもを引くだけでわずか2分、4/6/8人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。
海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われたとき、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。
地震の際、家屋が倒壊したり、避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
コンパクトだから、屋内・ガレージ・車のトランク等にも簡単収納。
付属品
水に浮く手漕ぎオール×2、水汲み用ひしゃく×1、水吸出用スポンジ×2、笛×1、水に浮く防水懐中電灯×1、信号発信用鏡×1、空気ポンプ×1、修理キット(プラグ大小×2、クランプ×2)、船酔いバッグ(1人1袋)
材質
救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス
ISO規格
ISO-9650-2/3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひもを引くだけで、50人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。
海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。
地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター
色
オレンジ
付属品
水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ
タイプ
50人用(コンテナ内蔵)
寸法(mm)
膨張時:7004×2640×高さ(水面下除く)4020
収納寸法(mm)
コンテナ(円筒形):1680×Φ800
質量(kg)
コンテナ:232
材質
救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1双
¥1,898,000
税込¥2,087,800
9日以内出荷
日本固有の傾斜架台にも搭載できる東洋ゴムと同サイズの丸型コンテナ入り。投下試験高さは30メートル。また、気室にはポリウレタンで被覆したナイロン繊維を使用しており、ゴム加工布に比べ軽量で耐摩擦性などの耐久性に優れ、修理の必要性が少なく、維持コストが節約できます。
用途救命設備として
付属品
スチール架台、自動離脱器、固縛具、非常用パック
新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。
胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。
脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。
鎖骨用のエアクッションプロテクター。
腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。
サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。
肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。
ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。
頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。
脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。
袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。
首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。
脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。
脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質
合成プラスチック、ポリエステル
タンカーなど航海が長期に渡る船舶には、据置備品として乗組員用の呼吸具が必要となります。
用途消防活動用
質量(kg)
4.1(ボンベ含まず)
型式承認番号
国土交通省型式承認番号:2720号
1式
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
ハードな作業環境、ハードな動きを強力にサポートするため、肩・肘・膝を耐久性と安全性の観点から強力オックス素材で補強。上着とズボンに汗などのニオイや、雑菌の繁殖を抑えるデオドラントネームを採用し、着心地にもこだわったワーキングに最適なレインスーツです。上着前後には夜間の安全性を考慮した、反射テープ付き。パンツの裾口は、ドット釦で2段階に調節可能。フードは着脱可能で、周りが見えるよう、かぶったときの目の高さに透明ビニールを付けました。また、上下総裏メッシュでムレやベタツキを緩和します。
セット内容
上下
混率(%)
表地:ポリエステル100(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)
耐水圧(mmH2O)
10000以上
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
刃物のケガ防止に活躍するステンレスメッシュ手袋。ニロフレックスのステンレスメッシュ製品は世界各国で優れた防具として使用されています。プラスチック付き。機械洗濯、熱湯殺菌(200℃まで)、次亜塩素酸殺菌ができます。左右兼用
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色
青
トラスコ品番
449-3672
材質
(チューブ)ナイロン
質量(g)
650
温度(℃)
(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)
(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)
1.4
適合ホース径(Φmm)
8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
ひもを引くだけで100人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。
海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。
地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター
色
オレンジ
付属品
水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ
タイプ
100人用(コンテナ内蔵)
寸法(mm)
膨張時:10505×4980×高さ(水面下除く)3180
収納寸法(mm)
コンテナ(円筒形):2080×Φ1090
質量(kg)
コンテナ:472
材質
救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1双
¥4,298,000
税込¥4,727,800
9日以内出荷
フィッシング用ハイエンドドライスーツ。高階救命器具としては20年ドライスーツを製造販売しており、OEMに関しては国内では多岐に渡る。メーカープロダクトを生産しています。そのノウハウを活かしたフィッシング専用のドライスーツを完成させました。 上半身は3層 下半身は4層の透湿防水生地を採用しました。 生地はタスランでしなやかでありながらも密度の濃いい表地で汚れに強く耐久性の高い生地を採用しました。下半身は更にコーデュラ500D2重補強を行い更に強度を上げています。上半身は3層ではありながらも耐水圧の高い透湿防水生地を選んでおり、しなやかでありながらも機動性に優れています。フードは収納式で強い雨風をしのぎながら不要な時は丸めて収納も可能。ソックスはラテックスタイプのソックスを採用し、しなやかで履き心地が良く、シューズを選びません。腕、首部分にはラテックスガスケットを採用しているので高い防水性を発揮します。 ・YKKファスナーアクアシール メイン&用足しも完備。・コーデュラ補強下半身2重500D 上半身300D補強(腕部分)。・収納可能フード装備。・らっテックスガスケット(首、手首)。・ラテックスソックス。・ウェストベルトズレ落ち防止(FIDLOCK製バックルによって着脱の容易にしています)。・内部ショルダーベルト付き(フィット感を高める内部ショルダーベルト付き)。・足首調整面ファスナー付き。・ダブルガスケット仕様(手首、首、排水の水抜きあり)。更に外側は水の侵入を系元するためのネオプレンガスケットも装備。 2重にすることでふとした波しぶきや水圧から水の侵入を防ぎます。斜めファスナーは着脱を意識したYKKアクアシール。用足しのファスナーも装備しています。
材質
ナイロン
色
オフショアブルー
キャリーバッグ
材質
TPU
ISO規格
ISO-9650-2/3
RoHS指令(10物質対応)
対応
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場
種別
上衣
材質
表地:バソフィル65%・綿35%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿
耐熱温度(℃)
0~200
職業別シーン
溶接工
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場
種別
上衣
材質
表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿
耐熱温度(℃)
0~200
職業別シーン
溶接工
チラーを使用して冷水をウェア内に循環させる、クールウェアです。
酷暑作業現場に適したタイプで、55℃の環境でもしっかり冷却できます。
防塵タイプで粉塵が発生する現場にも最適です。
防水性能があり湿度が高い工場でも使用可能です。(プラグ:非防水)
温度調節が可能です。
防水性能があり湿度が高い工場でも使用可能です。(プラグ:非防水)
用途粉塵・熱源がある超酷暑作業現場の熱中症対策に。
トラスコ品番
252-1442
質量(kg)
20
サイズ
ウェア:フリー(S~2L)
電源
100
寸法(m)
作業半径:10
設定温度(℃)
チラー:5~20
環境温度範囲(℃)
25~55
1セット
¥999,800
税込¥1,099,780
30日以内出荷