曜日別特売

AIR FEEL TECH カーゴパンツ 8754

AIR FEEL TECH カーゴパンツ 8754 - ATION(エイション)AIR FEEL TECH カーゴパンツ 8754 - ATION(エイション)AIR FEEL TECH カーゴパンツ 8754 - ATION(エイション)AIR FEEL TECH カーゴパンツ 8754 - ATION(エイション)AIR FEEL TECH カーゴパンツ 8754 - ATION(エイション)AIR FEEL TECH カーゴパンツ 8754 - ATION(エイション)AIR FEEL TECH カーゴパンツ 8754 - ATION(エイション)
(1件のレビュー)

夏にパンツがべたつき不快になるのは、素材本来の通気性が汗で塞がれ低下することが原因でした。新素材『AIR FEEL TECH』は生地に通気口を備えたパンチング加工と吸汗速乾で、汗による通気性低下を防ぎ、風を通じて涼感が実感できます。
脇、後ろポケット袋布は通気性の良いメッシュを採用。衣服内の熱やムレを逃がして快適です。
伸縮率120%と体にフィットするように伸び縮みするストレッチ素材のカーゴパンツです。
静電気障害を起こりにくくした帯電防止(JIS T8118適合)商品です。
左前カーゴポケット付き。

混率(%)
ポリエステル100%
内容量
1本
全8種類を絞り込む
色
腰廻り(cm)
サイズ
股下(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
腰廻り(cm)
尻廻(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
148300288754ベージュM7884100
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
148300378754ベージュL7890106
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
148300468754ベージュLL8096112
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
148300558754ベージュ3L80102118
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
148300718754ブラックM7884100
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
148300808754ブラックL7890106
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
148300898754ブラックLL8096112
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
148300988754ブラック3L80102118
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-14
用途: 室内作業
卸売・小売業

通気性も速乾性もよいです。
また、動きやすく楽です。
大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする