イモネジ m2 六角レンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
292件の「イモネジ m2 六角レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロムバナジウム鋼」、「六角レンチ 1.4mm」、「精密六角レンチ」などの商品も取り扱っております。
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格 ミリ 形状 L型 材質 クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理 黒染め 先端形状 六角 硬度HRC 50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

精密機器などに使用されている微小サイズのネジ回しに対応します。 サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付
先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状 L型 先端形状 六角 RoHS指令(10物質対応) 対応 サイズ規格 ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ロング トラスコ品番 376-6136 セット内容 二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(53×10.5)、0.89(60.5×12)、1.27(70×14)、1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18) 質量(g) 26 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6本組)
1,098 税込1,208
当日出荷

先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ミリサイズ セット内容 二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(約30.7×4.7)、0.89(約30.6×8.6)、1.27(約38.2×10.2)、1.5(約43.5×12.5)、2(約48.5×14.5)、2.5(約54×16.5)、3(約61×18.5) 材質 (ホルダー)ポリエチレン、(レンチ)クロームバナジウム鋼
1セット(7本)
299 税込329
当日出荷

エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状 L型 材質/仕上 特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ミリサイズの極小レンチです。表面は黒染め処理をしています。
用途組み立て保守作業等に最適です。 材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状 L型 タイプ ショート 先端形状 六角 表面仕上げ 黒染め サイズ規格 ミリ
1本
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ロング 材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 ニッケルメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 形状 L型 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状 L型 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

細かな作業に適したマイクロセットです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 質量(g/セット) 18.5 トラスコ品番 396-5465 セット内容 0.71、0.89、1.27、1.5、2、2.5、3mm 材質 レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー) 形状 L型 質量(g) 18.5 先端形状 六角 RoHS指令(10物質対応) 対応 サイズ規格 ミリ 再生紙使用マーク 適合
1セット(7本)
669 税込736
当日出荷

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
形状 L型 タイプ 標準 表面処理 黒染め 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質 クロームバナジウム 形状 L型ロング、ボールポイント 硬度HRC 53 タイプ ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(7本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


力が入りやすいロングタイプです。
材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状 L型 タイプ ロング 硬度 HRC52~56 表面処理 黒染め 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小径のミリサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 サイズ規格 ミリ 形状 L型 セット内容 0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm 先端形状 六角
1セット(7本)
429 税込472
当日出荷

用途組み立て保守作業等に最適です。 セット内容 (対辺ミリサイズ)0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm 仕様 ミリサイズの極小レンチセットです。 トラスコ品番 368-8844 形状 L型 質量(g) 25 先端形状 六角 RoHS指令(10物質対応) 対応 サイズ規格 ミリ
1セット(7本)
389 税込428
当日出荷

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ロング 材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 黒染め
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状 L型 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)