- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- バルコニーまわり
- イルミネーションストレートのおすすめ人気ランキング
イルミネーションストレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「イルミネーションストレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人感センサー LEDテープ」、「イルミネーション」、「赤い布」などの商品も取り扱っております。
選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに
シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。
ツリーをキレイに飾れる光のピッチである球間5cmなので、120cmのクリスマスツリーにバランスよくLEDが配置されます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品
ビニルバンド
材質
塩化ビニル樹脂
電圧(V)
36
LED色
シャンパンゴールド、フレンチミックス
使用環境
屋外、屋内
保証期間
1年
IP66です。
商業用販売数日本一を誇ります。
多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途樹木イルミネーション
消費電力(W)
3
材質
PVC
長さ(mm)
10300
質量(g)
280
ピッチ(mm)
(電球)100
電源(V)
100
コード長さ(m)
10
均等荷重(kg)
0.28
電線色
黒
LED使用数(個)
100
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。
『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。
コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。
8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品
ビニールバンド
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
約04
長さ(m)
(LED部)約10
電圧(V)
36
消費電力(W)
約2(LED部のみ)
全長(m)
約12
LED色
アイスブルー
使用環境
屋内外
W数(W)
(最大)6
点灯方式
8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る
定格一次電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格二次電圧(V)
DC36/0.167A
LED使用数(個)
100
1セット
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。
『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。
コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。
8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品
ビニールバンド
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
約04
長さ(m)
(LED部)約10
電圧(V)
36
消費電力(W)
約2(LED部のみ)
全長(m)
約12
LED色
パステルブルー・パステルピンク・パステルグリーン・パープル
使用環境
屋内外
W数(W)
(最大)6
点灯方式
8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る
定格一次電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格二次電圧(V)
DC36/0.167A
LED使用数(個)
100
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ツリーや樹木と絡めて使います。
消費電力が少なくなって、エコ・電気代の節約!LEDのコードも長くなり、更に飾り付けやすくなりました。
8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
取扱説明書
(0.8MB)
使用環境
屋外・屋内
質量(kg)
約0.9
全長(m)
約22.3
LED使用数(個)
200球
消費電力(W)
4.1(※本体のみ)
LED色
ホワイト
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。
『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。
コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。
8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品
ビニールバンド
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
約04
長さ(m)
(LED部)約10
電圧(V)
36
消費電力(W)
約2(LED部のみ)
全長(m)
約12
LED色
イエロー・オレンジ・シャンパンゴールド・レッド
使用環境
屋内外
W数(W)
(最大)6
点灯方式
8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る
定格一次電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格二次電圧(V)
DC36/0.167A
LED使用数(個)
100
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様
両面テープ付き
材質
樹脂
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3(両面テープ含む)
タイプ
高輝度、正面発光
防水仕様
IP X7相当
コード種類
赤線(+) 黒線(-)
つららイメージのイルミネーション
自己点滅型LED を採用、コントローラーなしでLED が個々に点滅します。
最大6 組(LED ストリング120 m相当)まで連結可能
定格入力電圧(V)
AC24
長さ(m)
5
保護等級
IP44
駆動方式
AC-ACアダプタ方式
使用環境条件
-10~40℃、常温
LED使用数(個)
120
ツリーや樹木と絡めて使います。
消費電力が少なくなって、エコ・電気代の節約!LEDのコードも長くなり、更に飾り付けやすくなりました。
8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
材質
塩化ビニル樹脂
電圧(V)
24
壁面や窓辺の高い場所から垂らして使います。8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
仕様
8ファンクション点灯、2in1シリーズの商品に限り付属の専用コントローラー(LIT-35)で24.5Wまで連結が可能。別売の専用コントローラー(LIT-80)で64Wまで連結可能。
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
約1.4
電圧(V)
24
消費電力(W)
約7
全長(m)
約6.2
寸法(m)
LED部:約幅0.7×高さ5
電源コード(m)
1
USBバッテリーがあれば屋外でも使えますので、屋外パーティやイベント時にポケットからさっと取り出して光らせれば、仲間や家族が驚くのは間違い無しです。憎い演出用の小道具として、お使いください。
USB接続で発光するLEDイルミネーションです。
電線は細くて軽いため、セロハン製テープでどこにでも取り付けできます。
LED色はランダムで変化します。
仕様
簡易防水加工済(コネクタとケーブル接合部は非防水)
電流(A)
0.4
電圧(V)
5
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)
12
コード長さ(mm)
1000(0.2sq)
幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色
白
色温度(K)
6500~7000
電源
DC12V(別途ご用意ください)
防水性
なし
コンパクトなのに迫力の最大150インチ。PCレスで動画・写真をスマートに投影可能。米国のテキサス・インスツルメンツ社が開発したデジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術。手のひらサイズ&バッテリー内蔵で投影場所を選ばない。
用途プロジェクターとして。ホームシアター、テレビ、ゲーム、映画、動画に。
明るさ(Lm)
123
解像度
~フルHD
質量(g)
190
セット内容
本体、リモコン(単4形乾電池×2本/別売)、ミニ三脚(約110mm~220mm)、マイクロUSB/USB変換ケーブル(約0.2m)、マイクロUSB/USBケーブル(約1m)、USB電源アダプター、取扱説明書/保証書
色
ホワイト
サイズ(inch)
投影:10-150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×34
インターフェース
Audio-out/miniUSB/microSDカード
コントラスト比
1000:1
主な用途
家庭用
保証期間
お買い上げ日より1年
入力端子
miniUSB、microSDカード
設置方式
ポータブル
アスペクト比
16:9
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)
12
コード長さ(m)
1
太さ(sq)
0.2
天井いっぱいに広がる満天の星空をご家庭で気軽に鑑賞できるホームプラネタリウムです。 北半球の主な星座、又は北半球の星、南半球の星を映しだします。流れ星機能も搭載。ACアダプターも付属になって、長時間の観賞でも安心してお使いいただけます。
仕様
観測地点:北緯35°/南緯35°
付属品
スタンド、ACアダプター、フィルム3種
質量(g)
668(台座含む)
電源
自動電源オフ:30分/60分/120分、ACアダプター、単3乾電池3本(別売)
レンズ
光学レンズ
設定方式
表示天体:日付、時間
光源
1WホワイトLED
投影距離(m)
2.7mの距離時/1.8×2.2
投影方式
光学式
両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途手動の入切スイッチです。室内のスイッチ操作が出来る場所への設置がおすすめです。
消費電力(W)
2.6
材質
PC
全光束(Lm)
297
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×26×21
色温度(K)
3000
入力電源
12V 0.5A
演色指数(Ra)
80
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
3色のLEDライトがイルミネーション発光!カラフルな光を放ちます。
寸法(mm)
Φ65×22
電池
単4電池3本付
点灯時間
約40時間
1個
¥300
税込¥330
当日出荷