- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- イルミネーターのおすすめ人気ランキング
イルミネーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新241件の「イルミネーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルミネーター」、「uv塗料」、「イルミネーション」などの商品も取り扱っております。
掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。
光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。
コントラストの高い鮮明な観察が可能です。
冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。
特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。
仕様
本体
寸法(mm)
482.4×336×111(カバー除く)
電源
AC100V 50/60Hz FL15W×4
フィルターサイズ(mm)
150×150
電源コード
1.4m 2Pタイプ
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台
使用温度範囲(℃)
10~40
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
光源
LED
落射励起光源はLED470nm光源はLEDなので寿命が長く、光照射による試料ダメージも防ぐことができます。研究者にも、検体にもやさしいビューワーです。470nmLEDはGFPやウルトラDNAセーフダイなどの蛍光染色試薬を用いた検体の観察に最適です。特殊カバーを標準装備しており、アームはフレキシブルに位置調整可能です。検体の位置調整や電気泳動後のゲル切り出しにも邪魔にならないハンドフリー設計です。ベース部分はPP製で簡単に取り外して洗浄することが可能です。
付属品
ACアダプター(スイッチ付)、オレンジフィルター
型番
26955
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
130×125×60
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
長寿命でDNAへのダメージの少ない青色LED仕様青色LED採用ですのでUVに比べてDNAへのダメージを軽減できます。カバーは任意の場所で留めることができ、ゲル切り出し作業も容易です。
仕様
最大ゲルサイズ(mm):100×150
質量(kg)
1.4
電源
AC100~240V 50/60Hz
光源
青色LEDライト
波長(nm)
470
サイズ(mm)
210×210×30
アズワン品番
4-809-01
1個
¥120,800
税込¥132,880
当日出荷
小型ファンによる冷却機能を搭載しています。 自動消灯回路内蔵により、スイッチ投入後約4分経過後に自動消灯の安全機能付です。
1台で2波長を切り替え可能。(ON/OFFスイッチ) フィルタ面積が広く、コントラストの高い鮮明な観察ができます。 保護カバー標準付属。
ピーク波長(nm)
312/365
放電管
8W×11本
ゲルの蛍光観察に適したUVトランスイルミネーターです。 紫外線の眼への影響を和らげるため、安全カバーが付いています。
寸法(mm)
356×279×143
電源
AC100V・50/60Hz
デジタルカメラ付のコンパクトなゲル撮影装置で、お手持ちのトランスイルミネーターに使用できます。カメラはWi-Fi機能付です。 フード部はキャリングハンドル付で移動が簡単です。 エチジウムブロマイド染色専用フィルタ標準装備です。
カメラ仕様
1010万画素、光学3.8倍ズーム
小型ファンによる冷却機能を搭載しています。 自動消灯回路内蔵により、スイッチ投入後約4分経過後に自動消灯の安全機能付きです。
フィルターサイズ(mm)
200×200mm
寸法(mm)
345×265×75
電源
AC100V 50/60Hz
UVに比べDNAへのダメージが少ないです。本体左右からゲルを均等にLED照射し、バンドがはっきりと確認できます。カバーを自由な角度で固定できるため、ゲルの切り出しが容易です。
仕様
照射部サイズ(mm):160×200
寸法(mm)
280×340×80
質量(kg)
3.6
電源
AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
光源
青色LEDライト
波長(nm)
470
アズワン品番
3-5659-01
1個
¥189,800
税込¥208,780
24日以内出荷
コンパクトで軽量です。 観察用のアンバーフィルタと簡易的なフードが付属しており、スマートフォンでのゲル撮影が可能です。
セット内容
トランスイルミネーター アンバーフィルタ 撮影用簡易フード
寸法(mm)
200×200×13.9
質量(g)
760
電源
DC12V 2A
照射部寸法(mm)
153×153
測定波長
470nm
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
軽量で持ち運びが可能です。
仕様
観察面サイズ(mm):153×153
付属品
専用アンバーフィルター・フード×各1個
材質
アルミ合金
質量(g)
約760
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
約1.8
波長(nm)
470
サイズ(mm)
200×200×13.9
アズワン品番
3-6091-11
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
UVによる人体の影響やDNAの損傷を考慮して考えられた青色LEDタイプのトランスイルミネーターです。
光源(nm)
(青色LED)470
寸法(mm)
220×220×55(本体)、130×130(照射部)
電源(V)
AC100
付属品
オレンジプレート
1個
¥140,000
税込¥154,000
11日以内出荷
紫外線ランプと組み合わせて使用でき、紫外線ランプは暗箱の上部に開けた取り付け穴に完全に合い、光がもれないようになっています。 のぞき窓には紫外線を吸収し、コントラストを高める紫外線よけフィルタが付いています。
寸法(mm)
267×229×305
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
使いやすく操作性に優れたスイッチ類やバッファ排出構造など研究の現場からの声を反映したデザインです。
付属品
ゲルメーカー台×1台(240×126×17.5mm)、コーム×2本(上側)8/17ウェル×4mm幅、下側6/12ウェル×6mm幅、ゲルトレー大×2枚(109×60mm)、ゲルトレー小×4枚(55×60mm)
寸法(mm)
電源部/43×109×52、泳動槽/133×120.6×47.5
電源
AC100~110V・50/60Hz
出力電圧(V)
DC50/100
サンプル数(個)
泳動6~17サンプル/1回
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
2波長(254nm/366nm)切り替えタイプのUVランプです。 10分自動OFF機能を搭載しています。
電源
AC100V・50/60Hz
波長(nm)
254/366
1個
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品
吊り下げ用テグス1.2m
材質
パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール
板厚(mm)
5
枠厚(mm)
9mm
グリーン購入法
適合
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード
1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)
365
UV透過泳動槽の採用トランスイルミネーター上で直接バンドを観察できます。
泳動槽と電源が分割可能で泳動槽を丸洗いできます。
1本のコームで13ウェルと26ウェルを作ることが可能で、ピッチはマルチピペットに対応しています。
7種類の電圧設定が可能です。
アズワン品番
1-5484-01
付属品
ゲルトレイ大×1個。ゲルトレイ小×2個。コーム(13・26ウェル形成可)×4個。ゲルメーカースタンド
材質
泳動槽/UV透過性樹脂
寸法(mm)
183×59.5×56/130×59.5×16.5
容量(mL)
約300~ 350
内寸法(mm)
泳動槽/135×150×47
出力電圧(V)
135・100・50・25・70・35・18
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
タイマ機能
0~ 99分の設定・連続通電
トレイサイズ
ゲルトレイ大/130×122×24。小/130×59.5×16.5
メモリー機能
前回使用時の電圧およびタイマー設定を自動記憶
1個
¥70,980
税込¥78,078
翌々日出荷
安心の日本製「ON/OFF]と「調光」のボタンを別々にすることで快適な操作環境を実現しています。
作業環境を実現しています。
作業環境に合わせて7段階の明るさ調整が可能です。
快適な光量での作業は目にやさしく、4700ルクスならではの細部の透写が行えます。
本体上部にのみLEDを設置し、発熱を軽減しました。
本体は薄く、断裁の無いフラットな構造。縦横に素早く回転し、効率的な作業がおこなえます。
薄くて軽いので収納や持ち運びもコンパクト。製造・管理・修理を徹底して日本国内でおこなっています。
厚さ(mm)
7