イルリガードルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「イルリガードル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イルリガートル」、「浣腸器」、「嘴管」などの商品も取り扱っております。
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質 PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
1,287 税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
8,798 税込9,678
当日出荷


オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。 オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。 大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。 600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。 1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
オレンジ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00085000030 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(5個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用 付属品 ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個 容量(L) 2 取扱説明書 (1.9MB)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
セット内容 タンク(2L)×1、ガソリンコック付ホース(Φ6×Φ10×1,000mm)×1、ホースクリップ×2 危険物の類別 非危険物
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

仕様 オートクレーブ、EOG滅菌可 材質 PC(ポリカーボネート) 容量(mL) 500 チューブ径(Φmm) (適合)7~8 アズワン品番 0-7589-01
1本
2,890 税込3,179
翌々日出荷

握りやすいグリップで簡単に高さ調節できます。 組み立て式(要工具)。
キャスター Φ50mmナイロン製
1台
12,000 税込13,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カワムラサイクル車いす用ガートル棒のみ
カワムラサイクル製車いす用オプション。
材質 ステンレス
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イルリガードルセット(2本フック)。
長さ(mm) 800 アズワン品番 7-4513-01
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

お湯を入れて壁のフックやイルリガードル台に掛けると自然落下で洗浄できます。 シャワーヘッドは手元で操作でき、開閉操作も容易です。
材質 バッグ・チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、シャワーヘッド/ABS樹脂 寸法(mm) (バッグ)75×450 容量(L) 9 アズワン品番 8-4936-01 チューブ長さ(mm) 約2040
1式
4,600 税込5,060
翌々日出荷

ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
1個ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷

1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質 天然ゴム
1本(1m)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

O-LIGHTⅡスプレーガン専用カップ。 カップ取付けナットを緩めずに、カップの角度を自由に変える事が可能。 スタント付きで作業中断時にスプレーガンを、安定して置くことが可能。
用途スプレーガンでの塗装の際、塗料供給容器に。 取付ねじ G1/4 材質 (ジョイント部)アルミニウム 質量(g) 210 材質(カップ部) POM(ジュラコン(R))
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。 先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置は自由に変えることができます。 吹付位置を自由に設定可能です。
用途切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油 トラスコ品番 810-5352 質量(kg) 2.3 穴径(Φmm) 2 吸着力(N) 784 ノズル長(mm) 185 使用流体 切削油 ノズル 1本 材質(ノズル) 軟質銅管
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

樹脂製のカップです。
取付ねじ G1/4 容量(L) 0.2 トラスコ品番 380-7720 質量(g) 100 適合スプレーガン W-300、LPH-300
1個
3,198 税込3,518
当日出荷