イレクター カッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「イレクター カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イレクターパイプカッター」、「物干し竿カッター」、「鉄 パイプ 切断 工具」などの商品も取り扱っております。
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm) (ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切粉が出ない確実な切断が可能 バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断 仕様 バリ取りカッタ付 付属品 替刃(一般用)1枚 厚さ(mm) 34 最大切断厚さ(mm) 2.5
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで) 適合配管径(Φmm) 3~22 全長(mm) 約64 質量(g) 約111 切断可能肉厚(mm) (ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで 適合配管径(inch) 1/8~7/8
1個
599 税込659
当日出荷

切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。 最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断 パイプ径(Φmm) 6~50 仕様 バリ取りカッタ付 付属品 替刃(一般用)1枚 厚さ(mm) 38 全長(mm) 175 質量(g) 380 全幅(mm) 70 最大切断厚さ(mm) 3.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途チューブカッターの替刃として 外径(Φmm) 18.5 切断可能肉厚(mm) (ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。 切断径(mm) 12~35 質量(g) 455 肉厚(mm) 最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×180×39 送り角度(°) 10
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 切断能力 3/16~7/8インチ(4~22mm) 肉厚(mm) 3 全長(mm) 67 質量(g) 126 仕様 標準替刃GFC-15NC トラスコ品番 416-2668
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。 付属品 PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用) 材質 刃:SKS3 切断能力(mm)パイプ [直径]4~32、[肉厚]最大3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2以下) 適合替刃 PSB-1(銅管用)・PSB-2(ステンレス鋼管用)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切り始めの設定がワンタッチで可能な作業性に優れたチューブカッターです。 切断後のバリは付属のバリ取りカッターで仕上げまでできます。
用途鉄、銅、アルミパイプの切断 パイプ径(Φmm) 6~50 付属品 一般用替刃×1枚 厚さ(mm) 36 全長(mm) 177 質量(g) 380 全幅(mm) 75 最大切断厚さ(mm) 3.5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

用途鉛・鉄・ステンレス(別売ステンレス用替刃使用)・アルミ・塩ビ等のパイプの切断。 側面には、切断後のパイプの切り口に出来たバリは面取りナイフで削り取る事が出来ます。 Φ16mm~50mmの切断に。 材質 アルミダイキャスト
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

鉄管、ステンレス管も切断できます。 スペア替刃1枚付。 標準装着刃(TA560AS-1)
全長(mm) 128 肉厚(mm) (最大)3 適合銅管径 1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。 切断能力(Φmm) 16~50 材質 アルミ 材質(刃) HSS 材質(ハンドル) アルミ 最大切断能力(mm) (肉厚)4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン スクレーパ付で切断面の面取りが可能
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレなどのパイプの切断 仕様 スクレーパ付 付属品 替刃(一般用)1枚
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。 付属品 本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用) 材質 刃:SKS3 切断能力(mm) (パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下) パイプ切断径(Φmm) 6~67 適合替刃 PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m) チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。 ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
材質 刃物鋼+樹脂(グリップ部) トラスコ品番 378-3031 質量(g) 48
1個
899 税込989
当日出荷

自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。 SUS管最大肉厚(mm) 3.0 仕様 標準替刃:PCRK-FS
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断! またラチェット機構により楽々カットできます。 ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。 切断能力(Φmm) 45(最大) 材質 刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR 全長(mm) 225 質量(g) 410 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 切断可能パイプ VP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷