- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- イレクター キャスターのおすすめ人気ランキング
イレクター キャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新245件の「イレクター キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イレクターパイプ タイヤ」、「矢崎 イレクター キャスター」、「イレクター ジョイント」などの商品も取り扱っております。
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。
材質(金具)
スチール
材質
鉄・ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
自在車S
材質(車輪)
エラストマー
軸径T(mm)
23.5
材質(本体)
スチール
形状
自在車S
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。
許容荷重(kg)
40
材質(金具)
スチール
仕様
自在車
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
材質(車輪)
エラストマー
ストッパー
なし
軸径T(mm)
23.5
材質(本体)
スチール
形状
自在車
イレクターパイプに取付けるキャスターです。
取付には別売の抑え板、セムスM8-20が必要です。
仕様
固定車
トラスコ品番
128-4381
材質
金具:スチール、車輪:ゴム
質量(g)
680
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
仕様
自在車S
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
シングルストッパー
ねじ寸法T
22
キャスタータイプ
差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。
用途イレクター台車、運搬車などの製作に
材質(金具)
スチール
材質(車輪)
ゴム
ねじ径
M8
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)
28
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)
24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのパイプキャスターです。
種類
固定車
材質(車輪)
ポリプロピレン
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
ねじ寸法T
22
キャスタータイプ
差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
材質
SPCC/シルバー(三価クロムメッキ)
質量(g)
230
材質
鉄
質量(g)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
コーナージョイント(JG-11DGR)用キャスターです。取り付けには市販品17mmのスパナが必要です。GN-400/900の交換用キャスター
トラスコ品番
387-9712
許容荷重(kg)
65
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
材質(金具)
スチール
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
形状
自在車
型式
420EU自在車
取付方式
差込プラグ
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
軸長L(mm)
53
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
ナイロン車輪のステンレス製パイプキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。
種類
自由車
材質(車輪)
ナイロン
鉄(三価クロメート)。キャスターYKシリーズ、YJシリーズ取付金具。
Φ28イレクター用の取付金具です。
金属製キャスター取付金具です。
パイプ取付ピッチは70mmです。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質
鉄(三価クロメート)
質量(g)
81
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
材質
プラスチック
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
セット内容
G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット
質量(g)
224