イレクター 連結のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
117件の「イレクター 連結」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折り畳みジョイント」、「イレクター 扉」、「イレクター ジョイント」などの商品も取り扱っております。

鉄(三価クロメート)。扉・蓋用の蝶番として使用します。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用 材質 鉄(三価クロメート) 質量(g) 220
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm) 28 材質 プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm) 24.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。 両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)
トラスコ品番 116-6390 材質 スチール、表面処理:三価クロメート処理 全長(mm) 約90 質量(g) 77 肉厚(mm) 1.6 パイプ外径(Φmm) 23.9(最大部分24.2) パイプ内径(Φmm) 20.7
1個
339 税込373
当日出荷

優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。 質量(kg) 0.64(1個) 規格 (社)仮設工業会認定品
1個ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)新ドア蝶番
妻柱にパイプトビラを取り付けるための固定部品。
用途パイプトビラ用部品
1セットほか
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

妻柱にパイプトビラを取り付けるための固定部品。
用途妻面のトビラを取り付ける妻柱(上下2個)
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
1,188 税込1,307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ストレートジョイント
引き抜き方向に負荷がかからない箇所のフレームの連結にご使用ください。
材質 アルミ押出材 質量(g) 29
1個
442 税込486
当日出荷

1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ジョイントパイプ
締付ミニ円盤用シャフト 3471009を2本連結する場合に使用するジョイントパイプです。
材質 材質/仕上 鋼/光沢クロメート処理 質量(g) 1.2 仕上 光沢クロメート処理
1個
特価
9 税込10
当日出荷

単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の水平パイプに補強用斜め1方向を内側固定するクランプです。
用途単管小屋向け3方向自在固定用(内側用)単管小屋向け2方向直角固定用(内側用)単管小屋向け2方向自在固定用(内側用) 材質 スチール、クロメートメッキ 適合パイプ径(Φmm) 48.6 2018年トラスコ掲載ページ 7 1226
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

フェンスを扉にできるアメリカンフェンス用ドアヒンジ金具。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに 材質/仕上 金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上 板厚(mm) 3.5 シルバー
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


鉄(三価クロメート)。ヒンジ機構部品として使用します。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用 材質 鉄(三価クロメート) 質量(g) 175
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1袋(6個)
1,498 税込1,648
当日出荷

ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。 仮囲い等に使用します。
トラスコ品番 296-5411 質量(kg) 07 質量(g) 680 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1個
659 税込725
当日出荷

付属品 回転止めネジ 材質 ステンレス 形状 ストレート 寸法A(mm) 37.8 寸法B(mm) 70.5 仕上 鏡面 適合パイプ径(Φmm) 32
1個
779 税込857
当日出荷