- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- イレクターパイプ ヒンジのおすすめ人気ランキング
イレクターパイプ ヒンジのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新105件の「イレクターパイプ ヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アメリカンフェンス 扉」、「イレクター 扉」、「イレクターパイプ ジョイント」などの商品も取り扱っております。
鉄(三価クロメート)。ヒンジ機構部品として使用します。
イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質
鉄(三価クロメート)
質量(g)
175
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
鉄(三価クロメート)。扉・蓋用の蝶番として使用します。
イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質
鉄(三価クロメート)
質量(g)
220
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
228
単管クランプを使用する場合とくらべ…
1、単管パイプが交差しないのでジョイントするパイプ同士を同じ高さで保持できます。
2、単管端部の張り出しがないので省スペース。また、危険防止にもメリットがあります。
建築現場や資材置場の仮囲い等のコーナー部に最適です。
可動範囲65°~290°
質量(kg)
0.78
サイズ
Φ48.6
1ケース(20本)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
妻柱にパイプトビラを取り付けるための固定部品。
用途パイプトビラ用部品
単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の水平パイプに補強用斜め1方向を内側固定するクランプです。
用途単管小屋向け3方向自在固定用(内側用)単管小屋向け2方向直角固定用(内側用)単管小屋向け2方向自在固定用(内側用)
材質
スチール、クロメートメッキ
適合パイプ径(Φmm)
48.6
2018年トラスコ掲載ページ
7 1226
妻柱にパイプトビラを取り付けるための固定部品。
用途妻面のトビラを取り付ける妻柱(上下2個)
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品
A3.5×16×D6
仕様
らくらく施工、抗菌
材質
亜鉛合金
形状
エルボ
ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容
ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
鉄(三価クロメート)。イレクター構造物への、取り外し可能ロック機構付の取付パイプ部品として使用できます。
イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途イレクターパイプへ取外し用。Φ28イレクターパイプ用。
材質
鉄
質量(g)
80
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ハウスポールに中間ジョイントとして取り付ければ、ツールのヘッド角度を変えることができます。
トラスコ品番
003-3685
材質
ナイロン
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
376
フェンスを扉にできるアメリカンフェンス用ドアヒンジ金具。
同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。
溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。
(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)
『溶融亜鉛メッキの効果』
1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに
材質/仕上
金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上
板厚(mm)
3.5
色
シルバー
M5×25アプセットボルト蝶ナットをつけた仮組み仕様です。
ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質
鉄
適合パイプ呼び径
Φ28
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付レンチ
5mm
セット内容
G-13AS:1個、G-13BS:1個、M0625/TN06(ボルト/ナット):1セット
材質
スチール
質量(g)
135
適合パイプ径(Φmm)
28
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)
28
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)
24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作が簡単な押しボタンで角度調節とロックができるヒンジです。 角度調節が必要なパイプのジョイント部に最適です。押しボタンを押すとロックが解除され、10°毎に180°まで角度調節が可能です。角度調節後に押しボタンから手を離すと、しっかりロックされます。
材質
アルミニウム合金
材質/仕上
(本体)亜鉛合金/焼付塗装。(押しボタン)亜鉛合金/クロムめっき
色
アイボリー
質量(g)
170
種類
特殊形状
仕上
焼付塗装
適合パイプ
Φ19.1×t1.2
耐荷重N・m(kgf・m)
25(2.5)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
折り畳みテーブルなどのほか、からくりのリンク部品としてもご使用いただけます。
繰返し動作を行う用途では、ヒンジ部にグリスなど塗布してからご使用ください。
適合
グリーンフレームS
材質
本体部:アルミダイカスト/ピン:鉄/固定部:ゴム・樹脂
質量(g)
37
シリーズ
GF
1個
¥1,529
税込¥1,682
当日出荷