イレクターパイプ 手すりのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
109件の「イレクターパイプ 手すり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イレクターパイプ」、「イレクターパイプ 矢崎」、「アームレスト トイレ」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
31 税込34
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

バリアフリーや介護などの安全対策などに 手すり棒はカットして長さ調節可能 室内用
用途トイレ、玄関など 材質 (手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト 直径(Φmm) 32 付属品 取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本) 耐荷重(kg) 80
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ32イレクターマットパイプ用ブラケット(シルバー色)。屋内専用の手すり部材です。
材質 アルミ合金 適合径(Φmm) 32
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm) 28 材質 プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm) 24.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質/仕上 アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂 アイボリ 寸法A(Φmm) 32 寸法B(Φmm) 80 寸法H(mm) 78 寸法H1(mm) 60 仕様 抗菌
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
全長(mm) 2000 パイプ径(Φmm) 32 材質 プラスチック被覆鉄パイプ 質量(g) 1492 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5本)
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マットな質感でやさしい風合いのΦ32イレクターパイプです。屋内専用の手すり部材です。
材質 プラスチック被覆スチールパイプ 適合径(Φmm) 32
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質 (手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂 全長(mm) 3600(1200×3本) ライトオーク 直径(Φmm) (手すり)33 付属品 ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個 荷重(kg) (静止安定)80
1本
10,980 税込12,078
当日出荷


自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品 A3.5×16×D6 仕様 らくらく施工、抗菌 材質 亜鉛合金 形状 エルボ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス製の錆に強いブラケットです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット 材質(本体) SUS304 材質(ビス) SUS304 仕上 ヘアーライン
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品 受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個 セット内容 丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2 材質 天然木(ゴム集成材) ナチュラル エコマーク認定 認定 耐荷重(kg) 80 エコマーク認定番号 06115005
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質 適合パイプ呼び径 Φ28 表面処理 ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応 取付レンチ 5mm
1個ほか
特価
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番 108-0947 材質 スチール(三価クロメート処理) 質量(g) 295 内径×外径(Φmm) 28×32
1個
999 税込1,099
当日出荷

使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品 壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本 材質 (手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス ホワイト 径(Φmm) 32
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

抗菌ブラケットです。
仕様 抗菌 材質 亜鉛合金 形状 L受 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上 ZDC/クロームメッキ 付属品 取付ネジ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 SUS304 仕様 ミラー研磨仕上げ エスコ品番 EA951EW-12 形状 エンドブラケット プレート寸法(mm) 45×78 取付穴径(Φmm) 4.2 適合パイプ外径(Φmm) 32
1個
945 税込1,040
当日出荷