- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- イレクターパイプ 脚のおすすめ人気ランキング
イレクターパイプ 脚のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「イレクターパイプ 脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イレクター 足」、「イレクターパイプ」、「イレクターパイプ 突っ張り」などの商品も取り扱っております。
材質
プラスチック・鉄
質量(g)
32
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)
60×60
ねじ穴(Φmm)
5.2
材質
亜鉛ダイカスト
形状
ソケット
仕上
黒焼付塗装
段差のあるところはアジャスターで解消できます。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質
プラスチック、ステンレス
質量(g)
81
耐荷重(kg)
50
調整範囲(mm)
(幅)55
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番
108-0947
材質
スチール(三価クロメート処理)
質量(g)
295
内径×外径(Φmm)
28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
足回り、すべり止めです。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質
ゴム、プラスチック
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)
28
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)
24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途イレクター Φ28パイプ用
材質
プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
亜鉛ダイカスト
形状
ソケット
タイプ
貫通穴
付属品
取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上
クロームメッキ
段差のあるところはアジャスターで解消できます。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質
プラスチック、ステンレス
色
アイボリー
質量(g)
157
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
フレームを床などに固定する場合にご使用ください。
材質
SPHC/SPCC
質量(g)
285
1個
¥1,309
税込¥1,440
当日出荷
用途フレームを床などに固定する場合に使用します。
付属品
ノブボルトM6×15
材質
SPCC
質量(g)
782
1個
¥1,531
税込¥1,684
当日出荷
ビルやマンション等の陸屋根に単管パイプ架台を設置するためのベース金具です。
位置出しの目印がついているため、墨出し作業が容易です。
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等
材質(ベース)
一般構造用圧延鋼材(SS400)
材質(パイプ)
一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)
表面仕上げ
溶融亜鉛めっき(HDZ45)
タキゲンコード
24578
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
鉄管に黒焼付塗装
材質/仕上
鉄管/ブラック焼付き塗装
材質(ボルト)
スチール
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
亜鉛ダイキャスト
形状
ソケット
材質
亜鉛ダイカスト
仕上
黒塗装
付属品
取付ビス、止めネジ用レンチ
色
ブラック
形状
ソケット
樹脂製ならではの優れた耐久性、耐荷重です。
天板に脚部を差し込むだけのレイアウト変更が簡単な樹脂製テーブルです。
材質
樹脂製(ポリプロピレン製)
耐荷重(kg)
200
材質
SUS304
仕様
ミラー研磨仕上げ
エスコ品番
EA951EW-12
形状
エンドブラケット
プレート寸法(mm)
45×78
取付穴径(Φmm)
4.2
適合パイプ外径(Φmm)
32
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷