- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- イレクター延長のおすすめ人気ランキング
イレクター延長のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新447件の「イレクター延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イレクターパイプ 延長」、「イレクターパイプ つなぎ金具」、「異径ジョイントパイプ」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
質量(g)
55
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。通し。パイプのつなぎに使用します。
材質
プラスチック
質量(g)
36
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
150
パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。
両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)
トラスコ品番
116-6390
材質
スチール、表面処理:三価クロメート処理
全長(mm)
約90
質量(g)
77
肉厚(mm)
1.6
パイプ外径(Φmm)
23.9(最大部分24.2)
パイプ内径(Φmm)
20.7
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
2本のパイプを直線形に固定します。
用途19mm丸パイプの直線形固定
1袋(6個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)
28
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)
24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。
質量(kg)
0.64(1個)
規格
(社)仮設工業会認定品
引き抜き方向に負荷がかからない箇所のフレームの連結にご使用ください。
材質
アルミ押出材
質量(g)
29
1個
¥442
税込¥486
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。イレクターパイプのつなぎに使用します。
用途イレクターパイプのつなぎに使用します。
材質
鉄(三価クロメート)
質量(g)
80
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
70
接着固定式のΦ28とΦ32の異径プラスチック製ジョイントです。
Φ32パイプにΦ28パイプを差し込み伸縮出来るようになります。
用途伸縮用ハンガー、物干し竿の製作
材質
プラスチック
色
グレー
質量(g)
34
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
用途イレクター Φ28パイプ用
材質
プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(kg)
0.60
規格
仮設工業会認定外
適合パイプ肉厚(mm)
1.8以上
適合パイプ外径(Φmm)
48.6
材質
SUS304
形状
ストレート
仕上
ヘアーライン
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
亜鉛ダイカスト
形状
ストレート
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
形状
ストレート
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。コーナー部分に使用します。
材質
プラスチック
Φ28イレクターパイプの端末に接着して使用します。Φ28パイプがΦ32ジョイントに連結できるようになります。
材質
プラスチック
色
グレー
質量(g)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥52
税込¥57
当日出荷