イワタニ プリムスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
34件の「イワタニ プリムス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イワタニ ガス」、「イワタニカセットガス」、「キャンプ用品」などの商品も取り扱っております。

持ち運びに便利なコンパクトサイズ。 ガスバーナーコンロにセットすれば手軽に屋外でコンロとして使用できます。
用途※容器が過熱すると容器内の圧力が上がり、爆発の危険がありますので、以下の行為はおやめ下さい。 容器をたき火など熱気のあたる場所に置く。 容器を火の中に投げ入れる。 直射日光や車内など高温になるところに放置する。 ※使用する場合は、換気に十分注意して下さい。 ガスの種類 LPG(液化ブタン)
1個ほか
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きめゴトクの小型ガスバーナーコンロとクッカーのセット。
用途トレッキングや釣りに サイズ 幅125×奥行125×高さ93mm 質量(g) 410g(ガスバーナーコンロのみ)、セット総重量(約):740g 材質 ゴトク・受皿:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮 出力 3000(kcal/h) 点火方式 圧電着火方式 ガス消費量(g/h) 250
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

シェラカップからキャンピング収納用鍋まで楽にのせられる開閉式ゴトク。 ワイドに使え、折りたたんでコンパクトに収納出来ます。 プラスチック製専用ケース付。 プッシュボタン式で簡単に点火できる。
材質 ゴトク:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮 質量(g) 300 出力 2700(kcal/h) 点火方式 圧電着火方式 ガス消費量(g/h) 225 使用時寸法(mm) 幅125×奥行125×高さ85 収納時寸法(mm) 幅117×奥行105×高さ65(ケース収納時)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

温暖な時期や低地での使用に適した一般用ガスです。
材質 ブタンガス100% 幅(mm) 110 奥行(mm) 110
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロパン混入のパワーガス。 1.パワーアップ 2.寒冷地での使用可 3.最後まで強い強火力 4.安全で快適使用
取付方式 カセットガス式 成分 液化ブタン、液化プロパン 質量(g) 340 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 69×195 対応 寒冷地使用可 ガス容量(g) 240
1パック(3本)ほか
1,490 税込1,639
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SOTOブランドの寒さに強い「マイクロレギュレーター搭載シリーズ」に優れた耐風性を備えたストーブが加わりました。 風防を使うことなく、風の強い場所で使用してもバーナーの炎が流れにくく短時間で水を沸騰させることが可能です。 寒さにも強く外気温が20℃であっても-5℃であっても変わらない2800kcal/hの火力を発揮します。 自分にあったストーブ選びのポイントのひとつに「ゴトクの形状」があります。マイクロレギュレーターストーブ ウインドマスターは、ゴトクを着脱式にしました。 本体には「小型3本ゴトク」が標準セットされていますが、別売の「大型4本ゴトク」を取付けることで鍋が安定して調理しやすくグループ山行でも使いやすいストーブとしてお使いいただくことができます。
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。 付属品 3本ゴトク・専用収納ケース 材質 (バーナー・ゴトク・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂 本体質量(g) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 47×90×88 発熱量(kW[kcal/h]) 3.3[2800](ゴトク使用時) 使用時間(時間) 約1.5(SOD-725T使用時)、約0.68(SOD-710T使用時)
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状 スパイラル集中炎 火炎温度(℃) 1500~1700 最高温度(℃) 1700 仕様 (使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品 ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g) 130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×25×50(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火口径(mm) 16 燃焼時間(分) 90(RZ-850使用時)。※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 2.3[2000](RZ-850使用時)。2.7[2300](RZ-860使用時)。※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h) 169(RZ-850使用時)。※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベ ネジ込み式。RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,288 税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊繊維の内張で気化促進効果の高いテクノロジーガスです。オールシーズンで使用可能です。
材質 ブタンガス75%、プロパンガス25% 幅(mm) 110 奥行(mm) 110
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式 カセット式 成分 イソブタン30%、ノルマルブタン70% 使用ガス LPG(液化ブタン)250g 本体サイズ(mm) 68×198(1本あたり)
1パック(250g×3本)ほか
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧電点火装置付で簡単操作!収納性に優れ、手軽に使用出来るコンパクトガスバーナーコンロ。専用ケース付きでスマート収納。
質量(g) 410 出力 3000(kcal/h) 点火方式 圧電着火方式 ガス消費量(g/h) 250
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

1個
7,598 税込8,358
8日以内出荷

これまで見たことのない新しい形日本の伝統的なコンロとも言える”火鉢”や”七輪”を融合させたような、ユニークで新しい形の火鉢型カセットコンロ。「ヒバリン」という商品名の由来は、「火鉢」と「七輪」を掛け合わせたネーミング。持ち運びに便利。料理の幅が広がる「グリルキット」付属。火が消えにくいデザイン。風を分散させ、バーナーを保護するので、風が吹いても燃焼を継続。
用途室内だけでなくベランダやキャンプ、BBQへの持ち運びにも。ポータブルカセットコンロ、七輪、火鉢、ガスコンロ、バーベキューコンロとして。 発熱量(kW/h) 2.8 付属品 グリルキット(焼き網、輻射プレート、焼き網ステイ)、収納袋、コンセプトブック 質量(kg) 2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 278×295×188 安全装置 圧力感知安全装置
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
1パック(3本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全国で幅広く販売している新富士バーナーブランド「SOTO」「Do-Ga」「Shinfuji Burner」のカセットガスが「SOTO製品専用容器(カセットガス式)」としてお使いいただけます。
成分 液化ブタン 本体質量(g) 350
1本ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多目的な機能性に富み、収納性も良くかさばらず軽量で大変便利です。
収納時寸法(mm) Φ150×H70 TKG品番 9-1024-1101 セット内容 ソースパンΦ140×H67、 ソースパン蓋Φ145×H15、ミルクパン Φ120×H65、ミルクパン蓋Φ125×H15、中皿 Φ120×H23 TKG品番(2017) 6-0899-0901
1セット
3,698 税込4,068
3日以内出荷

SOTOブランドのマイクロレギュレーターにより、OD缶の持つスペックを遺憾なく発揮。外気温に影響されにくく氷点下(-5℃)においても安定した火力を持続します。またその独自構造により、圧電点火装置付きでありながら、わずか73g!軽量化を望むパッキングにふさわしい道具です。
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。 付属品 専用収納ケース 材質 (バーナー・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂 本体質量(g) 73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×94×86(使用時)、52×52×81(収納時) 使用燃料 SOTO製品専用容器(OD缶) 発熱量(kW[kcal/h]) 3.3[2800](SOD-725T使用時) 使用時間(時間) 約1.5(SOD-725T・1本使用時)、約0.68(SOD-710T・1本使用時)
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷