イワタニカセットガスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
94件の「イワタニカセットガス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カセットガス サン」、「イソブタン ガス」、「イワタニ カセットガスボンベ」などの商品も取り扱っております。
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式 カセット式 成分 イソブタン30%、ノルマルブタン70% 使用ガス LPG(液化ブタン)250g 本体サイズ(mm) 68×198(1本あたり)
1パック(250g×3本)ほか
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
1パック(3本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お料理、アウトドア、防災用に使えるカセットコンロ用ボンベです。
用途お料理、アウトドア、防災用 成分 プロパン、イソ、ノマル 取付方式 カセット式 容量(g) 250 使用ガス LPG(液化ブタン)250g
1パック(250g×3本)
489 税込538
当日出荷

イソブタンの比率を高めた低温時対応ガス
取付方式 カセット式 成分 イソブタン70%、ノルマルブタン30% トラスコ品番 365-0693 使用ガス LPG(液化ブタン)250g 本体サイズ(mm) 68×198
1本(250g)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 775-8871 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 65×129 使用ガス LPG(液化ブタン) ガス容量(g) 120
1セット(2本)ほか
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式 ねじ込み式 成分 液化プロパン、液化ブタン 質量(g) 410(1本あたり) 容量(g) 220(1本あたり) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 66×224(1本あたり) 主な適合トーチ RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「コン郎」のカセットコンロには「コン郎」ボンベです。日本製商品です!
直径(Φcm) 6.5 全長(cm) 20 使用ガス LPG(液化ブタン)
1パック(3個)
859 税込945
当日出荷

HONDAガスパワー製品(耕うん機(サラダ、ピアンタ)、発電機(エネポ))適合ガスボンベ
タイプ カセット式 仕様 LPG(液化ブタン) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 68×198 TKG品番 9-0776-0801 TKG品番(2017) 6-0687-1701
1パック(250g×3本)
629 税込692
当日出荷

カセットガス式タイプ。
容量(g) 250 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 68×198 使用ガス LPG(液化ブタン) TKG品番 9-2123-0701 TKG品番(2017) 6-1957-0801
1パック(3本)
559 税込615
当日出荷

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状 スパイラル集中炎 火炎温度(℃) 1500~1700 最高温度(℃) 1700 仕様 (使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品 ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g) 130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×25×50(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火口径(mm) 16 燃焼時間(分) 90(RZ-850使用時)。※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 2.3[2000](RZ-850使用時)。2.7[2300](RZ-860使用時)。※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h) 169(RZ-850使用時)。※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベ ネジ込み式。RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

プロパン混入のパワーガス。 1.パワーアップ 2.寒冷地での使用可 3.最後まで強い強火力 4.安全で快適使用
取付方式 カセットガス式 成分 液化ブタン、液化プロパン 質量(g) 340 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 69×195 対応 寒冷地使用可 ガス容量(g) 240
1パック(3本)ほか
1,490 税込1,639
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃) 5~40 制御方式 インバータ式 容量(g) 燃料/500(カセットガス2本の容量) 使用燃料 LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力 100V~900VA(交流) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 365×524×262。※ハンドル折りたたみ時 乾燥質量(kg) 19.5 連続運転時間(h) 約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A)) 81(3/4負荷)。79~84(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式 ねじ込み式 成分 液化プロパン、液化ブタン 対応 逆さ使用可 主な適合トーチ RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ 取付方式 カセットガス式 成分 液化プロパン、液化ブタン 主な適合トーチ RZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型サイズのタフまる。風を気にせずに使えるタフなコンロ。岩谷独自の「ダブル風防ユニット」搭載で、野外でも強い加熱性能が得られます。耐荷重10kgなので、重くて調理できなかったダッチオーブンにも使えます。小型ながら、2.3kW(2,000kcal/h)のアウトドアでも威力を発揮する新デザインバーナー搭載。コンロを衝撃から守り、安全に持ち運んだり、収納・保管が出来るキャリングケース付き。
材質 本体:SPCC(鋼板)、フレーム:SPCC(鋼板)、容器カバー:SPCC(鋼板)、トップパネル:SPP(ホーロー用鋼板)、バーナー:SUS430(ステンレス鋼板)、つまみ:ABS樹脂 寸法(mm) 286×196×122 質量(kg) 1.6 安全装置 圧力感知安全装置、容器装着安全装置、立ち消え安全装置 点火方式 圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h]) 2.3[2000] 着脱方式 マグネット方式 連続燃焼時間(分) 岩谷カセットガス使用時:約66
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

耐荷重20kg、ダッチオーブンOK、風に強いアウトドアクッキングをとことん楽しむカセットこんろ。持ち運びに便利で収納もスッキリ、専用キャリングケース付。
用途アウトドア、キャンプ、バーベキュー、防災グッズとしても 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 341×283×129 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 376×341×136 質量(kg) 本体:約2.4、ケース付:約3.6 発熱量(kW[kcal/h]) 最大3.3[2800] 連続燃焼時間(分) 約75 点火方式 圧電点火方式 安全装置 圧力感知安全装置、容器装着安全装置 着脱方式 マグネット方式 使用ガス イワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド 付属品 専用キャリングケース 適合サイズ(cm) 鍋底の直径が24以下(小さい鍋は鍋底が16cm以上)
1台
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型なのに強力ハイカロリー!軽量で使い易さ抜群!熱効率と安全性に優れた直立炎バーナー採用。ヒートパネル搭載でガスが最後まで無駄なく使えて経済的。ボンベの着脱が楽々簡単なマグネット式。
用途テーブルコンロ、卓上コンロ、カセットガスコンロ、ガスコンロとして。災害対策、防災用品としても。 発熱量(kW[kcal/h]) 最大3.5(3000) 燃焼時間(分) (連続)60 質量(kg) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 342×270×86 保証期間 お買い上げ日より1年 アズワン品番 64-3283-06 ガス消費量(g/h) 250 着脱方式 【容器】マグネット着脱式
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。 アウトドア等にも最適です。
エスコ品番 EA913BC-220 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 【1本あたり】70×200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【3本入り】210×70×200 使用ガス LPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
1セット(3本)
945 税込1,040
当日出荷

1パック(250g×3本)
819 税込901
当日出荷

イワタニカセットフー人気の「達人シリーズ」が火力アップして新登場。テーブル面からごとくトップ位置までの高さがわずか74mm。イワタニカセットフーシリーズの中でも、薄さにこだわったカセットこんろです。テーブル着席時でもお鍋の中が見やすく、具材が取り出しやすい形状です。ヒートパネル搭載で火力を落とさず、ガスを無駄なく使いきれます。危険防止を追求した安全機能「圧力感知安全装置」を搭載しています。
用途卓上コンロ、アウトドア、防災用品として 材質 本体:鋼板(冷間圧延鋼板)、トッププレート:鋼板(冷間圧延鋼板)、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂 質量(kg) 約1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 335×275×84 安全装置 圧力感知安全装置、容器装着安全装置 使用ガス イワタニカセットガス 点火方式 圧電点火方式 燃焼時間(分) (連続)約68 発熱量(kW[kcal/h]) 最大3.4[2,900] ガス消費量(g/h) 約245 着脱方式 容器:マグネット着脱式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷