イワタニ酸素缶のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
98件の「イワタニ酸素缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「携帯用酸素ボンベ」、「携帯酸素スプレー」、「簡易酸素マスク」などの商品も取り扱っております。
連続噴射機能付なので、力を入れることなく簡単に吸引できます。 1回2秒程度で50~60回使用可能です。 満タン状態で約2分の連続噴射が可能です。
用途ジョギングやテニスなどのスポーツ後の酸素補給に。ハイキングや登山での酸素補給に。長時間ドライブ後の休憩に。クラブ活動の後に。疲れたとき、緊張を和らげたいときに。 トラスコ品番 379-6852 材質 缶:スチール 高さ(mm) 245 径(Φmm) 68
1本
529 税込582
当日出荷

登山、マラソン、テニス、スキー、水泳、自転車競技等の激しい運動の酸素補給にオススメです。
1本(5L)ほか
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。 スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%) 95 使用可能回数 50~60回(約2秒/回) 松吉医科器械コード 06-2960-00
1個(5000mL)
759 税込835
当日出荷

仕様 約17L/本 流量(L/min) (酸素)0~2 連続使用可能時間 8~9分 アズワン品番 8-5246-11
1箱(5本)
8,990 税込9,889
当日出荷

容量(L) 5 アズワン品番 8-7682-11 酸素濃度(%) 0.95 使用可能回数 60回(2秒/回使用時)
1本
990 税込1,089
当日出荷

用途激しい運動の酸素補給に、会議・長距離ドライブの気分転換に エスコ品番 EA920-5 寸法(mm) 255 直径(Φmm) 66 酸素濃度(%) 95 使用可能回数 50/60回(約2秒/回)
1個
800 税込880
当日出荷

手軽に使える携帯用酸素です。 運動時や運動後の疲労回復、リフレッシュ、気分転換に。
純度(%) 95 使用可能回数 50~60回(約2秒/回) 松吉医科器械コード 23-6196-00
1個(5L)
859 税込945
当日出荷

リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。 ポケットはマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。
材質 本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm) 540×130×130 質量(g) 380 タイプ 300Lボンベ用 アズワン品番 8-9701-01
1個
11,300 税込12,430
翌々日出荷

酸素濃度(%) 95 充填量(mL) 5000 寸法(外径×高さ)(mm) (約)Φ75×260 噴射時間(秒) 約120(連続)
1本(5L)
799 税込879
当日出荷

用途EA300M-0、MB-0用。 質量(kg) 3.6 容量(L) 2 寸法(Φ×mm) 100×470 充填圧力(Mpa) 14.7 検査圧力(MPa) 24.5
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品 フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%) 95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。ポケットは内部に窓がありマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。車椅子に取り付けて使用することもできます。内側にボンベ固定のベルトがついています。車いす掛け、手提げ(3WAY)で使用できます。
材質 本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm) 長さ×低面:740×Φ130 質量(g) 470 アズワン品番 8-9701-02
1個
13,380 税込14,718
当日出荷

疲労軽減、落下防止に役立ちます。
全長(mm) 300 アズワン品番 0-6969-11
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に 火炎温度(℃) 3100 付属品 酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器 質量(kg) 8 鉄板溶接(mm) 3 硬ロウ付 Φ1/4”~4” 消費時間 酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

リザーバシステムを取り付ければ高濃度の酸素投与が可能です。
材質 リザーバー弁/ポリサルフォン樹脂、シリコン弁/シリコンゴム、酸素リザーバーバッグ/PVC(塩化ビニル樹脂) オートクレーブの可否 可(酸素リザーバーバッグを除く)
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム アズワン品番 8-3022-04
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

定格電圧 AC100V士10% ガスの種類 酸素 使用周囲温度(℃) 5~40
1台
70,000 税込77,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリア素材なので顔色や唇の色、嘔吐などの判断が容易です。 一方向弁とフィルターにより、交差感染リスクを低減します。 密着度が高く、リークを最小限に抑えます。
仕様 酸素ポート付き,専用プラスチックケース付き 付属品 ニトリル手袋×1双 材質 マスククッション/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウス/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm) 130×106×48 外径×内径(Φmm) マウスピース/15.4×12.0 アズワン品番 8-6385-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00065ADC007 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて使用します。カップが透明なので吸引状況を確認できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。 付属品 収納ケース、取扱説明書 材質 (本体)PP、(吸引カップ)ABS 寸法(mm) (吸引カップ)外径26.5/内径20.3/深さ22 質量(g) 30 収納時寸法(mm) (約)116×58×28 使用時寸法(mm) (約)150×58×28 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.7MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。 大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。 警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。 そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。 肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
仕様 空気残量指示警報装置付。ボンベなし 質量(kg) 3.6(ボンベ除く) タイプ ハイスコープV型(面体)。プレッシャデマンド形、軽量形 最高使用圧力(MPa) 29.4 警報方式 ホイッスル式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1式
249,800 税込274,780
60日以内出荷から118日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)