インガソール インパクトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
108件の「インガソール インパクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転トルク計」、「インパクトレンチ 騒音」、「トルクレンチ 20Nm」などの商品も取り扱っております。
インガソール・ランド電動インパクトレンチ
IQVコントロールシステムが、シャットオフ機能付きのハンドタイト・レンチタイト、クラス最高トルクのミッドパワー・マックスパワーの4つのモードを設定。使いやすいダイヤル式で状況に応じたトルクを選んでハンドタイトモードは20N・m、レンチタイトモードは55N・mで自動的にシャットオフします。全長188mmのコンパクトデザイン。
用途自動車修理から重機械組立まで 長さ(mm) 183 幅(mm) 77 高さ(mm) 268(バッテリー含む) 差込角(sq.) 1/2 square 適合バッテリー BL2022/BL2012 セット内容 本体、バッテリー(BL2022・BL2012×1台ずつ)、充電器、ケース 質量(kg) (BL2022使用時)2.44、(BL2012使用時)2.10 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット
87,980 税込96,778
4日以内出荷

インガソール・ランドエアインパクトレンチ
アルミニウムシールで軽くて作業員の疲労感を減らし、価格性能比が極めて高い商品である。特許の片手で正・逆方向の制御が可能。インガソールランド専有のミュート技術で騒音レベルを軽減。
差込角(sq.) 1/2 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタンハンマケースの採用で、高強度、高耐久性、軽量 コンポジットハウジングを採用した、クラス最軽量タイプ 出力トルクは業界No.1 90dBA以下の低騒音タイプ
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 15000 最大トルク(N・m) 450 実用トルク範囲(N・m) 34-340 質量(kg) 1.14 全長L(mm) 155 空気消費量(L/min) 113 適合ホース内径(Φmm) 10 差込角(sq.) 12.7(1/2インチ) NPT (エアインレット径)1/4インチ
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インガソール・ランド超小型エアインパクトツール
コンパクトな設計により、いかなる障害物があっても隙間に入り込み、必要な動力を発揮します。ツール背面にある正逆転切替ボタンにより、片手操作が可能であり、かつてないほど便利な使い心地を実現。出力調整ダイアルにより、正転時に3段階の出力調整が可能。業界最軽量クラスの1.1kgでありながら高トルクを実現。現在市場に出回っている競合他社製品の2倍の耐久寿命試験に合格、極めて長期間にわたり最高の信頼性を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8000 最大トルク(N・m) 610 トラスコ品番 829-1556 全長(mm) 117 質量(kg) 1.1 騒音レベル(dB(A)) 95.9 差込角(sq.) 1/2 打撃数(bpm) 1250 適合ボルト径 M16 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

1セット
139,800 税込153,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チタンハンマケースの採用で、高強度、高耐久性、軽量 コンポジットハウジングを採用した、クラス最軽量タイプ 出力トルクは業界No.1 90dBA以下の低騒音タイプ
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 15000 実用トルク範囲(N・m) 34-312 最大トルク(N・m) 407 トラスコ品番 446-0359 質量(kg) 1.13 全長L(mm) 151 空気消費量(L/min) 113 適合ホース内径(Φmm) 10 差込角(sq.) 9.5(3/8インチ) RoHS指令(10物質対応) 対応 NPT (エアインレット径)1/4インチ 再生紙使用マーク 適合
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

インガソール・ランド充電インパクトレンチ
金属のドライブトレインとハンマー機構は頑丈で耐久性が高く、最大のパワーと効率に合わせて最適化してます。 高出力レアアースマグネットモーター交換可能なブラシによる長寿命と高出力を実現してます。 スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースが内部部品を保護し、金属躯体は度重なる落下にも耐えます。 ラバーオーバーモールドグリップが振動を抑えて疲労を軽減し、長時間の使用における使用者の快適性を向上します。
用途自動車関係など一般産業用に
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インガソール・ランドバッテリー式インパクトレンチ
高トルク・コードレスインパクトレンチ 両回転トルクコントロールタイプ W7372 3/4” JIS & ISO トラックホイール対応 正転・逆転シャットオフ機能付き 3/4” パワーコントロールインパクトレンチ
用途ボルト交換、タイヤ交換、トラックメンテナンス、工業用修理 長さ(mm) 295 幅(mm) 88 高さ(mm) 287(バッテリー含む) 差込角(sq.) 3/4 適合バッテリー BL2022 セット内容 2×BL2022 バッテリー、本体(W7372)、チャージャー、バッグ 質量(kg) 3.75(バッテリー含む) バッテリー BL2022 アンビル 3” 打撃数(bpm) 2450 RoHS指令(10物質対応) 対応 ソケットサイズ(inch) 3/4”、リテーニングリング 再生紙使用マーク 適合
1セット
129,800 税込142,780
4日以内出荷

インガソール・ランドインパクトレンチ
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6000 最大トルク(N・m) 3390 実用トルク範囲(N・m) 680~2440 全長(mm) 343 質量(kg) 9.6 タイプ ストレートタイプインサイドトリガー 空気消費量(L/min) 2123 適合ホース内径(Φmm) 19 差込角(sq.) 25.4(1”) RoHS指令(10物質対応) 対応 NPT (エアインレット径)1/2 再生紙使用マーク 適合
1台
429,800 税込472,780
4日以内出荷

インガソール・ランドインパクトレンチ
トラック整備を始め、各重作業に最適 出力トルクは業界No.1
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5500 最大トルク(N・m) 1491 実用トルク範囲(N・m) 272-1224 トラスコ品番 446-0405 質量(kg) 5.62 全長L(mm) 224 空気消費量(L/min) 269 適合ホース内径(Φmm) 13 差込角(sq.) 19.0(3/4インチ) RoHS指令(10物質対応) 対応 NPT (エアインレット径)3/8インチ 再生紙使用マーク 適合
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

インガソール・ランド防爆仕様インパクトレンチ
防爆仕様モデル。 ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。 石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。 静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 7000 最大トルク(N・m) 1830 実用トルク範囲(N・m) 271~1220 形状 ピストルタイプ 全長(mm) 217 質量(kg) 3.4 空気消費量(L/min) 241 エアーインレット(インチ) 3/8 適合ホース内径(Φmm) 13 差込角(sq.) 19.0(3/4インチ) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1台
159,800 税込175,780
47日以内出荷

環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプの特殊強化樹脂ボディ採用軽量ハイパワーエアインパクトレンチです。 低エア圧で高トルクを実現しました。(KTCが定める低エア圧の基準で測定時、メーカー従来品比10%向上) アルミハンマケースとコンポジット素材(特殊強化樹脂)の採用により軽量化を実現。 安定性、耐久性、効率に優れたツインハンマの採用によるハイパワー。 レギュレーターは右回転時に4段階調整が可能。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットル採用。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。 片手で回転方向の切り替えが可能なワンプッシュ切替ボタン。 KTCが開発したピン抜け防止安全機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8100 最大トルク(N・m) 410 仕様 エアインレット/PT1/4"、使用エアホース内径/8mm以上 付属品 エアカプラ(日東工器20PM相当品)×1、エアツール用オイル×1 トラスコ品番 820-2774 質量(kg) 1.3 能力ボルト径 M16 差込角(sq.) 12.7(ピン穴付) 無負荷空気消費量(m3/min) 0.13
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

最大トルク1360N・mのハイパワーインパクトレンチです。 電子ブレーキ付き可変速スイッチによりツールのコントロール性と安全性が向上しました。 シャットオフ機能を搭載しています。(トリガーを放すと回転が停止します) 4段階明るさ設定可能な円形で、影のないLEDライトが付いています。
用途自動車・トラック整備、電車保線作業、製造・産業用据付けやメンテナンスなどに。 トラスコ品番 166-4453 セット内容 電池パック(BL2022)×2個、充電器(BC1121-AP3)、バッグ 質量(kg) 3.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1900 最大締付トルク(N・m) 1360(5.0Ahバッテリー時) ソケット差込角(mm) 12.7 打撃数(min-1) 2450
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

インガソール・ランドエアインパクトレンチ
ツインハンマーの新型機種です。ボディーにチタンハンマーケースを採用し、低騒音、エア低消費、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。極小ボディーが狭い空間での作業効率を上げ、軽さが作業者への負担を軽減します。コンポジットハウジングを採用してクラス最軽量タイプになります。
用途自動車関係など一般産業用に。 排気方向 下方 ハンマータイプ ツインハンマー 使用空気圧力(MPa) 0.62
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インガソール・ランドインパクトレンチ
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2750 最大トルク(N・m) 6779 実用トルク範囲(N・m) 2169~5288 全長(mm) 419 質量(kg) 15.7 タイプ ストレートタイプインサイドトリガー 空気消費量(L/min) 2265 適合ホース内径(Φmm) 19 差込角(sq.) 38.1(1-1/2”) RoHS指令(10物質対応) 対応 NPT (エアインレット径)1/2 再生紙使用マーク 適合
1台
799,800 税込879,780
4日以内出荷

小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 11000 最大トルク(N・m) 745 仕様 正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒) 付属品 PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm) 159 質量(kg) 1.3 タイプ ツインハンマー 差込角(mm[inch]) 12.7(1/2) 空気消費量(L/min) 130(4.6cfm) 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 1/4 実用トルク範囲(N・m) 68~610 関連資料 よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法 取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷


インガソール・ランドエアインパクトレンチ
導入実績No.1スタンダードシリーズ。インガソール・ランド高品質ロングセラーモデル。各種「重作業」に最適。造船、重機、組付ライン、プラントの重作業に威力を発揮。出力トルク、耐久性共に業界トップクラス。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6000 最大トルク(N・m) 1695 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インガソール・ランドインパクトレンチ
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2750 実用トルク範囲(N・m) 2169~5288 最大トルク(N・m) 6779 全長(mm) 419 質量(kg) 15.7 タイプ ストレートタイプアウトサイドトリガー 空気消費量(L/min) 2265 適合ホース内径(Φmm) 19 差込角(sq.) 38.1(1-1/2”) RoHS指令(10物質対応) 対応 NPT (エアインレット径)1/2 再生紙使用マーク 適合
1台
799,800 税込879,780
4日以内出荷

インガソール・ランドエアインパクトレンチ
強力かつ頑丈で高い信頼性を備える、評判の高い作業ツールです。もっとも必要な時に確実に機能するよう、衝撃落下をはじめとする徹底した厳しい試験を受けています。2235シリーズは、素晴らしい力強さ、耐久性、信頼性を持ち、本格的な作業をいつでも正しく行うことができます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8500 最大トルク(N・m) 1220 トラスコ品番 756-3221 長さ(mm) 193 質量(kg) 2.1 騒音レベル(dB(A)) 88.7 差込角(sq.) 1/2 RoHS指令(10物質対応) 対応 打撃サイクル(回/min) 1220 再生紙使用マーク 適合
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷