インキュベーターシェーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「インキュベーターシェーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロプレートミキサー」、「振盪恒温器」、「管内検査用品」などの商品も取り扱っております。
コンパクトタイプで省スペースなインキュベーターです。カバーが上開きで開口が広い為、撹拌時にも見やすく、フラスコ等も取り出しやすい設計です。カバーを開けると、撹拌が自動的に止まります。過昇防止機能付きです。用途に応じた豊富なアタッチメントをラインナップ!
種別 本体 質量(kg) 18.7 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 50~300 振幅(mm) 20 温度調節範囲(℃) 室温+5~60 外寸法(mm) 360×435×320 アズワン品番 4-525-01 タイマー タイマー設定範囲:1分~99時間59分または連続運転 温度安定度 ±0.3(at37℃) 撹拌方式 旋回方式 温度調節精度(℃) 0.1
1台
237,000 税込260,700
当日出荷

CO2)インキュベーター内での使用が可能です。マイクロプロセッサー制御方式で、ブラシレスモーターを搭載しています。
仕様 旋回範囲:25mm 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 7 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 200 本体寸法(mm) 300×330×70 表示 回転速度・タイマー 電源コード(m) 1.83 回転速度(min-1[r.p.m]) 30~300(±1%) タイマー設定 1分~48時間 アズワン品番 2-1987-01 許容負荷荷重(kg) 3
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

仕様 温度分布精度(℃):±0.5以下、アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分、温度上昇時間(20℃→70℃):25分以下、マイクロプレート設置可能枚数:2枚、振とう機能:付き 質量(kg) 7 電源 AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) 型番 MyBL-P2S 温度制御方式 PID制御 振幅(mm) 2 温度調節範囲(℃) 室温+5~70 回転速度(min-1[r.p.m]) 100~1200 サイズ(mm) 280×270×140 アズワン品番 1-2934-01 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
144,950 税込159,445
当日出荷

サンプル培養に適したインキュベーターシェーカーで、最大4つの標準またはディープウェルプレートをセットできます。 温度・速度・時間がLEDで個別に表示され、一目で確認できます。 タイマーは残り時間がゼロになった時にアラーム音を鳴らしたり、自動的に電源をオフにすることができます。
仕様 回転軌道/3mm 寸法(mm) 279×432×197 電源(V) AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃) 室温+5~65 振盪数(min-1[r.p.m]) 100~1200 使用環境温度(℃) 5~40 アズワン品番 64-0975-24 タイマー 1秒~160時間 振盪方式 ロータリー式 振盪台寸法(mm) 197×279 使用環境湿度(%) 80以下 許容質量(kg) マイクロプレート×4、またはマイクロチューブラック×2
1個
379,800 税込417,780
93日以内出荷

CO2インキュベーター内で使用可能です。 コントローラーでインキュベーターの外から本体を操作できます。 タイマーと回転数をデジタルで表示します。
質量(kg) 8 サイズ 本体/270×320×112mm、コントローラー/220×132×64mm 電源 AC100V 50/60Hz 表示 LED (回転数、タイマー) モーター ブラシレスモーター 回転半径(mm) 10mm 回転速度 50~300rpm アズワン品番 4-3879-01 タイマー 1分~99時間59分 許容負荷荷重(kg) 最大2.5
1個
125,700 税込138,270
当日出荷

インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。(結露無きこと)用途に合わせて選べる振盪方式を揃えています。ツマミ式のシンプル構造で振盪速度を直感的に調整可能です。ブラスレスモーター採用で低回転域を実現。耐久性にも優れます。小さなスペースで使用可能!
仕様 回転数可変方式: ツマミによる可変 寸法(mm) (振盪台)150×150 使用周囲温度(℃) 5~50 許容負荷荷重(kg) 1(ホルダー除く)
1台
87,900 税込96,690
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニシェーカーを入れて使用できます。庫内は強制循環方式とPID制御で安定した温度調節が行えます。二重窓構造で均一な温度分布が得られます。外部出力コンセント(2A)付。
付属品 棚板2枚 材質 内槽:SUS304、外装:電気亜鉛メッキ鋼板、メラミン樹脂焼付塗装 質量(kg) 16 容量(L) 約10.5 温度範囲(℃) (室温+5)~80℃ ヒーター SUSパイプヒータ 100W 温度精度 ±0.2℃(at37℃) 温度分布 ±0.35℃(at60℃) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×343×390 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×215×180 最高温度到達時間 約20分(無負荷時) 観察窓 200×140mm アクリル製
1個
209,800 税込230,780
9日以内出荷

AC/DCの両電源で使用できる、小型のシェーカーです。電池は単3電池4本で1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃のインキュベーター内でも使用できます。M101とM201のプレートは150mm×100mmマイクロプレート1枚のサイズです。M301は150mm×150mmで100mL三角フラスコ4本乗せることができます。 左右前後のプレートの切り込みを利用して、様々な容器を固定できます。
1個
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。 用途に合わせて選べる振盪方式を各種揃えています。 振盪速度をデジタル表示します。
付属品 点検検査書類 回転数(min-1[r.p.m]) 15~160 電源 AC100V 50/60Hz 電源コード(m) 3(3Pプラグ・アースピン付き) 振幅(mm) 25 使用周囲温度(℃) 0~+50 サイズ(mm) 300×254×148 アズワン品番 2-7827-01-22 振盪方式 往復・旋回切り替え式 振盪速度(min-1[r.p.m]) 15~160 振盪台寸法(mm) 300×200 許容負荷荷重(kg) 2
1台
150,000 税込165,000
17日以内出荷

振とう効率が良くゲルの脱染色、ブロッティングの抗原抗体反応、各種培養に最適です。 インキュベーター内で使用できる65℃耐熱設計です。
振盪台寸法(mm) 319×220 電源 AC100V・50/60Hz 消費電力(W) 25 質量(kg) 4
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Major Science(メジャーサイエンス)シェイキングインキュベーター
単一方向旋回(反時計回り)と、交互旋回(時計回り・反時計回り)の選択が可能です。
種別 本体 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 0~200 電源コード(m) 1.8(3Pプラグ) 温度調節範囲(℃) 室温+5~85 外寸法(mm) 442×462×452 アズワン品番 3-6100-01 庫内寸法(mm) 340×225×260 タイマー タイマー設定範囲:1~9999分(1分刻み) 架台 270×200mm 撹拌方式 旋回方式 温度調節精度(℃) ±0.2(37℃設定時)
1個
569,800 税込626,780
翌々日出荷

単一方向旋回(反時計回り)と、交互旋回(時計回り・反時計回り)の選択が可能です。
アズワン品番 3-6100-31
1個
7,490 税込8,239
当日出荷

インキュベーター内で使用できるコンパクトなシェーカーです。 スタート・加減速が滑らかで、サンプルを安全に保持できます。
寸法(mm) 280×270×110 質量(kg) 7.2 直径(Φmm) 回転直径/10 電源(V) AC100(50/60Hz) 振盪数(min-1[r.p.m]) 50~300 使用環境温度(℃) 4~45 タイマー 1分~99時間59分 振盪方式 ロータリー式 使用環境湿度(%) 70以下 最大負荷能力(kg) 3
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷


タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

振盪台寸法(mm) 300×200 電源コード(m) 3 電源プラグ アースピン付き3P 電源(V) AC100(50/60Hz) 使用周囲温度(℃) 0~50 許容負荷荷重(kg) 2
1台
103,000 税込113,300
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

速度、時間および温度の見やすいLEDディスプレイ搭載 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 PID温度コントローラにより1℃刻みで正確な温度制御が可能 外部の温度プローブやセンサを利用し装置の温度を校正することが可能 ポリカーボネート製の透明のフタにより、開けることなくサンプルの 確認が可能
仕様 温度一様性:37℃で±0.5℃、軌道:3mm 付属品 オプションのモジュラーブロックセット用のアダプタブラケット 電源 3極電源(標準付属) 精度 速度:±2% 寸法(cm) 全体:41.9×25.7×27.9 回転速度(min-1[r.p.m]) 100~200マイクロプレート使用時)、100~600(モジュラーブロック使用時) 動作環境 5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし 許容荷重 最大:マイクロプレート×2またはモジュラーブロック×2 周囲温度(℃) -10~65 アズワン品番 64-0975-25 タイマー 1秒~160時間
1台
749,800 税込824,780
91日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)マルチシェイカー
目的に応じて最適な振とう方式を選べます。 タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。 レバー1つで往復/旋回振とうを切り替えられます。
寸法(mm) 356×329×155 質量(kg) 約15 機能 オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分~999時間) 停電復帰 振幅(mm) 10~40 設定表示 速度:デジタル設定/デジタル表示 振盪方式 往復/旋回 振盪速度(min-1[r.p.m]) 20~250(振幅10~30mm時)、20~200(振幅10~40mm時) 許容質量(kg) 約5(振とう台含む)
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷

ヤマト科学卓上振とう器
DCブラシレスモーター採用により、小型ながら安定した振とう数と高トルク(耐荷重8kgf)を実現しました。 振とうを一時停止できるポーズ機能付です。また、タイマー運転・連続運転の切り換えも、スイッチ一つで簡単に行えます。 振とう台と専用ラック(オプション)の組み合わせにより、豊富な混合・抽出・撹拌パターンが選択可能です。
寸法(mm) 350×300×150 質量(kg) 15 電源 AC100V・50/60Hz・0.6A コード長さ(m) 2 振盪数(min-1[r.p.m]) 20~200、デジタル表示、ダイヤル設定 振盪幅(mm) 30 タイマー 6秒~99.9分、デジタル表示 振盪方式 旋回・楕円・往復・連続切換(手動切換) 振盪台寸法(mm) 290×250
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷

マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。 庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。 扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
付属品 ステンレス棚板×2 質量(kg) 17 消費電力(W) 100 電源 AC100V 50/60Hz 内容積(L) 35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 412×374×515 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×300×360 設定温度(℃) (室温+5)~60 松吉医科器械コード 23-3222-00
1個
74,980 税込82,478
当日出荷