- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- インキローラーのおすすめ人気ランキング
インキローラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新172件の「インキローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インクローラー」、「ゴムローラー」、「ハンドラベラー用インクローラー」などの商品も取り扱っております。
ジェッソなどの下地作りに向いています。また、紙版画やステンシルなどにも大変便利です。
寸法(mm)
Φ45×70
タイプ
A
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
スポンジが取りはずせるので使ったあとも洗いやすい!
全長(mm)
185
スポンジサイズ(mm)
W50
1個
¥110
税込¥121
当日出荷
ジェッソなどの下地作りに向いています。また、紙版画やステンシルなどにも大変便利です。
内容
版画・彫刻刀
ローラ径(Φmm)
70
科目
図工
水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。きめ細やかで、均一の仕上げができます。
用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。
タイプ
専用ローラー
ローラーサイズ(inch)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
40
セット内容
スポンジローラー(Φ35×60mm)×1、簡易練板(225×170×15mm)×1
材質
プラスチック
内容
版画・彫刻刀
科目
図工
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。
材質
ゴム
POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
用途クロス・カーペットなどの圧着
材質(ローラー部)
POM樹脂
仕様
ベアリングなし
全長(mm)
195
ローラー径(Φmm)
35
水性塗料専用のモルトスポンジ製ローラー。キメ細やかで均一な仕上がり、水洗いも簡単に行えます。
材質
モルトスポンジ
適合塗料
水性塗料・水溶性接着剤用
水性専用のスポンジローラーです。プラゾールSS、プラゾール100S等の捨て糊用として最適で、毛のローラーに比べて塗布面がきれいに仕上がります。
材質
(替筒)ポリウレタンフォーム、(グリップ)ポリプロピレン、(アーム)鉄
塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)
13
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
7
適合塗料
水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途
万能用(多用途)
芯材
PP
適合ハンドル
TRF-S、TRF-L
ローラー径(Φmm)
38
キメが細かいウレタンスポンジ仕様です。接着剤や水性ボンドの塗布など、デリケート素材の塗装などに最適です。
用途入り隅などの細部塗装用。接着剤、水性ボンドの塗布。木工、デリケート素材の塗装。
2018年トラスコ掲載ページ
7 0215
毛丈(mm)
13
適合塗料
水性塗料、水性接着剤専用
主な用途
平滑面用
ローラー径(Φmm)
35
芯径(mm)
3
材質(ローラー部)
ウレタン
種類
ローラー
水性・油性兼用。
毛丈(mm)
12
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
主な用途
水性用、油性用
芯材
PP
生地の種類
ハイパイル
水性、油性兼用
ローラーサイズ(inch)
7
ローラーサイズ(mm)
175
毛丈(mm)
12
セット内容
175ミリ万能レギュラーローラー(PP管)、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿(325×255×70mm)
サイズ
レギュラー
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
豚毛
主な用途
水性用、油性用
刷毛幅(mm)
37.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(ローラー皿)
ポリエステル
1セット
¥779
税込¥857
当日出荷
プライマー不要!
はがれやすい布テープの不満を解消、テープ×ローラーで、より美しい仕上がりを実現。
粗面養生・塗装に「風神」と抜群の相性で、どんな粗面とも闘う「風神ローラー」です。
テープがしっかり粘着。ローラーの凹凸がさらにしっかり押さえる。
全長(mm)
180
質量(g)
117
柄径(Φmm)
25
材質(ローラー部)
ウレタンゴム製
柄長さ(mm)
113
ローラーサイズ(mm)
Φ40×40
テープ長さ(mm)
180
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途ハンドラベラー(はりっ子、SP)用インクローラー
前に押して転がすだけで鮮明かつスピーディーに印字できるスタンプです。インクの補充はインクロールに液体インクを染み込ませるだけで簡単に行えます。インクロールはきめ細やかな特殊ラバースポンジを使用しているため、きれいで均一な印字が可能です。文字は差替え自由自在で、賞味期限・製造日・ロット番号・製品名などゴム印を差替えるだけで何度も印字できます。こちらは本体のみです。活字とインクは別途お求め下さい。
セット内容
掃除用クリーナー(50cc)
材質
鉄、プラスチック、ゴム
2018年トラスコ掲載ページ
4 1918
特殊加工のスポンジで最適な加圧が得られます。
黒・白の2種類をご用意。通常作業には黒のスポンジローラー、丸パイプなどのヘアーライン加工には白のスポンジローラーをお使い下さい。
色
黒
2インチのローラー・ハンドルのセットです。
狭い面積の塗装・仕上げ用に最適です。
ローラーサイズ(inch)
2
毛丈(mm)
5
仕様
角型グリップ
適合
内装、平滑面
全長(mm)
240
タイプ
短柄
種類
ハンドル
材質(ローラー部)
アクリル、ウール
主な用途
塗装用
生地の種類
ハイパイル
1本
¥319
税込¥351
当日出荷