- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- インサイドのおすすめ人気ランキング
インサイドのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新3,499件の「インサイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インサイドノギス」、「インサイドマイクロメータ」、「インサイドキャリパー」などの商品も取り扱っております。
内側測定専用のノギスです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
タイプ
標準
測定面は超硬チップ付。
定圧装置付。
基準リングゲージ付。
用途内側寸法の測定
最小読取値(mm)
0.01
タイプ
アナログ
寸法A(mm)
28
寸法D(mm)
18
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
8
主な用途
内側寸法の測定に
材質(スピンドル)
高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●基準リングゲージ付です。●定圧装置付です。●測定面は超硬チップ付です。
用途戸建・住宅用
種類
たて継手
シリーズ
URT60
材質
アクリル系樹脂
サイズ
URT60
間仕切サイドポール【SGタイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。
用途サイドポールに強度を持たせジョイントします。
仕様
ステンピアスビス付
材質/仕上
特殊アルミ(A6005C)
質量(g)
533
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.5MB)
1本
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質
アクリル系樹脂
サイズ
URT60
種類
エルボ
シリーズ
URT60
中間ポール【押えバータイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。
用途中間ポールに強度を持たせジョイントします。
仕様
ステンピアスビス付
材質/仕上
アルミ
質量(g)
172
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.5MB)
1本
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質
アクリル系樹脂
サイズ
URT60
種類
エルボ
シリーズ
URT60
間仕切サイドポール【押えバータイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。
用途サイドポールに強度を持たせジョイントします。
仕様
ステンピアスビス付
材質/仕上
アルミ
質量(g)
225
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.5MB)
1本
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータヘッドのストローク(mm)
13
内側測定専用のノギスです。
電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。
ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。
文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)
0.01
ミツトヨ品番
573-642-20
間仕切サイドポール【XGタイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。
用途サイドポールに強度を持たせジョイントします。
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質
アクリル系樹脂
サイズ
URT60
種類
エルボ
シリーズ
URT60
0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
基準リングゲージ付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
測定面は超硬チップ付です。
用途内側寸法の測定に
材質
(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ
タイプ
デジタル
電源
CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)
0.001
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
内側測定専用のノギスです。
電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。
ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。
文字高さ 9.0 mm。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ミツトヨ品番
573-645-20
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
材質
ステンレス
測定範囲(mm)
0~150
電源
CR2032×1個(付属)
最小表示量(mm)
0.01
測定値
最大150
最大誤差(mm)
±0.03
ジョウ長(mm)
40
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
切り抜きや書類をカラフルに分類・整理。台紙はドット罫入り。
透明PP製ポケットで、光の反射やベトつきが少ないエンボス加工。
サイズ
A4タテ
穴数
30
材質
ポケット/再生PP
幅(mm)
230
高さ(mm)
300
グリーン購入法
適合
別売のBluetoothBO×に対応しています。
長い内側用ジョウで奥側の内径が測定できます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
プリセット機能付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側・内側測定に
測定範囲(mm)
外0-150、内20-170
最小読取値(mm)
0.01
タイプ
デジタル
電源
CR2032(テスト用付属)
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
外±0.04、内±0.06
デプスバー
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷