- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- インサイドカッターのおすすめ人気ランキング
インサイドカッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新145件の「インサイドカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ドリル カッター」、「インナーカッター」、「内面カッター」などの商品も取り扱っております。
着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。
排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。
ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。
立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能)
調節範囲:最小25mm~最大75mm
ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。
スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。
Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。
適合材
塩ビパイプ
電動ドリルでの使用に落下防止機能を付加できます
軸が折れても管内部に落下しません
適合材
塩ビ管
許容トルク(N・m)
75
六角軸(6.35mm)スピンドルによりインパクトドライバにワンタッチ着脱。
六角軸(6.35mm)スピンドルを外せば100mmディスクグラインダーにも直接取り付けできます。
立ち上げパイプの天面にそって平行切断する天場ガイド採用。
天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ20~60mm)の変更が可能です。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。
排水□の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。
適合材
塩ビパイプ
トラスコ品番
307-2860
質量(g)
220
切断能力
塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP100
使用電動機
電動ドリル(12V以上)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)、アングル電気ドリル
切断可能肉厚(mm)
7.0(最大)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
適合
切断適応サイズ
トラスコ品番
809-4864
質量(g)
905
切断可能肉厚(mm)
10.5
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
着脱式六角軸(6.35mm)圧入シャンクの採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。
立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) ※調節範囲:最小25mm~最大75mm、延長アダプター使用時/最小25mm~最大165mm
ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。
スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。
電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。
排水口の立ち合げ塩ビパイプを床面より低く切断。
ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。
刃外径(mm)
38
適合材
塩ビパイプ
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)
0.6
軸径(Φmm)
2.34
材質
ダイヤ
許容回転数(min-1[r.p.m])
10000
適合材
ガラス・貝殻・タイル・石材等
インパクトドライバーとディスクグラインダーに着脱可能です。
用途立ち上げ塩ビ管の内面切断。
適合
(切断寸法)VP50~100、VU40~200
トラスコ品番
248-7845
質量(g)
140
軸径
6.35mm
使用工具
電動ドリル(12V以上)(インパクトドリルも使用可)
肉厚(mm)
(最大切断肉厚)7
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。
ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等
軸径
六角軸対辺6.35mm
厚さ(mm)
1.4
粒度
100
砥材
A
適合材
金属、木材など
インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。
用途超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨。
軸径(Φmm)
6.35(六角)
粒度
(荒研面)400・(仕上面)1000
対応機種
電気ドリル・インパクトドライバー
ガイドプレート(ベアリング内蔵)は深さが調整でき、また、確実に切り始め位置に戻ってきますので、簡単にまっすぐに塩ビ管が切断できます。カッターには高質電着ダイヤ刃を採用していますので、コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。ディスクグラインダーに取り付けて、立ち上げ塩ビ管の切断作業に。(コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業も可)
質量(g)
500
最小切断長(mm)
15
最大切断長(mm)
80
電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
塩ビ管の仕上がりを床面より低位に内面からフラット切断できます。
用途六角軸充電ドライバー用
仕様
パッケージ品、六角軸電動・充電ドライバー用
入数
10/箱
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
塩ビ管の仕上がりを床面より低位に内面からフラット切断できます。
仕様
アジェスト機能付きで深さ調整可能。六角軸充電ドライバー・グラインダー兼用
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
用途石、ガラス、貝殻等の切断
材質
電着ダイヤ
粒度
#180
厚さ(mm)
1
許容回転数(min-1[r.p.m])
3000
軸
六角軸
適合材
石、ガラス、貝殻等
外径(mm)
50
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
切断作業に最適です。ガラスや貝殻の切断加工に使用します。
用途ガラス、石、貝、樹脂の切断や溝入れ加工。
適合材
ガラス、石、貝、樹脂
厚さ(mm)
0.7
仕様
2.35mmマンドレル付き
材質
電着ダイヤ
寸法(mm)
22
許容回転数(min-1[r.p.m])
10000
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
塩ビ管の仕上がりを床面より低位に内面からフラット切断できます。
仕様
パッケージ品、グラインダー用
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
直径(Φmm)
18、22、25
軸径(Φmm)
2.34
材質
ダイヤ
許容回転数(min-1[r.p.m])
15000
適合材
ガラス・貝殻・タイル・石材等
1セット(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ディスクグラインダーに接続して楽々切断ができます。溶着ダイヤ仕様で高寿命、切れ味抜群です。一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途ディスクグラインダーを使用した立ち上げ塩ビ管の内面切断に。深い位置での作業に。
大便器用床フランジの付いた塩ビ管の切断に。スパイラルダクト(風道鋼管)の切断に。
刃径(Φmm)
51
セット内容
延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、替刃(TNC-50C)、丸形外径Φ51mm、カラー小/大(TNC-KS/KL)、ナット(TNC-N)
質量(g)
270
ケース寸法(mm)
242×70
適応ねじ径
(ディスクグラインダー)M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合塩ビ管
VP-65~200、VU-50~300
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷