インサートめねじのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
186件の「インサートめねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「打込みブッシュ」、「ネジ 受け側」、「M6 アジャスタ」などの商品も取り扱っております。
M6用のインサートめねじです。
仕様 扉幅:S・M・Lタイプ…560 mm以下、LLタイプ…600 mm以下。。扉高さ:Sタイプ…830~1060 mm、Mタイプ…1250~1500 mm、Lタイプ…1650~1840 mm、LLタイプ…1990~2300 mm。。扉厚:18~20 mm以下。。扉質量:Sタイプ…5 kg以下、Mタイプ…6 kg以下、Lタイプ…8 kg以下、LLタイプ…10 kg以下 材質 ポリアミド ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14 税込15
当日出荷

1袋(50個)
3,798 税込4,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。 埋込みがスムーズで正確。
材質 黄銅 表面処理 生地 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。 材質 SUS 304
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

M4用のインサートめねじです。
用途Φ5穴用 材質 黄銅 材質/仕上 黄銅(真鍮)/素地 質量(g) 0.6 仕上 素地
1個
59 税込65
当日出荷

ゆるみ止めナイロンロックつき。 既存のタップ穴径を容易にかえられます。 タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
1個
1,290 税込1,419
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

外径M(Φmm) 4 仕様 スリ割幅×深さ/0.70×0.66 材質 ステンレス ピッチ(mm) 0.5(細目) RoHS指令(10物質対応) 対応 内径m(Φmm) 2.6
1袋(50個)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

締付ミニ円盤用シャフト 3452024用のインサートめねじです。
材質 ポリアミド ナチュラル 質量(g) 0.3
1個
15 税込17
当日出荷

1個
29 税込32
3日以内出荷

車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ 材質/仕上 真鍮/クロームメッキ 関連資料 シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M6用のインサートめねじです。
用途M6用 材質 ポリアセタール ホワイト 質量(g) 1.5
1個
18 税込20
当日出荷

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化 材質 SUS304
1パック(10個)ほか
211 税込232
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1袋(50個)
1,798 税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途Φ5穴用 材質 ポリアミド ホワイト 内径(Φmm) 3.5 寸法D(Φmm) 5.5
1箱(2000個)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊治具が不要です。ナイロンボディの弾力で、ナットを母材にしっかりロックします。ナイロンボディだけが接触しますので、相手材をキズ付けません。ガタ付きがなく、振動を緩衝します。ナイロンボディとアルミナットの為、耐腐蝕性があります。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ・プリント基板等。自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム 材質/仕上 ナイロン E 0.8
1パック(6個)ほか
719 税込791
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質 亜鉛合金ダイカスト 表面処理 三価ホワイト
1パック(8個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途木板棚用 材質/仕上 鋼/ニッケルめっき 材質 質量(g) 5 ねじ径 M4 仕上 ニッケルめっき 耐荷重N(kgf) 245N/4ヶ(25kgf/4ヶ)
1個
78 税込86
当日出荷